LED 車幅灯 ポジションランプ 6500K (40Lm) 2個入りPOLARG8日以内出荷
乗用車はもちろんハイブリッド車・電気自動車にも対応!(25Lm除く)専用設計光学レンズ搭載(300度)により、車幅灯に最適な光を実現!40Lm(ルーメン)シリーズ ※車検対応乗用車・ハイブリッド車・電気自動車に対応するPOLARG LEDのスタンダードモデル。従来品(HIGH POWER LED ONE)の約2倍の明るさを実現!さらに専用設計光学レンズを搭載し、バルブ正面はもちろん広範囲(照射範囲300度)を明るく照らします!色温度は5000Kと6500Kをラインアップし、好みに合わせて、愛車を華麗にドレスアップ。※ナンバー灯、室内灯としても使用可能です。
用途車幅灯・ナンバー灯・室内灯発光色ホワイト定格12V形状T10適合車乗用車、ハイブリッド車、電気自動車色温度(K)6500耐熱温度(℃)130明るさ(Lm)40