カテゴリ

  • 自動車補修部品(50)
  • トラック用品・パーツ(9)
  • バイク部品(4)
  • バッテリー・電装(3)
絞り込み
ブランド
  • POLARG
  • POLARIS(ポラリス)(34)
  • ポラロイド(polaroid)(34)
  • メディアカバーマーケット(23)
  • SKC(環境測定)(19)
  • POLAR(15)
  • PolarB(15)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](13)
  • 岩崎電気(12)
  • コミネ(11)
  • ANMO(10)
  • Electro Harmonix(9)
  • CIO(8)
  • Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(7)
  • Kyser(6)
  • THRASHER MAGAZINE(スラッシャーマガジン)(5)
  • ホンダ(4)
  • DJI(4)
  • 進電テクノロジー(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「polar」の検索結果

66件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2型LEDトップマーカーランプ POLARG

    2型LEDトップマーカーランプ

    POLARG(6件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    当日出荷
    LEDマーカーランプ(2型タイプ)。LED素子をチップ型に変更し更にレンズカットを新設計し被視認性を向上。
    色アンバーLEDチップ型6灯
  • 接点グリス POLARG

    接点グリス

    POLARG(27件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1個(4g)
    当日出荷
    カプラーの端子に接点グリスを充填する事で、通電性を高め、安定した電流をバルブに供給する事が出来、結果、「バルブ早期断線予防」、「端子部のサビ防止」に繋がります。
  • インポートカーバルブ 12V 27/7W [クリア] POLARG

    インポートカーバルブ 12V 27/7W [クリア]

    POLARG(5件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷
    欧米インポートカー御用達!。「インポートカーバルブ」は、欧米車オーナーの為のポラーグ白熱バルブです。使用頻度の高い6アイテムをご用意しました。テール&ストップランプ/ウィンカーランプ/コーナリングランプ/ポジションランプ/ルームランプ…他
    形状S25樹脂ベース定格12V 27/7W口金W2.5×16q発光色クリア
  • LED車高灯ブラケット POLARG

    LED車高灯ブラケット

    POLARG(5件のレビュー)
    ¥109税込¥120
    1個
    当日出荷
    用途LED車高灯専用付属品ネジ×2個種別ブラケット適合品番25565、25570、25575、25576、25560、25561、25562、25567、25568、25569
  • LED車高灯ゴムスペーサー POLARG

    LED車高灯ゴムスペーサー

    POLARG
    ¥86税込¥95
    1個
    当日出荷
    用途LED車高灯専用ゴムパッキン適合品番25565/25570/25575/25576/25580/25581/25567/25588/25589/2556W
  • LED車高灯 POLARG

    LED車高灯

    POLARG(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    「マーカーランプ」は高輝度LEDを使用し、配光特性を高めた最新のレンズカットの採用により鮮やかに発光します。 ランプの小型・薄型設計により2トン車にも装着可能です。 LED採用により長寿命。 球切れによる交換作業を大幅減少させます。 JIS耐振・防水・耐熱試験・JASO静電気試験をクリアしています。
    寸法(mm)28.5×110.5×27.5電圧(V)24レンズ色アンバーコード長さ(mm)80発光色アンバー抵抗0.5W(表面実装タイプ)×2明るさ21cdLED使用数(個)表面実装タイプ4灯
  • 補修用カプラー H8/H11用 POLARG

    補修用カプラー H8/H11用

    POLARG(4件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    カプラーも消耗品!ハロゲンバルブ交換時には必ず確認!。カプラーは、車輌本体とハロゲンバルブを接続する部分であり、バルブが発する高熱がそのままカプラーへの負担となる為、常に消耗しています。消耗が極限に達すると、変形等の不具合が発生し、最悪、カプラーや配線が燃えてしまう場合があるので、ハロゲンバルブ交換時には、カプラーの状態も確認し、以下の症状が発生していないか確認しましょう。
    用途カプラー形状H8・H11用定格12V・24V発光色-
  • LED車高灯パッキン POLARG

    LED車高灯パッキン

    POLARG(6件のレビュー)
    ¥69税込¥76
    1個
    当日出荷
    用途LED車高灯専用付属品-種別パッキン適合品番25565、25570、25575、25576、25560、25561、25562、25567、25568、25569
  • B1 ハイブリッドハロゲン (T16) 12V 16W(18W) [アンバー] POLARG

    B1 ハイブリッドハロゲン (T16) 12V 16W(18W) [アンバー]

    POLARG(4件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    豊富なラインアップで、ポジション・バック・ウインカー・テール&ストップ・ライセンスランプをドレスアップ!。白熱ハイパワーカラーバルブ。「B1ハイブリッド」は、クールな白い光で、ポジションランプ、バックランプ、ライセンスランプをドレスアップする高効率ホワイトバルブと、クリアレンズでドレスアップしたリアコンビネーション(テール&ストップ)ランプやウィンカーランプ専用の高効率カラーバルブです。
    用途ウィンカーランプ形状T16タイプシングル球定格12V 16W(18W)口金W2.1X9.5d発光色アンバー
  • LED車高灯ブラケット(ネジ2個付) POLARG

    LED車高灯ブラケット(ネジ2個付)

    POLARG(1件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1セット
    当日出荷
    用途LED車高灯専用ブラケット付属品ブラケット×1個・ネジ×2個適合品番25565/25570/25575/25576/25580/25581/25567/25588/25589/2556W
  • 補修用カプラー POLARG

    補修用カプラー

    POLARG(12件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    カプラーは、車輌本体とハロゲンバルブを接続する部分であり、バルブが発する高熱がそのままカプラーへの負担となる為、常に消耗しています。消耗が極限に達すると、変形等の不具合が発生し、最悪、カプラーや配線が燃えてしまう場合があるので、「端子のゆるみ」や「カプラーの変形」があれば早めの交換をしましょう。
  • LED車高灯(ECE認証取得) POLARG

    LED車高灯(ECE認証取得)

    POLARG(7件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    高輝度タイプ発光ダイオード(LED)を使用し、配光特性を高めた最新のレンズカットで鮮やかな、レッド・ホワイトの各2色を発光。走行中の視認性を高め安全性の向上とグレードアップ化を図れます。ランプの小型・薄型設計により2トン車にも装着可能です。防水性にも優れたハイクオリティーな長寿命化LED車高灯です。ECE部品認証取得品。
    用途トラック・産業車両用形状角型コード長さ(mm)500取付穴ピッチ(mm)97
  • インポートカーバルブ 12V 27/7W [アンバー] POLARG

    インポートカーバルブ 12V 27/7W [アンバー]

    POLARG(2件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    欧米インポートカー御用達!。「インポートカーバルブ」は、欧米車オーナーの為のポラーグ白熱バルブです。使用頻度の高い6アイテムをご用意しました。テール&ストップランプ/ウィンカーランプ/コーナリングランプ/ポジションランプ/ルームランプ…他
    形状S25樹脂ベース定格12V 27/7W口金W2.5×16q発光色アンバー
  • ハイブリットバルブ(ウェッジ球) POLARG

    ハイブリットバルブ(ウェッジ球)

    POLARG(13件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    定格電圧(V)12
  • LED車高灯(ECE部品認証取得品) POLARG

    LED車高灯(ECE部品認証取得品)

    POLARG
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    UN認証取得品・ECE規則認証品「マーカーランプ」は高輝度LEDを使用し、配光特性を高めた最新のレンズカットの採用により鮮やかに発光します。 ランプの小型・薄型設計により2トン車にも装着可能です。 LED採用により長寿命。 球切れによる交換作業を大幅減少させます。 JIS耐振・防水・耐熱試験・JASO静電気試験をクリアしています。
    電圧(V)24コード長さ(mm)500
  • インポートカーバルブ 12V 5W [クリア] POLARG

    インポートカーバルブ 12V 5W [クリア]

    POLARG(1件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    欧米インポートカー御用達!。「インポートカーバルブ」は、欧米車オーナーの為のポラーグ白熱バルブです。使用頻度の高い6アイテムをご用意しました。テール&ストップランプ/ウィンカーランプ/コーナリングランプ/ポジションランプ/ルームランプ…他
    形状T10×37定格12V 5W口金SV8.5/8発光色クリアー
  • インポートカーバルブ 12V 21/4W [クリア] POLARG

    インポートカーバルブ 12V 21/4W [クリア]

    POLARG(1件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    欧米インポートカー御用達!。「インポートカーバルブ」は、欧米車オーナーの為のポラーグ白熱バルブです。使用頻度の高い6アイテムをご用意しました。テール&ストップランプ/ウィンカーランプ/コーナリングランプ/ポジションランプ/ルームランプ…他
    用途テール・ストップランプ形状S25ピン角違いタイプダブル球定格12V 21/4W口金BAZ15d発光色クリアー
  • ハイブリッドプラスコート (T20ピンチ部違い) 12V 21W [アンバー] POLARG

    ハイブリッドプラスコート (T20ピンチ部違い) 12V 21W [アンバー]

    POLARG(5件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    映り込みを抑える ピュアシルバーコート。「ハイブリッドプラスコート」は、灯具へ装着した際、アンバーの映り込みを抑える為、ガラス部にシルバーコーティングを施したウインカー用バルブです。T10、T20、S25タイプをラインナップし、トータルコーディネートが可能です。
    用途ウインカー用形状T20( ピンチ部違い)定格12V 21W発光色アンバー
  • LED 車幅灯 ポジションランプ 5000K (40Lm) 2個入り POLARG

    LED 車幅灯 ポジションランプ 5000K (40Lm) 2個入り

    POLARG(2件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1箱(2個)
    当日出荷
    乗用車はもちろんハイブリッド車・電気自動車にも対応!(25Lm除く)。専用設計光学レンズ搭載(300度)により、車幅灯に最適な光を実現!。40Lm(ルーメン)シリーズ ※車検対応。乗用車・ハイブリッド車・電気自動車に対応するPOLARG LEDのスタンダードモデル。従来品(HIGH POWER LED ONE)の約2倍の明るさを実現!。さらに専用設計光学レンズを搭載し、バルブ正面はもちろん広範囲(照射範囲300度)を明るく照らします!。色温度は5000Kと6500Kをラインアップし、好みに合わせて、愛車を華麗にドレスアップ。※ナンバー灯、室内灯としても使用可能です。
    用途車幅灯・ナンバー灯・室内灯種別SMD形状T10定格12V発光色ホワイト適合車乗用車、ハイブリッド車、電気自動車色温度(K)5000耐熱温度(℃)130明るさ(Lm)40
  • ハイブリットレンズタイプバルブ(ウエッジ球) POLARG

    ハイブリットレンズタイプバルブ(ウエッジ球)

    POLARG(2件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    高光度化技術を駆使し、バルブのトップ部に集光レンズを採用しました。通常のバルブに比べ集光範囲内(10度強)では3~5倍の光度を確保し、対向車や後続車からの視認性を大幅にアップさせ夜間の安全性を向上します。
    定格電圧(V)12
  • LEDマーカーランプ POLARG

    LEDマーカーランプ

    POLARG(5件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個ほか
    当日出荷
    デザインと被視認性の向上 専用設計のレンズと高輝度LEDチップにより、広がりのある光を実現しました。 従来品よりレンズを大型化。運転席からの視認性を向上しました。 路面をしっかり照らす配光設計。 コード結線部から灯具内への水の浸入を大幅に減少 本体コード出口及びとコードとPCBAssy(基板)との結線部は、LEDマーカーランプ(車高灯)で培ったメーカー独自の技術により、コード結線部からの水浸入を従来品より減少させています。
    消費電力(W)1.65コード長さ(mm)200取付ピッチ(mm)60電球の種類LED
  • 小型電球用カラーキャップ POLARG

    小型電球用カラーキャップ

    POLARG(14件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1パック(8個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • LEDバックランプ 6500K (230Lm) T16シングル POLARG

    LEDバックランプ 6500K (230Lm) T16シングル

    POLARG(5件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    進化をつづける、POLARG LEDの輝き。エネルギー効率の良い、長寿命設計。安心の1年保証付き!。高輝度LEDチップとリニア駆動の定電流回路を一体化(PAT)。今までのLEDにはない、高効率基盤を実現!。金属ボディで効率よく放熱させ、熱によるLEDの劣化や故障を低減した、次世代の長寿命LED。
    用途バックランプ形状T16シングル定格12V発光色ホワイト色温度(K)6500明るさ(Lm)230
  • インポートカーバルブ 12V 6W [クリア] POLARG

    インポートカーバルブ 12V 6W [クリア]

    POLARG(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    欧米インポートカー御用達!。「インポートカーバルブ」は、欧米車オーナーの為のポラーグ白熱バルブです。使用頻度の高い6アイテムをご用意しました。テール&ストップランプ/ウィンカーランプ/コーナリングランプ/ポジションランプ/ルームランプ…他
    形状T10ミニハロゲン ピン角違い定格12V 6W口金BAX9s発光色クリアー
  • ハイブリッドプラスコート (S25ピン角違い) 12V 21W [アンバー] POLARG

    ハイブリッドプラスコート (S25ピン角違い) 12V 21W [アンバー]

    POLARG
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    映り込みを抑える ピュアシルバーコート。「ハイブリッドプラスコート」は、灯具へ装着した際、アンバーの映り込みを抑える為、ガラス部にシルバーコーティングを施したウインカー用バルブです。T10、T20、S25タイプをラインナップし、トータルコーディネートが可能です。
    用途ウインカー用形状S25(ピン角違い)定格12V 21W発光色アンバー
  • LED 室内灯 ルームランプ 13000K (25Lm) POLARG

    LED 室内灯 ルームランプ 13000K (25Lm)

    POLARG
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    ハイブリッド車・電気自動車に対応の光学レンズ搭載!(25Lm除く)。多彩な発光色で室内のトータルコーディネートが可能!。25Lm(ルーメン)シリーズ。お求めやすい価格ながら、車検対応の性能と明るさを実現したPOLARG LEDのエントリーモデル。専用設計光学レンズを搭載(照射範囲300度)。色温度6500K・13000Kをラインアップし、好みに合わせて、車内を華麗にドレスアップ。
    用途室内灯形状T10×31定格12V発光色ホワイト適合車乗用車色温度(K)13000耐熱温度(℃)130明るさ(Lm)25
  • サーバーLED50用 メタルクラッド抵抗 POLARG

    サーバーLED50用 メタルクラッド抵抗

    POLARG
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    定格電圧(V)12抵抗値8Ω
  • ハイブリッドプラスコート (T10) 12V 5W [アンバー] 2個入り POLARG

    ハイブリッドプラスコート (T10) 12V 5W [アンバー] 2個入り

    POLARG
    ¥3,198税込¥3,518
    1箱(2個)
    5日以内出荷
    映り込みを抑える ピュアシルバーコート。「ハイブリッドプラスコート」は、灯具へ装着した際、アンバーの映り込みを抑える為、ガラス部にシルバーコーティングを施したウインカー用バルブです。T10、T20、S25タイプをラインナップし、トータルコーディネートが可能です。
    形状T10定格12V 5W発光色アンバー
  • ハイブリットレンズタイプバルブ(S25) POLARG

    ハイブリットレンズタイプバルブ(S25)

    POLARG(1件のレビュー)
    ¥759~税込¥835~
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    高光度化技術を駆使し、バルブのトップ部に集光レンズを採用しました。通常のバルブに比べ集光範囲内(10度強)では3~5倍の光度を確保し、対向車や後続車からの視認性を大幅にアップさせ夜間の安全性を向上します。
    定格電圧(V)12ガラス球形式S25
  • ハイブリットバルブ(S25) POLARG

    ハイブリットバルブ(S25)

    POLARG(5件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    定格電圧(V)12
  • LED 室内灯 ルームランプ 6500K (25Lm) POLARG

    LED 室内灯 ルームランプ 6500K (25Lm)

    POLARG
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    5日以内出荷
    ハイブリッド車・電気自動車に対応の光学レンズ搭載!(25Lm除く)。多彩な発光色で室内のトータルコーディネートが可能!。25Lm(ルーメン)シリーズ。お求めやすい価格ながら、車検対応の性能と明るさを実現したPOLARG LEDのエントリーモデル。専用設計光学レンズを搭載(照射範囲300度)。色温度6500K・13000Kをラインアップし、好みに合わせて、車内を華麗にドレスアップ。
    用途室内灯形状T10×31定格12V発光色ホワイト適合車乗用車色温度(K)6500耐熱温度(℃)130明るさ(Lm)25
  • B1 ハイブリッドレンズタイプ (T10) 12V 5W [アンバー] 2個入り POLARG

    B1 ハイブリッドレンズタイプ (T10) 12V 5W [アンバー] 2個入り

    POLARG
    ¥999税込¥1,099
    1箱(2個)
    5日以内出荷
    レンズの効果で明るさ感3倍!。「B1ハイブリッドレンズタイプ」は、小糸独自の高光度化技術を駆使し、バルブのトップ部に集光レンズを採用しました。通常のバルブに比べ集光範囲内(10度強)では3~5倍の光度を確保し、対向車や後続車からの視認性を大幅にアップさせ夜間の安全性を向上します。
    形状T10定格12V 5W発光色アンバー
  • VIPスタイルムーディーインテリアバルブ POLARG

    VIPスタイルムーディーインテリアバルブ

    POLARG
    ¥799~税込¥879~
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    室内に煌めきを与える。ノーマルバルブと交換するだけで室内をゴージャスにメイクアップします。独自のコーティング技術により、ピンク・パープル・ブルーの3タイプの発光色を実現しました。
    定格電圧(V)12
  • B1 ハイブリッドレンズタイプ (S25) 12V 21/5W [ホワイト] POLARG

    B1 ハイブリッドレンズタイプ (S25) 12V 21/5W [ホワイト]

    POLARG
    ¥999税込¥1,099
    1個
    5日以内出荷
    レンズの効果で明るさ感3倍!。「B1ハイブリッドレンズタイプ」は、小糸独自の高光度化技術を駆使し、バルブのトップ部に集光レンズを採用しました。通常のバルブに比べ集光範囲内(10度強)では3~5倍の光度を確保し、対向車や後続車からの視認性を大幅にアップさせ夜間の安全性を向上します。
    形状S25定格12V 21W/5W発光色ホワイト
  • LED 室内灯 ルームランプ 13000K (40Lm) T8x28 POLARG

    LED 室内灯 ルームランプ 13000K (40Lm) T8x28

    POLARG
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    5日以内出荷
    ハイブリッド車・電気自動車に対応の光学レンズ搭載!(25Lm除く)。多彩な発光色で室内のトータルコーディネートが可能!。40Lm(ルーメン)シリーズ。乗用車・ハイブリッド車・電気自動車に対応するPOLARG LEDのスタンダードモデル。従来品(HIGH POWER LED ONE・HIGH POWER LED ROOM)の約2倍の明るさを実現!。専用設計光学レンズを搭載(照射範囲180度~300度)。色温度6500K・9000K・13000K・ブルー・ピンクをラインアップし、好みに合わせて、車内を華麗にドレスアップ。
    用途室内灯形状T8×28定格12V発光色ホワイト適合車乗用車、ハイブリッド車、電気自動車色温度(K)13000耐熱温度(℃)130明るさ(Lm)40
  • LED 車幅灯 ポジションランプ 5000K (65Lm) 2個入り POLARG

    LED 車幅灯 ポジションランプ 5000K (65Lm) 2個入り

    POLARG
    ¥6,998税込¥7,698
    1箱(2個)
    5日以内出荷
    乗用車はもちろんハイブリッド車・電気自動車にも対応!(25Lm除く)。専用設計光学レンズ搭載(300度)により、車幅灯に最適な光を実現!。65Lm(ルーメン)シリーズ ※車検対応。業界初! !高性能定電流回路により乗用車・ハイブリッド車・電気自動車はもちろん、オートバイやトラックまで対応するPOLARG LEDのフラッグシップモデル。POLARGのLEDバルブ史上、最高光束の65Lm(白熱電球の1.5倍)を実現!。さらに専用設計光学レンズを搭載し、バルブ正面はもちろん広範囲(照射範囲300度)を明るく照らします。色温度は5000Kと6500Kをラインアップし、好みに合わせて、愛車を華麗にドレスアップ。※ナンバー灯、室内灯としても使用可能です。
    用途車幅灯・ナンバー灯・室内灯形状T10定格12V・24V発光色ホワイト適合車オートバイ、乗用車、ハイブリッド車、電気自動車、トラック色温度(K)5000耐熱温度(℃)150明るさ(Lm)65
  • LED ナンバー灯 ライセンスランプ 6500K (40Lm) POLARG

    LED ナンバー灯 ライセンスランプ 6500K (40Lm)

    POLARG
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    5日以内出荷
    POLARG初!車検対応LEDナンバー灯!。専用設計光学レンズを搭載し、ナンバーをより綺麗に照射!。40Lm(ルーメン)シリーズ。乗用車・ハイブリッド車・電気自動車に対応するPOLARG LEDのスタンダードモデル。従来品(HIGH POWER LED ONE)の約2倍の明るさを実現!。専用設計光学レンズを搭載(照射範囲300度)。色温度6500Kの発光色はナンバーをより綺麗に照らします。
    用途車幅灯・ナンバー灯・室内灯形状T10定格12V発光色ホワイト適合車乗用車、ハイブリッド車、電気自動車色温度(K)6500耐熱温度(℃)130明るさ(Lm)40
  • 二輪車用スーパービーム ハロゲンバルブ (MH6)  12V 30/30W [ホワイト] POLARG

    二輪車用スーパービーム ハロゲンバルブ (MH6) 12V 30/30W [ホワイト]

    POLARG
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    5日以内出荷
    二輪車用高効率ハロゲンバルブ。「二輪車用スーパービームハロゲン」は、簡単なバルブの交換作業で。太陽光に近い昼光色、驚異的な明るさを発揮します。更に消費電力もノーマルバルブと同等なため、バッテリーへの負担も最小限です。
    用途二輪車用ハロゲンバルブ形状MH6定格12V 30/30W口金P15d-25-1発光色ホワイト明るさ50/50Wクラス
  • 二輪車用スーパービーム ハロゲンバルブ (MH6) 12V35/36.5W [クリア] POLARG

    二輪車用スーパービーム ハロゲンバルブ (MH6) 12V35/36.5W [クリア]

    POLARG(1件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    二輪車用高効率ハロゲンバルブ。「二輪車用スーパービームハロゲン」は、簡単なバルブの交換作業で。太陽光に近い昼光色、驚異的な明るさを発揮します。更に消費電力もノーマルバルブと同等なため、バッテリーへの負担も最小限です。
    用途二輪車用ハロゲンバルブ形状MH6定格12V 35/36.5W発光色クリア明るさ60/60Wクラス
  • LEDデイドライビングランプ (DC12V) ホワイト 2個入り POLARG

    LEDデイドライビングランプ (DC12V) ホワイト 2個入り

    POLARG
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    昼間でもしっかり目立つ!。LEDの純白光が高い被視認性を発揮!。太陽光の下でも純白色が存在感を放ち、安全性が向上します。低消費電力のため、常時点灯でもバッテリーへの負担が少なく、経済的です。保安基準適合品。車検適合。防水・耐震・耐熱
    用途ドライビングランプ定格DC12V発光色ホワイト