カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ParkTool(パークツール)
- モノタロウ(9,510)
- ホンダ(592,794)
- MAZDA(マツダ)(302,766)
- SMC(265,239)
- 三菱ふそう(228,644)
- BIGM(丸山製作所)(215,041)
- ニッサン(182,098)
- トヨタ(162,240)
- ミツビシ(160,665)
- スズキ(136,765)
- YAMAHA(ヤマハ)(125,719)
- サンコーインダストリー(116,382)
- エスコ(111,124)
- いすゞ自動車(99,242)
- Kawasaki(82,215)
- オカムラ(岡村製作所)(79,581)
- スバル(78,438)
- piaggio(ピアッジオグループ)(76,634)
- Panasonic(パナソニック)(73,303)
- KTM(67,427)
- ブランドをもっと見る

ParkTool(パークツール)
1963年にアメリカ ミネソタ州に設立されたParkTool(パークツール)社。世界中に愛され続けている自転車工具の専門メーカー。
会社情報
| 会社名 | ParkTool(総代理店:ホーザン株式会社) |
|---|---|
| 所在地 | 〒556-0021 大阪府大阪市浪速区幸町1-2-12 |

アンチシーズコンパウンド(焼付き防止剤)
ParkTool(パークツール)(10件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(113g)当日出荷金属同士が擦れあうときに発生する焼き付きと呼ばれる金属結合の防止剤。 ボトムブラケットやペダルネジ、ヘッドカップの圧入部、シートポスト、ステムなど金属同士が強く擦れあう部分に塗布して使用してください。また防錆にも優れています。 スチールやアルミ、チタン製のフレームや部品などに最適です。質量(g)113アズワン品番64-5104-33
スーパーパッチ
ParkTool(パークツール)(10件のレビュー)¥599税込¥6591箱(6枚)当日出荷溶着剤が最初から付着しているパンク修理用パッチ。 3Mのハイテクノロジーを生かしたGP-2は、どんなゴムのりパッチより簡単に確実にパンク修理が可能です。 チューブ表面を軽く紙ヤスリで荒らし、接着面をキレイにしてから貼り付けてください。貼り付けた後はしっかりと密着するようにパッチを押さえつければ修理完了です。パッチのサイズは24mm×24mm。付属品紙ヤスリ
フリーホイール リムーバー
ParkTool(パークツール)(12件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から3日以内出荷1インチ(25.4mm)サイズの六角部をもち、内側の寸法も十分に確保されたFRシリーズは正確な作業を可能にします。
パッチキット
ParkTool(パークツール)(12件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷コンパクトで携帯に便利なパンク修理用パッチキット。キット内容丸型パッチ(25mmΦ)×4枚、角型パッチ(25×35mm)×2枚、パッチ専用溶着剤、紙ヤスリアズワン品番64-5106-64
ショップコンレンチ
ParkTool(パークツール)(10件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から3日以内出荷ショップでの使用を想定した高品質のコンレンチ。 剛性の高いY型ヘッドを採用し、表面処理はクロムメッキを行わず、より寸法精度の高い化学処理を施しています。全長(mm)約205刃の厚さ(mm)2.0
スーパーグリップコンパウンド
ParkTool(パークツール)(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(113g)当日出荷シートポストやハンドル、ステムなど自転車において多くの箇所に使用されているクランプ式の部品固定方法に有効なコンパウンド。クランプする接触面に塗布することで、必要以上の締め付けを行わずにしっかりとした固定力を発揮します。アズワン品番64-5106-46
スポークレンチ
ParkTool(パークツール)(23件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ニップルの4面を保持しながら作業をするスポークレンチ。 アルミニップルや高テンションでの調整に最適です。寸法-
アジャスタブルトルクドライバー
ParkTool(パークツール)(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷締め付けトルク管理の頻度が高い4~6Nmが設定されたトルクドライバー。 カーボン樹脂や軽量化されたデリケートな部品をオーバートルクなどの作業ミスから守ります。 人間工学に基づいた握りやすい形状を採用しました。 作業ミスや作業時間を極力少なくするトルク値固定式と、出先での作業にも対応できるトルク値可変式の2タイプを用意しました。サイズ六角レンチ(3/4/5mm)、トルクスタイプレンチ(T25)タイプトルク値可変式差込角(mm[inch])6.3(1/4")回転方向右回り(時計回り)設定トルク(Nm)4/4.5/5/5.5/6
マスターリングプライヤー
ParkTool(パークツール)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷「マスターリンク」タイプのチェーン着脱、交換に使用する専用プライヤー。 先端形状が新しくなり、マスターリンクを「取り外す機能」に加え、「取り付ける機能」を装備しています。 固く締まるマスターリンクを簡単に着脱でき、潤滑油・汚れが手につかず、素早くスマートに作業をおこなえます。
ポリリューブ1000
ParkTool(パークツール)(20件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個(110g)ほか当日出荷自転車のメンテナンス用として、特別に開発された耐磨耗性に優れたポリ-ユリアベースのグリース。 熱変化や耐水にも優れています。
Pハンドルトルクスレンチ
ParkTool(パークツール)(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から3日以内出荷使いやすさで好評なP型のハンドルを採用したトルクスレンチ。 ディスクローターをはじめ、チェーンリングナット、ブレーキレバーなど様々な個所で採用されているトルクスネジに対応します。 いじり防止ネジ未対応。
スポークレンチ
ParkTool(パークツール)(18件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷精度の高いプロ用のスポークレンチ。サイズ毎にハンドルを色分けしています。2面幅を保持しながら作業ができます。寸法-
チェーンチェッカー
ParkTool(パークツール)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷簡単にチェーンの伸び具合が測定できるチェーンチェッカー。 ほとんどのチェーンメーカーは、変速不良や、不安定な作動の原因となることから、1%の伸びでチェーンの交換を勧めています。 使い方は、本体裏のピンをチェーンのローラーの間にはめ、スイングアームを押すだけです。ゲージがチェーンの伸び度合いを示し、チェーンの良否が簡単に判定できます。
サイクロン
ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷チェーン(シングル、5~12speed、電動)のブラッシングから、拭き取りまでを行える画期的なチェーン洗浄システム。手作業では行いにくいチェーンプレートの内側に入り込んだ汚れをかき出します。容器下部には金属片を集める磁石があり、かき出した異物が再びチェーンに付着することを防止します。専用洗浄液「CB-4 バイオチェーンブライト」で汚れを分解し、チェーン出口のスポンジで洗浄後の洗浄液を拭き取ることで飛散を最小限に抑えます。※使用の際は洗浄液が飛散する場合がございます。ご注意ください。チェーンの進行方向に合わせて本体を反転して使用できます。
チェーンギャング
ParkTool(パークツール)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷チェーンギャングはチェーンやフリーホイール、チェーンリングといった自転車の命とも言えるドライブトレインシステムの洗浄を、簡単に素早く行うためのツールをセットにしました。チェーンを使用する多段変速、シングルスピード、電動自転車など多くのドライブトレインシステムに対応します。明細:CM-5.3 サイクロン/CB-4 バイオチェーンブライト(約237mL)/GSC-1 ギアクリーンブラシ
ピッキングツールセット
ParkTool(パークツール)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷ベアリングシールやOリング、スプリングの取り外しなど、様々な場面で便利に使用できるピッキングツールのセット。 熱処理により強じんに作られた軸はストレート、90℃のベンド、フックと3種類の先端形状を持ち、それぞれのグリップエンドには強力なマグネットが施されています。仕様マグネット付きセット内容(先端形状)ストレート、90度ベンド、フック全長(mm)165
オーバーサイズバイシクル ストレージ フック
ParkTool(パークツール)(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から3日以内出荷自転車および自転車ホイール用のフック。 耐久性の高い極太の鉄製の線材に傷つきにくいラバーコートが施された従来の仕様に、ファットタイヤにも対応するビックサイズが新たに加わりました。ねじ長さ(mm)50適合タイヤ幅(mm)75
バイシクル ストレージ フック
ParkTool(パークツール)(4件のレビュー)¥519~税込¥571~1個ほか当日出荷から3日以内出荷自転車用のフック。直径約7mmの金属を採用し完成車の重量に耐えうる剛性の高いフックです。
オフセットブレーキレンチ
ParkTool(パークツール)(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から3日以内出荷キャリパーブレーキのセンター調整に便利な専用スパナ。 14mmの口部サイズの他に、ブレーキに使用されているスプリングの両穴に挿入してブレーキを固定、センター調整を行うことができます。 また一般車のフロントブレーキのセンター調整も、カゴの付いたままで使用できます。
ボトムブラケットツール
ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷センターロックディスクブレーキのモーターロックリングに対応。 e-bikeBafangBBSH/BBS02mid-driveのモーターロックリングに対応。 CNC加工により高精度に仕上げられたエクスターナルBB用ツール。 本体素材はBBカップに対して傷を付けにくいアルミ製。 お手持ちのラチェットレンチやトルクレンチなどに取り付けてご使用ください。仕様■適応BBサイズ:42.7mm(ノッチ径)/44~45mm(外径)材質アルミ差込角(mm)9.5(3/8”sq)適合外径(Φmm)(BB外径)42.7/44~45ノッチ数16適合ブラケットShimano(R)BB80、BB5700、XT(R) BB70、BB51、古いエクスターナルボトムブラケット、Campagnolo(R)、Chris King(R)、FSA(R) MegaExo(R)、Hope TM、SRAM(R)/Truvativ(R) GXP、Race Face(R) X-type、Surly(R)、Wheels(R)、Fulcrum(R)、Shimano(R) STEPS -E6000/E6002/E6050 ほか適応(BB):シマノ(R) BB80、BB5700、XT(R) BB70、BB51、古いエクスターナルボトムブラケット、Campagnolo(R)、Chris King(R)、FSA(R) MegaExo(R)、Hope TM、SRAM(R)/Truvativ(R) GXP、Race Face(R) X-type、Surly(R)、Wheels(R)、Fulcrum(R)、センターロックディスクブレーキのモーターロックリング、e-bike Bafang BBSH/BBS02 mid-driveのモーターロックリングに対応。
ボトムブラケットツール
ParkTool(パークツール)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷CNC加工により高精度に仕上げられたエクスターナルBB用ツール。 本体素材はBBカップに対して傷を付けにくいアルミ製。 お手持ちのラチェットレンチやトルクレンチなどに取り付けてご使用ください。材質アルミ
ハイパフォーマンスグリース
ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷潤滑の耐久性、耐熱性、耐水性、長寿命を高次元で発揮するハイパフォーマンスグリース。プラスチックにも攻撃性がほとんど無く、セラミックタイプも含めたベアリングから、各部の可動部、サスペンションなど自転車用として最適な潤滑グリースです。耐熱温度(℃)-29~282アズワン品番64-5105-16
バルブコアツール
ParkTool(パークツール)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷タイヤチューブのバルブ用レンチ。米式や仏式のバルブコアの着脱や、仏式の延長バルブの取り付けにも便利な5mmのレンチがコンパクトにまとめられました。
ピンスパナ
ParkTool(パークツール)(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から3日以内出荷炭素工具鋼を使用した本体は高耐久性を誇ります。 ハンドルは感触のよいビニールコート処理済みで、色分けしています。全長(mm)約170
タイヤブート
ParkTool(パークツール)(14件のレビュー)¥699税込¥7691セット(3枚)当日出荷タイヤ側面のサイドウォール部分の補修用パッチ。 タイヤの裂けた部分の内側からTB-2Cを貼るだけで応急処置完了です。 レース、ツーリングの非常用として必携品です。寸法(mm)(パッチ)76×45
ニトリルメカニックグローブ 100枚入 MG-3シリーズ
ParkTool(パークツール)¥2,998税込¥3,2981箱(100枚)3日以内出荷ニトリルメカニックグローブは化学物質や溶剤からあなたの手を保護してくれるため、油圧ブレーキのオイル交換や、チェーン洗浄などのクリーニング作業におすすめです。、頑丈な厚手のニトリル素材で作られたグローブは耐久性が非常に高く、一日を通して使用することができます。、また、フィット感にも優れているため、細かい作業にも適しています。
チェーンルブ
ParkTool(パークツール)¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷湿度の高い環境でも、乾燥した環境でも優れた性能を発揮する潤滑剤です。用途チェーン以外にもインナーケーブルの潤滑やスポークやニップルのネジ部、ディレーラーやブレーキの可動部の潤滑にも使用できます。容量(mL)118
エンドキャップクリンピングプライヤー
ParkTool(パークツール)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷自転車のインナーワイヤーにエンドキャップを圧着するための工具です。 刃には2つの圧着位置があり縦横両方の向きで使用できるため、狭い場所などの作業しにくい環境でも簡単に圧着できます。 ブレーキ、ディレイラー、ドロッパーシートポストなどのインナーワイヤーに。材質スチール