絞り込み
ブランド
- ParkTool(パークツール)
- モノタロウ(68)
- カシムラ(33)
- オーエッチ工業(4)
- TRUSCO(66)
- 中林製作所(29)
- 槌屋ヤック(13)
- アズワン(27)
- イチネンTASCO(17)
- 三和電気計器(35)
- MINOURA(箕浦)(12)
- SK11(329)
- 自重堂(262)
- RS PRO(256)
- StarTech.com(163)
- Aron(アロン化成)(154)
- KAZEN(150)
- エスコ(138)
- HIOKI(日置電機)(94)
- コヅチ(83)
- ブランドをもっと見る
「携帯」の検索結果

アイビームフォールディングツール
ParkTool(パークツール)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷『I-Beam』デザインの携帯ツールに必要最小限なツール6種類を軽量コンパクトにセットしました。 フレーム外側にそれぞれのビットを配置し、片手で素早く取り出しやすく、グローブなどをつけたままでも使用が可能です。セット内容六角レンチ(3・4・5・6・8mm)、マイナスドライバー寸法(mm)75×30×17質量(g)92
パッチキット
ParkTool(パークツール)(12件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷コンパクトで携帯に便利なパンク修理用パッチキット。キット内容丸型パッチ(25mmΦ)×4枚、角型パッチ(25×35mm)×2枚、パッチ専用溶着剤、紙ヤスリアズワン品番64-5106-64
アイビームフォールディングツール IB-3
ParkTool(パークツール)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷『I-Beam』デザインの携帯ツールシリーズの第3弾。 チェーンツールやタイヤレバーなどを加え、携帯工具の完成形として出先での様々なトラブルに対応します。チェーンツールはベアリングを採用したピンを使用、スムーズな作業が可能です。セット内容六角レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm)、トルクスレンチ(T25)、マイナスドライバー、タイヤレバー、スポークレンチ、チェーンツール寸法(mm)90×40×25質量(g)180
アイビームフォールディングツール IB-2
ParkTool(パークツール)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷『I-Beam』デザインの携帯ツールシリーズの兄貴分。 使用頻度の高いツール10種類をコンパクトにセットしました。 トルクスレンチ(T25)もあり、MTBユーザーにも最適です。セット内容六角レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm)、トルクスレンチ(T25)、マイナスドライバー寸法(mm)75×40×18質量(g)111
フォールドアップヘックスレンチセット
ParkTool(パークツール)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から3日以内出荷パークツールのフォールディングヘックスレンチセットは滑りにくく、軽量かつ強靭で、手にフィットしやすいハンドルを使っています。 緊急用の携帯ツールから、ショップ内での常用工具として幅広くご使用いただけます。
マイクロポンプ
ParkTool(パークツール)¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷携帯性に特化したミニポンプ フレームマウントクリップが付属し、ボトルゲージの下部に取付可能。仕様フレームマウントクリップ付全長(mm)200質量(g)105最大圧縮圧(kPa)690適合タイヤバルブ米式・仏式
ミニポンプ
ParkTool(パークツール)¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷作業性と携帯性を両立したミニポンプ。 フレームマウントクリップが付属し、ボトルゲージの下部に取付可能。仕様フレームマウントクリップ付質量(g)130最大圧縮圧(kPa)600適合タイヤバルブ米式、仏式
ミニツールキット
ParkTool(パークツール)¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷通勤やポタリングから、ちょっとしたツーリングの携帯用に便利なケース入りツールキット。 パンク修理や各部の増し締めなど、出先のトラブルに対応します。セット内容(AWS-9.2)フォールドアップヘックスレンチセット、(GP-2)スーパーパッチ、(TB-2)タイヤブート、(TL-1.2)タイヤレバー(3本組)
マルチツール
ParkTool(パークツール)¥5,398税込¥5,9381個5日以内出荷樹脂製フレーム採用の軽量フォールディング携帯ツール。MTCシリーズの中で最もアイテムが充実しています。CO2カートリッジボンベのアダプターから、ローター修正器やチェーンツールまでを装備し、出先でのメカニカルトラブルの大半をこのマルチツールのみで対応できます。質量(g)217
レスキューツールポッド
ParkTool(パークツール)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷MTB-5とTPT-1という2つの修理用ツールを1つのパッケージにまとめました。 MTB-5は、自転車の調整や修理に最適な六角レンチやドライバー等を1つにまとめたマルチツールです。 TPT-1は、タイヤをリムから外さずにチューブレスタイヤのパンクを修理することができる携帯用パンク修理キットで、パンクしたチューブレスタイヤに付属のゴムプラグを差し込むことでシーラントが効果を発揮し、簡単に穴をふさぐことができます。 さらに、独自のスライド式プラグリテーナーは、工具をタイヤから取り外す際にゴムが外れてしまうのを防ぎます。 このRTP-1は2つのツールをしっかりと保持し、ほとんどのフレームに、取り付けもしくはストラップで固定することができます。 コンパクトなパッケージのため、サドルバッグやバックパックにも簡単に収納できます。仕様(TPT-1):シーラントを使用したチューブレスタイヤ専用、ゴムプラグ5個付※インナーチューブタイヤには使用できません。※応急補修用ですので、必ず新品タイヤに交換してください。寸法(mm)(MTB-5)折りたたみ時:79×45×20、(TPT-1):89×27×40サイズ(MTB-5):六角(2/2.5/3/4/5/6/8)/トルクスタイプレンチT25/プラス/マイナスドライバー/チェーンツール(5~12speed対応)※ /2面幅3.2mmのニップル用スポークレンチ/2面幅3.4mmのニップル用スポークレンチ/仏式バルブコア取り外し工具/ディスクブレーキローター用調整ツール/ディスクブレーキパッド用スプレッダー※MTB-5はカンパニョーロの11、12、13speedのチェーンには適応していません。質量(g)(MTB-5):195、(TPT-1):79
マルチツール
ParkTool(パークツール)¥2,398税込¥2,6381個63日以内出荷樹脂製フレーム採用の軽量フォールディング携帯ツール。出先で必要とされる基本的なサイズをコンパクトに纏めました。質量(g)94
マルチツール
ParkTool(パークツール)¥2,398税込¥2,6381個63日以内出荷樹脂製フレーム採用の軽量フォールディング携帯ツール。CO2カートリッジボンベのアダプター付き。出先でのパンク修理にもスピーディーに対応します。質量(g)74
マルチツール
ParkTool(パークツール)¥1,898税込¥2,0881個63日以内出荷樹脂製フレーム採用の軽量フォールディング携帯ツール。サドルバックに入れておいても負担が少なくロードバイクなどに最適です。MTCシリーズ中最軽量。質量(g)60
マルチツール
ParkTool(パークツール)¥2,998税込¥3,2981個63日以内出荷樹脂製フレーム採用の軽量フォールディング携帯ツール。シングルバイクや内装式変速タイプの自転車に対応。15mmのレンチは、ナットで固定された車輪のメンテナンス対応します。質量(g)131