カテゴリ
- 自転車整備工具・アクセサリー(5)
- 保管用品(1)
絞り込み
ブランド
- ParkTool(パークツール)
- Kordz(9)
- JEFCOM(ジェフコム)(6)
- SMC(5)
- New-Era(ニューエラー)(4)
- KSフィルター(4)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(4)
- KITZ(キッツ)(3)
- DUNLOP(ダンロップ)(3)
- AIS (エイ・アイ・エス)(3)
- ケナメタル(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- 山本電機製作所(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- アズワン(1)
- アルインコ(1)
- 岡崎精工(1)
- omron(オムロン)(1)
- 京セラ(1)
- ブランドをもっと見る
「pr-s3」の検索結果

メカニカルリフトリペアスタンド
ParkTool(パークツール)¥149,800税込¥164,7801個翌日出荷クランプに取り付けた自転車を、ハンドクランクを回して持ち上げることができるリペアスタンドです。自転車を持ち上げる動作が不要なため、作業の負担を軽減することができます。クランプは58cm昇降でき、ハンドクランクの他、10mmソケット付きの電動ドリルでの昇降も可能です。スタンドの脚はキャスター一体型で、スタンドの位置変えをスムーズに行うことができます。脚を組み立てず、ベースプレート上で使用したり、床に直接ボルトで固定することも可能です。適合交換部品:#100-3D、補修用クランプカバー:#1960質量(kg)20耐荷重(kg)クランプ:54対応クランプ圧調整:可能クランプ幅(mm)70全長(cm)157(高さ最大調節時)クランプ径(Φmm)23~76※エアロチューブを含む高さ調整範囲(mm)クランプ:740~1320(クランプを上側に取り付けた場合)/64~122(クランプを下側に取り付けた場合)可動範囲(°)クランプ:360
DXシングルアームリペアスタンド
ParkTool(パークツール)¥129,800税込¥142,7801個翌日出荷ショップユースのスタンダードとなるシングルアームタイプのリペアスタンド。 安定性の高さで作業の効率化を図ることができます。 ロックブロックシステムによりクランプの高さを素早く変更できます。 補修用クランプカバー:#1960ベース(別売):自立式 #130 リペアスタンドベース、床固定式 FP-2 フロアプレート(※ベースは別売です。別途お求めください。) 交換部品:#100-3D クランプ付属品#105 ワークトレイ、RPP-1 リペアスタンドポストプロテクター耐荷重(kg)クランプ:54クランプ幅(mm)70クランプ径(Φmm)適応:22~76(※エアロチューブを含む)アズワン品番64-9621-20クランプ高さ(mm)調整範囲:1280~1580可動範囲(°)クランプ:360
メカニカルリフトリペアスタンド
ParkTool(パークツール)¥129,800税込¥142,7801個翌日出荷クランプに取り付けた自転車を、ハンドクランクを回して持ち上げることができるリペアスタンドです。自転車を持ち上げる動作が不要なため、作業の負担を軽減することができます。クランプは58cm昇降でき、 ハンドクランクの他、10mmソケット付きの電動ドリルでの昇降も可能です。仕様自立式 #130 リペアスタンドベース、床固定式 FP-2 フロアプレート※ベースは別売です。別途お求めください。適合交換部品:#100-3D、補修用クランプカバー:#1960耐荷重(kg)クランプ:54対応クランプ圧調整:可能クランプ幅(mm)70全長(cm)154(高さ最大調節時)クランプ径(Φmm)23~76※エアロチューブを含む高さ調整範囲(mm)クランプ:740~1320(クランプを上側に取り付けた場合)/64~122(クランプを下側に取り付けた場合)可動範囲(°)クランプ:360
パワーリフトショップリペアスタンド
ParkTool(パークツール)¥499,800税込¥549,7801個63日以内出荷快適な作業性や高い安定性を実現するショップ用リペアスタンドの決定版。電動式リフトにより作業に合わせてスイッチ一つで自転車の昇降が可能。耐荷重は最大54kgと、重いダウンヒルバイクや電動アシスト自転車まで対応。床に置いた自転車の高さまでクランプを下げることができるため、自転車を持ち上げることなくクランプすることも可能。付属品#470 バイシクルストレージフック(2本)、PRS-33TT ツールトレイ仕様クランプ圧調整:可能耐荷重(kg)クランプ/54全長(cm)239クランプ径(Φmm)(適応)23~76高さ調整範囲(mm)クランプ/230~1980可動範囲クランプ/360°
パワーリフト用アームキット
ParkTool(パークツール)¥279,800税込¥307,7801個63日以内出荷PRS-33.2/PRS-33をダブルアーム仕様にするためのアームキット。追加したアームは既存のアームと連動することなく、独自に高さを調整可能です。クランプのほか、PRS-33ツールトレイが付属します。
ツールトレイ
ParkTool(パークツール)1個欠品中PRS-33(パワーリフトショップリペアスタンド)用ツールトレイ大小様々な工具を保持できる19もの穴に加え、小型トレイやタブレットホルダーが周辺の小物を1つのトレイにまとめます。マグネットバーはよく使う工具だけでなく特殊な形状の工具にも対応。ストレージフック付きのため、ホイール等も保持できます。別売のPTH-1(ペーパータオルホルダー)専用の取付穴付き。色ブルー/ブラック材質(本体)スチール