絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
朝日産業(捕虫器・包装機器)のロゴ

朝日産業(捕虫器・包装機器)

朝日産業株式会社は、物作りの原点は「お客様の声から」をスタートに、最新技術と安全性、操作性を追求した商品作りを目指しています。軽包装分野の機器、衛生環境分野の機器、そしてその関連機器へと多種商品ラインナップ 。1次産業の農家から工業、商業そして、6次産業までのビジネスワールドで、生産者、製造者から厨房加工、物流、店舗からご自宅までのシチュエーションで価値のある商品を提供しています。

会社情報
会社名朝日産業株式会社
所在地〒456-0051 愛知県名古屋市熱田区4番1丁目11番22号
89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 「ムシポン」用捕虫紙 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    「ムシポン」用捕虫紙

    朝日産業(捕虫器・包装機器)(32件のレビュー)
    1,189税込1,308
    1箱(5個)ほか
    当日出荷
    有害物質を使用しておらず、安全・安心なムシポン専用の捕虫紙です。捕虫力も抜群。乾きにくく、液たれしない特殊仕様。他社にない長寿命を発揮します!!。粘着テープの主成分にポリブテンと松脂を使用の為、強力な粘着力と5年間という長寿命を実現!。また、カートリッジ式なので取扱いが簡単で保管場所もとらないです。カートリッジは焼却しても有害物質の出ない材質(PP、PE)を使用。環境にやさしい商品です。ムシポン捕虫テープは5cm間隔に線を入れてあるので虫の同定調査(生態調査)に役立ちます。
  • 捕虫ランプ 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    捕虫ランプ

    朝日産業(捕虫器・包装機器)(4件のレビュー)
    3,090税込3,399
    1本
    3日以内出荷
    虫の好む波長の紫外線を効率よく放射するランプです。
    用途捕虫器用ランプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 「ムシポンmini」用捕虫紙 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    「ムシポンmini」用捕虫紙

    朝日産業(捕虫器・包装機器)(11件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1箱(5個)
    当日出荷
    適合捕虫器ムシポリス、クロコップ、ムシポンミニトラスコ品番326-6362適合機種MO-600、MP061用種別替えカートリッジ質量(g)100交換目安4~10月:1ヶ月に1回交換11~3月※虫の少ない時期:捕虫テープを交換しなくても粘着力は落ちません。環境や虫の発生状況により、虫がとれすぎる場合は、台数を増やすか捕虫紙の交換をお早めに行ってください。質量(1箱あたり)(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 捕虫器「ムシポンmini」 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    捕虫器「ムシポンmini」

    朝日産業(捕虫器・包装機器)(4件のレビュー)
    9,990税込10,989
    1台
    当日出荷
    どんな場所にも設置しやすい小型捕虫器。ムシポン専用捕虫テープが小さな虫もしっかり捕獲します。壁付けもできます。
    用途飲食店、小売店舗などの防虫対策に。有効面積(m2)15~30消費電力(W)9適合ランプ:FL6BL(6W)パステルアイボリー質量(g)880電圧(V)100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×92×296捕虫紙AS-6 1個アズワン品番64-4206-68RoHS指令(10物質対応)対応
  • 捕虫器 「ムシポン」 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    捕虫器 「ムシポン」

    朝日産業(捕虫器・包装機器)(4件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    虫の好む365ナノメータの紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つ専用捕虫紙で漏らさず捕らえます。保護格子・ビス・チェーンに至るまで、全てステンレス(SUS304)で錆びることなくいつまでも美しく輝きます。殺虫剤を使用することが難しくなった現在、安全に虫を退治するために最も効果的な機器です。なお、本機誘虫等から発生する紫外線は、人体に無害なレベルです。いやなニオイや煙を出したり、虫の死骸が部屋に散ったりしませんから、不快感が全くなく衛生的です。面倒な操作は無用。奥様やお子様にも簡単にセットできる、手軽で使いやすい構造。片面目隠し型(品番末尾DXA)は、人目につきやすい面の捕虫紙に付着した虫が見えず、いつも清潔に見える目隠しタイプです。
    用途各種工場・バックヤード・厨房等、様々な場所での補虫に。1.5~2mの適切な高さに設置します。24時間点灯させます。誘虫灯の光が外にもれないようにします。補虫紙は1ヶ月に1度、定期的に交換します。ランプは約半年に一度交換します。材質オールステンレス(SUS304)誘虫ランプFL20SBL×1灯(20W)捕虫紙S-20(2個使用)付属品ムシポン捕虫紙×5個吊り下げ用ヒートン×2本吊り下げ用クサリ×2本使用方法1.出入り口や窓のそば、また水周りやゴミの近くなど、虫が侵入・発生しやすい場所に設置します。2.余計な虫を呼び寄せないよう、ムシポンの光が外に漏れないようにする。3.小さな虫の多くは2m以上高くは飛びません。1.8~1.5mの低い位置に設置していただいたほうが虫も良く捕れ、捕虫紙の交換もしやすくなります。なお、ムシポンは取り付け高さに法的規制はありません。4.夜間も稼動させる。5.捕虫紙は定期的に交換する。定期的に交換された捕虫紙の捕獲状態は、そのままそのお店(工場)の「虫レベル」を表し、現在の対策が充分であるか判断する貴重な資料となります。ムシポンは専門家のためのツールとしても非常に有効です。定格(50-60Hz)100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230有効面積(m2)30~50
  • 卓上タイプ インパルスシーラー CSシーラー 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    卓上タイプ インパルスシーラー CSシーラー

    朝日産業(捕虫器・包装機器)(7件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    レバーを押さえるだけで丈夫なシール。電子回路制御で美しいシールが簡単。手軽にシールできるコンパクト設計。軽量のため持ち運びに便利。
    電源(V)100シール方式下片側加熱シール幅(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 捕虫灯 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    捕虫灯

    朝日産業(捕虫器・包装機器)(2件のレビュー)
    2,990税込3,289
    1本
    当日出荷
    水産加工工場、食品工場、レストラン、ホテルなど他外食産業に
    トラスコ品番121-8162適合機種MP-P3材質(本体)ガラス質量(g)98光源色ブルー
  • 骨抜き達人Ⅲ 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    骨抜き達人Ⅲ

    朝日産業(捕虫器・包装機器)(9件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    人間工学に基づいたグリップで軽い力で素早く骨抜きができます! 分解できる構造のため、掃除が簡単で衛生的に使い続けていただけます。 従来品より耐久度がアップし水産加工工場でも使っていただけます。
    用途魚の骨抜き。材質グリップ:PP、バネ:ステンレス、先端部:ステンレス質量(g)80寸法(幅W×長さL)(mm)80×126RoHS指令(10物質対応)対応
  • 卓上タイプ インパルスシーラー CSシーラー 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    卓上タイプ インパルスシーラー CSシーラー

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    レバーを押さえるだけで丈夫なシール。電子回路制御で美しいシールが簡単。手軽にシールできるコンパクト設計。軽量のため持ち運びに便利。
    電源(V)100シール方式下片側加熱RoHS指令(10物質対応)対応
  • CS-300Ⅱ用ヒーター線 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    CS-300Ⅱ用ヒーター線

    朝日産業(捕虫器・包装機器)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット(5本)
    当日出荷
    適合本体CS-300ⅡRoHS指令(10物質対応)対応
  • Reflex専用大型反射捕虫シート(10枚入り) 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    Reflex専用大型反射捕虫シート(10枚入り)

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    8,190税込9,009
    1セット(10枚)
    当日出荷
    反射性能の高い捕虫シート
  • 飛散防止捕虫ランプ 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    飛散防止捕虫ランプ

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    16,900税込18,590
    1箱(5本)
    6日以内出荷
    落下・破損時の破片の飛散防止加工をした捕虫ランプです。
    用途捕虫器用ランプ種別飛散防止形定格寿命(時間)5000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリラッパー替刃 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    ポリラッパー替刃

    朝日産業(捕虫器・包装機器)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    適合U-45PNRoHS指令(10物質対応)対応
  • 捕虫器 ムシポン MP-301 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    捕虫器 ムシポン MP-301

    朝日産業(捕虫器・包装機器)(2件のレビュー)
    21,900税込24,090
    1台
    当日出荷
    インバータ方式採用により安定器タイプに比べ約25%の省エネ、出力5%アップが実現しました。捕虫テープ用カートリッジが本体からワンタッチで取り外せるので交換作業の効率化が図れます。オールステンレス製なので衛生的です。
    用途食品工場、レストラン・ホテル・病院・娯楽施設等の厨房、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージ工場。有効面積(m2)50~80消費電力(W)30トラスコ品番410-0557材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1.5電源(V)100誘虫ランプFL30SBL、30W(1灯)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)740×60×175
  • 超音波ホッチキス キュッパ 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    超音波ホッチキス キュッパ

    朝日産業(捕虫器・包装機器)(3件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷
    空打ち防止機能を搭載しています。ACアダプター採用し100V~240Vに対応しています。超音波式のため、やけどの心配がありません。副資材(ホッチキス針、セロハンテープ等)を使わないため、異物混入事故がありません。ハンドピース落下防止設計ホッチキス針、テープ、輪ゴム等の消耗品は不要です。
    用途熱可塑性樹脂の溶着(シート・フィルム・袋など)PPバンドの溶着部品の個包装合成繊維の仮止めシール長さ(mm)3シール幅(mm)6トラスコ品番356-9519質量(kg)発振器(本体):約1ハンドピース:約0.2(出力コード含む)アダプタ:約0.35電源(V)AC100~240消費電力(W)20出力DC 15V 3.3Aケーブル長(m)AC側:1.8、DC側:1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)179×183×66(ハンドピース)36×125×54(アダプタ)62×97×33最大消費量(VA)40ACアダプタ(定格入力)100~240V(50/60Hz)発振周波数(kHz)57出力コード(cm)50アズワン品番1-6188-01タイマー約0.2~5秒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パックロボ(脱気シーラー) HIPPO(ヒッポ) 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    真空パックロボ(脱気シーラー) HIPPO(ヒッポ)

    朝日産業(捕虫器・包装機器)(2件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    ワンプッシュで、脱気シールまで全自動。基本操作はスタートとセレクトボタンの2つのみ。自動または手動での切替作業が可能になり、お好みでご使用になれます。 水分の多い食材も脱気シール可能。集水カップで液体のみを集められるので、空気と一緒に液体が内部に入っても、慌てることなく安心して使用できます。 全世界対応の内蔵型アダプタ採用(100~240V)。先端プラグの形状を変更するだけで、世界中の様々な地域、場所でご使用になれます。 脱着ノズル構造でお掃除も簡単に。吸気部のノズルが簡単に脱着でき、袋に触れる部分のお掃除もラクラク。安心して清潔にご使用になれます。 稼働状況が一目瞭然のLEDランプ表示機能。選択されている機能により点灯方式が変わるので、一目で稼働状況がわかります。 強力な吸引力を実現。使用する袋は幅広く対応。省電力を実現したエコ設計。
    消費電力(W)200適合幅300mm、総厚さ~0.18mm、平袋質量(kg)4.35電圧(V)100~240(50/60Hz)シール時間(sec)1~9シール幅(mm)5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×266×175.3シール可能幅(mm)300真空度(kPa)-80脱気速度(L/min)7脱気方法ノズル式吸気時間最長60秒
  • 剥離タイプ 捕虫紙 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    剥離タイプ 捕虫紙

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    4,590税込5,049
    1箱(20枚)
    5日以内出荷
    従来のカートリッジタイプ(S-20など)と比べ、若干捕獲能力は劣りますが、コストをつきつめた驚きの低価格を実現しました。
    用途捕虫器に使う捕虫紙。厨房、食品工場、化学工場など材質寸法(幅W×長さL)(mm)50×560RoHS指令(10物質対応)対応
  • CS-300Ⅱシーラー用 PTFE紙 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    CS-300Ⅱシーラー用 PTFE紙

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    2,798税込3,078
    1袋(5枚)
    当日出荷
  • CS-300Ⅱ用PTFEテープ 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    CS-300Ⅱ用PTFEテープ

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    2,698税込2,968
    1袋(5枚)
    当日出荷
    適合本体CS-300ⅡRoHS指令(10物質対応)対応
  • 微酸性次亜塩素酸水「ジアクリンエース」 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    微酸性次亜塩素酸水「ジアクリンエース」

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    8,598税込9,458
    1箱
    6日以内出荷
    ウイルス・菌・カビ等の対策や消臭に。除菌・消臭力のモトは、次亜塩素酸ナトリウム(NaCIO)に塩酸(HCI)を希釈混合し、弱酸性にpH調整し生成した次亜塩素酸。 ウイルス・カビ・菌などの対策に病院・介護施設・食品製造場・役所などの人の出入りが多い場所で広く利用されています。 次亜塩素酸の科学的特性を踏まえた表示 微酸性次亜塩素酸水「ジアクリンエース」 【内容量】20L 【塩素濃度】200ppm 次亜塩素酸ナトリウムを希塩酸で pH 調整した、微酸性次亜塩素酸水溶液 です。 スマホの画面、キッチン周り、トイレ、テーブル、床など、身の 回りのものの除菌に。用途に応じて水で希釈してお使いください。
    用途スマホの画面、キッチン周り、トイレ、テーブル、床など、身の 回りのものの除菌に。用途に応じて水で希釈してお使いください。仕様pH「ペーハー」水素イオン濃度:6.0±0.5(微酸性)容量(L)20製法混和型(非電解型)主成分次亜塩素酸(原料:次亜塩素酸ナトリウム、希塩酸)液性微酸性(pH6.0±0.5)濃度(ppm)有効塩素:200(mg/L)(※用途により希釈して使用)使用期限箱記載(製造日刻印)の製造年月日から1年間(※開封後6ヵ月)
  • アスパル ポリラッパー 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    アスパル ポリラッパー

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    19,900税込21,890
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ボックスタイプなのでフイルムを埃から守ります。電子サーモ採用で安定した熱管理ができます。ポリフイルム、塩ビフイルムの兼用型の1台2役です。
    用途食品スーパー、食品工場等のパック作業。農産、水産、畜産、特産関係でのパック作業。材質ガルバリウム鋼板消費電力(W)165電源100V溶断可能長さ(mm)450
  • hidamari用受皿シート 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    hidamari用受皿シート

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    5,590税込6,149
    1ケース(10枚)
    当日出荷
    受皿シートでカバー内部が汚れにくく衛生的
  • デザイン捕虫器 Reflex 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    デザイン捕虫器 Reflex

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    45,900税込50,490
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    店舗や商業施設にも適したシンプルデザイン
    用途羽虫の捕獲有効面積(m2)50~80光源寿命5000時間誘虫ランプFL30SBL・1灯(30W)質量(kg)4.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×157×814付属品捕虫紙S-20(5個入)1箱、Reflex専用大型反射捕虫シート2枚、転倒防止用ゲルマット4枚直径(Φmm)200(スタンド部)
  • 捕虫器 ムシポン MP-301DXB 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    捕虫器 ムシポン MP-301DXB

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    23,900税込26,290
    1台
    11日以内出荷
    片面誘引型・目隠しなし(横・吊下)裏面全体を目隠ししているので誘引灯の光が背面に漏れず、窓際などから余計な虫を寄せ付けません。 衛生管理を行いたい各種工場・店舗のバックヤード・厨房などでご使用いただけます。 虫を捕まえるという目的だけでなく、定期的に捕虫紙の捕獲状況を目視することにより空間の衛生管理が可能です。
    有効面積(m2)50~80付属品捕虫紙S-20(5個入り)1箱、チェーン2本ほかトラスコ品番826-6706質量(kg)1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×60×175誘虫ランプFL30SBL・1灯(30W)捕虫紙S-201個アズワン品番64-3542-38RoHS指令(10物質対応)対応
  • 捕虫器ムシポン 20W たて型/壁付型 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    捕虫器ムシポン 20W たて型/壁付型

    朝日産業(捕虫器・包装機器)(1件のレビュー)
    25,900税込28,490
    1台
    当日出荷
    壁直付けタイプのため、取り付けが簡単です。取り付けスペースに応じて、縦型と横型と選択できます。出入り口の低い位置に取り付けすることにより、工場内への侵入を防ぎます。UVによる壁焼け防止タイプです。虫の侵入源である出入口の壁面に縦向きに直付けするタイプです。取り付け簡単捕虫テープで飛翔昆虫を確実に捕獲するため、電撃殺虫器のような耳障りの悪い高圧電流によるバチバチという音や死骸の飛散もなく安全無害です。
    用途食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設、医薬品工場。有効面積(m2)30~50消費電力(W)18トラスコ品番410-0573材質ステンレス(SUS304)質量(kg)2.8電源(V)100誘虫ランプFL20SBL、20W(1灯)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×75×690
  • 壁付けインテリア捕虫器 hidamari キャラメル 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    壁付けインテリア捕虫器 hidamari キャラメル

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    23,900税込26,290
    1個
    当日出荷
    暖色系の光でおもてなし空間に良くなじむ
    用途羽虫の捕獲有効面積(m2)15~30光源寿命20000時間誘虫ランプhidamari用LEDユニットLD2BL-L 1灯キャラメル質量(kg)0.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×114×120付属品捕虫紙S-6 2個、hidamari用受皿シート2枚、ACアダプター(コード長:2.5m)1個、取付用ネジ2本ほか※付属のACアダプターの代わりにモバイルバッテリー(コネクターUSB Micro-B)で使用することができます/10000mAhのバッテリーにより25時間稼働が可能ですアズワン品番64-5226-69
  • 足踏シーラー WN-600 シール長×幅(600×5)(溶着専用タイプ) 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    足踏シーラー WN-600 シール長×幅(600×5)(溶着専用タイプ)

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
    ペダルを踏むだけで丈夫なシールができます。 作業台を下まで下げることで、大きめの袋のシールに最適です。 ナット固定式の作業台のため耐荷重に優れています。
    用途金属製品、各種部品、工場での包装に、食品加工場での包装にトラスコ品番113-2955セット内容ヒーター線:2本、ヒューズ:2個、PTFEテープ:2枚材質アルミ鋳物/塗装質量(kg)26.5本体寸法(mm)奥行480本体寸法(mm)高さ860本体寸法(mm)幅680
  • 捕虫器 ムシポン 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    捕虫器 ムシポン

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    26,900税込29,590
    1個
    当日出荷
    電源:100V 50/60Hz補虫ランプ:FL20SBL(20W)捕虫紙:S-20質量:1.8kg有効面積:30~50m2・白を基調にした清潔感のあるフォルムで、設置場所を えらびません。国産インバーター方式採用により消費電力18%削減で 省エネです。全面樹脂軽量タイプでスリム型です。
    有効面積(m2)30~50仕様捕虫ランプ/FL20SSBL/18MP×1、捕虫紙/S-20トラスコ品番826-6723材質ABS樹脂質量(kg)1.8電源(V)単相100 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×75×50RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-2613-0401TKG品番(2017)6-2401-0401
  • 卓上シーラー AZ-300S シール長×幅(300×5)(溶着専用タイプ) 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    卓上シーラー AZ-300S シール長×幅(300×5)(溶着専用タイプ)

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番824-6620質量(kg)4.5電源(V)100消費電力(W)1100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×300×170シール長さ(mm)300シール幅(mm)5機能溶着
  • 壁付けインテリア捕虫器 hidamari ウォームホワイト 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    壁付けインテリア捕虫器 hidamari ウォームホワイト

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    23,900税込26,290
    1個
    当日出荷
    暖色系の光でおもてなし空間に良くなじむ
    用途羽虫の捕獲有効面積(m2)15~30光源寿命20000時間誘虫ランプhidamari用LEDユニットLD2BL-L 1灯ウォームホワイト質量(kg)0.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×114×120付属品捕虫紙S-6 2個、hidamari用受皿シート2枚、ACアダプター(コード長:2.5m)1個、取付用ネジ2本ほか※付属のACアダプターの代わりにモバイルバッテリー(コネクターUSB Micro-B)で使用することができます/10000mAhのバッテリーにより25時間稼働が可能ですアズワン品番64-5226-70
  • 装着式集尿器ダンディユリナー 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    装着式集尿器ダンディユリナー

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    シリコン製のレシーバーは、肌への負担を極力低減。就寝時(臥位)で使用、寝たまま使える装着式の男性用集尿器(採尿器)。
    用途夜間の排尿でお悩みの方。夜間の排尿が心配な方。夜間多尿で何度も起きて、寝不足の方。寸法(mm)レシーバー:58×135×60質量(g)レシーバー:70、集尿タンク:390タンク容量(mL)集尿:2800RoHS指令(10物質対応)対応
  • 45PN用熱板セット(コネクタ付き) 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    45PN用熱板セット(コネクタ付き)

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    5,898税込6,488
    1組
    4日以内出荷
  • アスパル ポリラッパー OPP兼用型用 溶断用カッター刃 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    アスパル ポリラッパー OPP兼用型用 溶断用カッター刃

    朝日産業(捕虫器・包装機器)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    3日以内出荷
    アスパル ポリラッパー OPP兼用型専用の溶断用カッター刃です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 捕虫器ムシポン MPX-2000SDX 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    捕虫器ムシポン MPX-2000SDX

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    33,900税込37,290
    1台
    8日以内出荷
    虫の好む365nm(ナノメートル)付近の紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つムシポン捕虫紙で確実に捕えます。 異臭や煙の発生、虫の死骸の飛散もなく、殺虫剤も不使用。安全・無害・衛生的です。 オールステンレス(SUS304)仕様。捕虫器の定番商品。 害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。 また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。 殺虫剤の様に薬剤を散布しないので人体に影響はなく、安全で清潔な作業環境が作れます。国内で最多のバリエーションを誇りどんな所にもマッチング出来る物をご提案致します。 O-157のイエバエ対策にも有効です。 ハエ・蛾・ウンガ・羽虫・カメムシ等の昆虫を捕獲します。 蚊に対して効果的な仕様もあります。(光触媒効果) 片面型で誘虫灯の光が外に漏れず、誘虫面は捕虫紙を目隠ししていつも清潔に見える目隠しタイプです。
    用途各種工場での異物混入対策、スーパー・コンビニの衛生管理、飲食店でイメージアップなど、さまざまな目的の防虫対策に効果を発揮します。有効面積(m2)30~50質量(kg)3.1タイプ片面誘引型・片面目隠し(横・吊下)周波数(Hz)50/60電源(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230(2000シリーズ同一)誘虫ランプFL20SBL1灯(20W)捕虫紙S-20RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mr.ユリナー用専用サポーター 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    Mr.ユリナー用専用サポーター

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    セット内容専用サポーター×1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー

    朝日産業(捕虫器・包装機器)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1式
    4日以内出荷から7日以内出荷
    トイレが心配な男性の強い味方。 装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。 ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。 服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。 Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
    タイプ男性用セット内容ユリナー、収尿ボトル(250、350mL)材質レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ムシポン MPX-7000DXAA 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    ムシポン MPX-7000DXAA

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    36,900税込40,590
    1台
    当日出荷
    両面とも捕虫紙に捕獲された虫が見えず、清潔感があり設置場所を選びません。 20W捕虫灯を2灯使用することで誘虫力が更にアップ。極めて錆びにくいオールステンレス仕様。虫が好む365nmの紫外線ランプで誘引し、専用の強力粘着テープで捕獲します。 害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。 殺虫剤の様に薬剤を散布しないので人体に影響はなく、高電圧の電撃殺虫器とも違い嫌な音・臭い・煙はなく、虫の死骸が飛ぶような事も無いので安全で清潔な作業環境が作れます。 テープ交換は簡単なカセット方式で交換時にはテープに付いた虫に触れる事なく行えるので衛生的です。
    用途各種食品工場(食品工場、医薬品工場、製紙工場、印刷工場他)、スーパーマーケットのバッグヤード、給食センターやレストランの厨房等。有効面積(m2)60~90付属品ムシポン捕虫紙×5個、吊り下げ用ヒートン×2本、吊り下げ用クサリ×2本トラスコ品番826-6720種別吊下型材質オールステンレス(SUS304)質量(kg)3.7タイプ両面誘引型・両面目隠し定格(50-60Hz)100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×90×280誘虫ランプFL20SBL 2灯(20W×2)捕虫紙S-20(2個使用)アズワン品番64-3542-50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ムシポン MPX-7000 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    ムシポン MPX-7000

    朝日産業(捕虫器・包装機器)(1件のレビュー)
    28,900税込31,790
    1台
    翌々日出荷
    20W捕虫灯を2灯使用することで誘虫力が更にアップ。 極めて錆びにくいオールステンレス仕様。虫が好む365nmの紫外線ランプで誘引し、専用の強力粘着テープで捕獲します。 害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。 殺虫剤の様に薬剤を散布しないので人体に影響はなく、高電圧の電撃殺虫器とも違い嫌な音・臭い・煙はなく、虫の死骸が飛ぶような事も無いので安全で清潔な作業環境が作れます。 テープ交換は簡単なカセット方式で交換時にはテープに付いた虫に触れる事なく行えるので衛生的です。
    用途各種食品工場(食品工場、医薬品工場、製紙工場、印刷工場他)、スーパーマーケットのバッグヤード、給食センターやレストランの厨房等。有効面積(m2)60~90付属品ムシポン捕虫紙×5個、吊り下げ用ヒートン×2本、吊り下げ用クサリ×2本トラスコ品番826-6716種別吊下型材質オールステンレス(SUS304)質量(kg)3.2タイプ両面誘引型・目隠しなし定格(50-60Hz)100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×90×280誘虫ランプFL20SBL 2灯(20W×2)捕虫紙S-20(2個使用)アズワン品番64-3542-48
  • 足踏シーラー CHB-300 シール長×幅(300×5)(溶着専用タイプ) 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    足踏シーラー CHB-300 シール長×幅(300×5)(溶着専用タイプ)

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    上下加熱、片側加熱が切替え可能です。 ガゼット袋や厚手袋のシールに最適です。
    用途厚手の袋、ガゼット袋対応に、金属製品、各種部品、工場での包装に、食品加工場での包装にトラスコ品番125-9684セット内容ヒーター:2本、ヒューズ:2個材質アルミ鋳物/塗装質量(kg)27本体寸法(mm)奥行380本体寸法(mm)高さ900本体寸法(mm)幅350
  • 卓上タイプ インパルスシーラー CSシーラー(カット機能付) 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    卓上タイプ インパルスシーラー CSシーラー(カット機能付)

    朝日産業(捕虫器・包装機器)(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    シール後カッターノブの操作で余分な袋端をカット、チューブ状のフィルムを製袋加工できます。
    用途厚手の袋(2枚以上の合計厚0.2mm以内)、OPP袋、シュリンク包装、エアーキャップ、静電防止袋、導電性バッグ、不織布、不織布ネット、減菌バッグ、アルミ蒸着袋、ラミジップ、PEを内側にラミネートした複合フィルムのシーリング電源(V)100シール方式下片側加熱シール幅(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応