89件中 8189
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ムシポン MPX-7000DXA 朝日産業(捕虫器・包装機器)ムシポン MPX-7000DXA朝日産業(捕虫器・包装機器)
33,900税込37,290
1台
当日出荷
人目につきやすい面の捕虫紙に捕獲された虫が見えず、いつも清潔に見える目隠しタイプです。 20W捕虫灯を2灯使用することで誘虫力が更にアップ。極めて錆びにくいオールステンレス仕様。 虫が好む365nmの紫外線ランプで誘引し、専用の強力粘着テープで捕獲します。 害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。 殺虫剤の様に薬剤を散布しないので人体に影響はなく、高電圧の電撃殺虫器とも違い嫌な音・臭い・煙はなく、虫の死骸が飛ぶような事も無いので安全で清潔な作業環境が作れます。 テープ交換は簡単なカセット方式で交換時にはテープに付いた虫に触れる事なく行えるので衛生的です。
用途各種食品工場(食品工場、医薬品工場、製紙工場、印刷工場他)、スーパーマーケットのバッグヤード、給食センターやレストランの厨房等。有効面積(m2)60~90付属品ムシポン捕虫紙×5個、吊り下げ用ヒートン×2本、吊り下げ用クサリ×2本トラスコ品番826-6717種別吊下型材質オールステンレス(SUS304)質量(kg)3.4タイプ両面誘引型・片面目隠し定格(50-60Hz)100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×90×280誘虫ランプFL20SBL 2灯(20W×2)捕虫紙S-20(2個使用)アズワン品番64-3542-49RoHS指令(10物質対応)対応
ムシポンカートリッジ MPR-01(90日用) 朝日産業(捕虫器・包装機器)ムシポンカートリッジ MPR-01(90日用)朝日産業(捕虫器・包装機器)
39,900税込43,890
1セット(12個)
翌々日出荷
90日間自動巻き取りタイプです。 粘着力が持続し羽虫の捕獲に優れております。 粘着力が低下せず、液ダレしないムシポン専用強力のりを使用しています。
用途印刷工場、塗装工場に、薬品工場、化学工場に、食品工場、飲料メーカーに、スーパー、外食産業にトラスコ品番132-0274適合機種MPR-01材質ポリエチレン、紙質量(g)130RoHS指令(10物質対応)対応
ムシポンカートリッジ 20枚入り 剥離式 朝日産業(捕虫器・包装機器)ムシポンカートリッジ 20枚入り 剥離式朝日産業(捕虫器・包装機器)
89,900税込98,890
1セット(20個)
翌々日出荷
全て紙製のため、環境にやさしい捕虫テープとなります。 のりの液だれがない特殊な粘着剤を使用しています。
用途印刷工場、塗装工場に、薬品工場、化学工場に、食品工場、飲料メーカーに、スーパー、外食産業にトラスコ品番125-9682適合機種MPS-2000、MPS-2000DXA材質質量(g)500RoHS指令(10物質対応)対応
足踏シーラー WN-450 シール長×幅(450×5)(溶着専用タイプ) 朝日産業(捕虫器・包装機器)足踏シーラー WN-450 シール長×幅(450×5)(溶着専用タイプ)朝日産業(捕虫器・包装機器)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
ペダルを踏むだけで丈夫なシールができます。 作業台を下まで下げることで、大きめの袋のシールに最適です。 ナット固定式の作業台のため耐荷重に優れています。
用途金属製品、各種部品、工場での包装に、食品加工場での包装にトラスコ品番113-2956セット内容ヒーター線:2本、ヒューズ:2個、PTFEテープ:2枚材質アルミ鋳物/塗装質量(kg)23.5本体寸法(mm)奥行440本体寸法(mm)高さ860本体寸法(mm)幅530
足踏シーラー WN-300-10シール長×幅(300×10)溶着専用 朝日産業(捕虫器・包装機器)足踏シーラー WN-300-10シール長×幅(300×10)溶着専用朝日産業(捕虫器・包装機器)
118,800税込130,680
1個
翌々日出荷
ペダルを踏むだけで丈夫なシールができます。 作業台を下まで下げることで、大きめの袋のシールに最適です。 ナット固定式の作業台のため耐荷重に優れています。
用途金属製品、各種部品、工場での包装に、食品加工場での包装にトラスコ品番113-2957セット内容ヒーター線:2本、ヒューズ:2個、PTFEテープ:2枚材質アルミ鋳物/塗装質量(kg)23本体寸法(mm)奥行380本体寸法(mm)高さ900本体寸法(mm)幅340
足踏シーラー CHB-300 シール長×幅(300×5)(溶着専用タイプ) 朝日産業(捕虫器・包装機器)足踏シーラー CHB-300 シール長×幅(300×5)(溶着専用タイプ)朝日産業(捕虫器・包装機器)
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
上下加熱、片側加熱が切替え可能です。 ガゼット袋や厚手袋のシールに最適です。
用途厚手の袋、ガゼット袋対応に、金属製品、各種部品、工場での包装に、食品加工場での包装にトラスコ品番125-9684セット内容ヒーター:2本、ヒューズ:2個材質アルミ鋳物/塗装質量(kg)27本体寸法(mm)奥行380本体寸法(mm)高さ900本体寸法(mm)幅350
18-8殺菌灯付 庖丁殺菌庫 アスパルキントール 朝日産業(捕虫器・包装機器)18-8殺菌灯付 庖丁殺菌庫 アスパルキントール朝日産業(捕虫器・包装機器)
63,980税込70,378
1個
5日以内出荷
光触媒と強力殺菌ランプのW効果! 電源:単相100V/10W殺菌ランプ:GL-10包丁寸法:最大刃渡り385mm重量:12.5kg。包丁掛けに光蝕媒が塗布されているので、柄の接触部分も 殺菌できます。
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
包丁まな板殺菌庫 アスパルキントール 朝日産業(捕虫器・包装機器)包丁まな板殺菌庫 アスパルキントール朝日産業(捕虫器・包装機器)
249,800税込274,780
1台
11日以内出荷
質量(kg)35RoHS指令(10物質対応)対応
CS-205用圧着版シリコンゴム 朝日産業(捕虫器・包装機器)CS-205用圧着版シリコンゴム朝日産業(捕虫器・包装機器)
1,798税込1,978
1本
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応