カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
絞り込み
ブランド
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)
- HotaluX(ホタルクス)(1)
- インセクトキール(1)
- ベンハーはかり(1)
- ムシポン(1)
- 岩崎電気(1)
- 朝日産業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「fl-30sbl」の検索結果

捕虫灯飛散防止形
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥4,390税込¥4,8291個翌々日出荷トラスコ品番828-0195適合機種MP-3000T・3000Kシリーズ、MP-301シリーズ質量(g)150光源色ブルー
飛散防止捕虫ランプ
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥21,900税込¥24,0901箱(5本)6日以内出荷落下・破損時の破片の飛散防止加工をした捕虫ランプです。用途捕虫器用ランプ種別飛散防止形定格寿命(時間)5000RoHS指令(10物質対応)対応
捕虫器 ムシポン
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥26,900税込¥29,5901個3日以内出荷電源:100V 50/60Hz補虫ランプ:FL20SBL(20W)捕虫紙:S-20質量:1.8kg有効面積:30~50m2・白を基調にした清潔感のあるフォルムで、設置場所を えらびません。国産インバーター方式採用により消費電力18%削減で 省エネです。全面樹脂軽量タイプでスリム型です。仕様捕虫ランプ/FL20SSBL/18MP×1、捕虫紙/S-20トラスコ品番826-6723材質ABS樹脂質量(kg)1.8電源(V)単相100 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×75×50有効面積(m2)30~50RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-2613-0401TKG品番(2017)6-2401-0401
捕虫器 ムシポン MP-301
朝日産業(捕虫器・包装機器)(2件のレビュー)¥21,900税込¥24,0901台3日以内出荷インバータ方式採用により安定器タイプに比べ約25%の省エネ、出力5%アップが実現しました。捕虫テープ用カートリッジが本体からワンタッチで取り外せるので交換作業の効率化が図れます。オールステンレス製なので衛生的です。用途食品工場、レストラン・ホテル・病院・娯楽施設等の厨房、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージ工場。トラスコ品番410-0557材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1.5電源(V)100消費電力(W)30有効面積(m2)50~80誘虫ランプFL30SBL、30W(1灯)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)740×60×175
デザイン捕虫器 Reflex
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥45,900税込¥50,4901個6日以内出荷から9日以内出荷店舗や商業施設にも適したシンプルデザイン用途羽虫の捕獲付属品捕虫紙S-20(5個入)1箱、Reflex専用大型反射捕虫シート2枚、転倒防止用ゲルマット4枚質量(kg)4.3直径(Φmm)200(スタンド部)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×157×814有効面積(m2)50~80誘虫ランプFL30SBL・1灯(30W)光源寿命5000時間
捕虫器 ムシポン MP-301DXB
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥23,900税込¥26,2901台当日出荷片面誘引型・目隠しなし(横・吊下)裏面全体を目隠ししているので誘引灯の光が背面に漏れず、窓際などから余計な虫を寄せ付けません。 衛生管理を行いたい各種工場・店舗のバックヤード・厨房などでご使用いただけます。 虫を捕まえるという目的だけでなく、定期的に捕虫紙の捕獲状況を目視することにより空間の衛生管理が可能です。付属品捕虫紙S-20(5個入り)1箱、チェーン2本ほかトラスコ品番826-6706質量(kg)1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×60×175有効面積(m2)50~80誘虫ランプFL30SBL・1灯(30W)捕虫紙S-201個アズワン品番64-3542-38RoHS指令(10物質対応)対応