カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
絞り込み
ブランド
  • 朝日産業(捕虫器・包装機器)
  • コニシ(1)
  • REX[科学研究・開発用品](7)
  • BODIS (ボディス)(7)
  • サンワサプライ(3)
  • 朝日産業(2)
  • セキセイ(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • 日本アンテナ(1)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(1)
  • 日精電機[制御機器](1)
  • メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「px2000」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 捕虫器 「ムシポン」 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    捕虫器 「ムシポン」

    朝日産業(捕虫器・包装機器)(4件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    虫の好む365ナノメータの紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つ専用捕虫紙で漏らさず捕らえます。保護格子・ビス・チェーンに至るまで、全てステンレス(SUS304)で錆びることなくいつまでも美しく輝きます。殺虫剤を使用することが難しくなった現在、安全に虫を退治するために最も効果的な機器です。なお、本機誘虫等から発生する紫外線は、人体に無害なレベルです。いやなニオイや煙を出したり、虫の死骸が部屋に散ったりしませんから、不快感が全くなく衛生的です。面倒な操作は無用。奥様やお子様にも簡単にセットできる、手軽で使いやすい構造。片面目隠し型(品番末尾DXA)は、人目につきやすい面の捕虫紙に付着した虫が見えず、いつも清潔に見える目隠しタイプです。
    用途各種工場・バックヤード・厨房等、様々な場所での補虫に。1.5~2mの適切な高さに設置します。24時間点灯させます。誘虫灯の光が外にもれないようにします。補虫紙は1ヶ月に1度、定期的に交換します。ランプは約半年に一度交換します。付属品ムシポン捕虫紙×5個吊り下げ用ヒートン×2本吊り下げ用クサリ×2本使用方法1.出入り口や窓のそば、また水周りやゴミの近くなど、虫が侵入・発生しやすい場所に設置します。2.余計な虫を呼び寄せないよう、ムシポンの光が外に漏れないようにする。3.小さな虫の多くは2m以上高くは飛びません。1.8~1.5mの低い位置に設置していただいたほうが虫も良く捕れ、捕虫紙の交換もしやすくなります。なお、ムシポンは取り付け高さに法的規制はありません。4.夜間も稼動させる。5.捕虫紙は定期的に交換する。定期的に交換された捕虫紙の捕獲状態は、そのままそのお店(工場)の「虫レベル」を表し、現在の対策が充分であるか判断する貴重な資料となります。ムシポンは専門家のためのツールとしても非常に有効です。材質オールステンレス(SUS304)定格(50-60Hz)100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230有効面積(m2)30~50誘虫ランプFL20SBL×1灯(20W)捕虫紙S-20(2個使用)
  • 捕虫器ムシポン 20W たて型/壁付型 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    捕虫器ムシポン 20W たて型/壁付型

    朝日産業(捕虫器・包装機器)(1件のレビュー)
    25,900税込28,490
    1台
    当日出荷
    壁直付けタイプのため、取り付けが簡単です。取り付けスペースに応じて、縦型と横型と選択できます。出入り口の低い位置に取り付けすることにより、工場内への侵入を防ぎます。UVによる壁焼け防止タイプです。虫の侵入源である出入口の壁面に縦向きに直付けするタイプです。取り付け簡単捕虫テープで飛翔昆虫を確実に捕獲するため、電撃殺虫器のような耳障りの悪い高圧電流によるバチバチという音や死骸の飛散もなく安全無害です。
    用途食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設、医薬品工場。トラスコ品番410-0573材質ステンレス(SUS304)質量(kg)2.8電源(V)100消費電力(W)18有効面積(m2)30~50誘虫ランプFL20SBL、20W(1灯)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×75×690
  • 捕虫器ムシポン (防水・防湿タイプ) 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    捕虫器ムシポン (防水・防湿タイプ)

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    39,900税込43,890
    1台
    8日以内出荷
    防水用ランプソケット、防水用案的、防水用グローランプソケット、防水用コードストッパーなどの採用により、電気回路全体が水や湿気、ほこり等から保護されており安全です。湿度90%RH以上に耐えられる防湿性能を備えています。
    用途厨房、食品工場、化学工場など付属品捕虫紙S-20(5個入)、チェーン(Sカン付)2本ほか仕様(捕虫ランプ)FL20SBL質量(kg)3電源100V 50/60Hz有効面積(m2)30~50捕虫紙S-20/2個RoHS指令(10物質対応)対応寸法(横×奥行×高さ)(mm)710×100×20
  • 捕虫器ムシポン (防水・防湿タイプ) 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    捕虫器ムシポン (防水・防湿タイプ)

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    39,900税込43,890
    1台
    8日以内出荷
    防水用ランプソケット、防水用案的、防水用グローランプソケット、防水用コードストッパーなどの採用により、電気回路全体が水や湿気、ほこり等から保護されており安全です。
    用途厨房、食品工場、化学工場など仕様(捕虫ランプ)FL20SBL質量(kg)3.4電源100V 50/60Hz有効面積(m2)30~50捕虫紙S-20/2個RoHS指令(10物質対応)対応寸法(横×奥行×高さ)(mm)710×100×20
  • 捕虫器ムシポン MPX-2000SDX 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    捕虫器ムシポン MPX-2000SDX

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    33,900税込37,290
    1台
    8日以内出荷
    虫の好む365nm(ナノメートル)付近の紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つムシポン捕虫紙で確実に捕えます。 異臭や煙の発生、虫の死骸の飛散もなく、殺虫剤も不使用。安全・無害・衛生的です。 オールステンレス(SUS304)仕様。捕虫器の定番商品。 害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。 また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。 殺虫剤の様に薬剤を散布しないので人体に影響はなく、安全で清潔な作業環境が作れます。国内で最多のバリエーションを誇りどんな所にもマッチング出来る物をご提案致します。 O-157のイエバエ対策にも有効です。 ハエ・蛾・ウンガ・羽虫・カメムシ等の昆虫を捕獲します。 蚊に対して効果的な仕様もあります。(光触媒効果) 片面型で誘虫灯の光が外に漏れず、誘虫面は捕虫紙を目隠ししていつも清潔に見える目隠しタイプです。
    用途各種工場での異物混入対策、スーパー・コンビニの衛生管理、飲食店でイメージアップなど、さまざまな目的の防虫対策に効果を発揮します。質量(kg)3.1タイプ片面誘引型・片面目隠し(横・吊下)周波数(Hz)50/60電源(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230(2000シリーズ同一)有効面積(m2)30~50誘虫ランプFL20SBL1灯(20W)捕虫紙S-20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 捕虫器 ムシポン MPX-2000SDX 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    捕虫器 ムシポン MPX-2000SDX

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    34,900税込38,390
    1台
    16日以内出荷
    片面誘引型・片面目隠し(横・吊下)片面型で誘虫灯の光が背面に漏れず、誘虫面は捕虫紙を目隠ししているためいつも清潔に見える目隠しタイプです。 衛生管理を行いたい各種工場・店舗のバックヤード・厨房などでご使用いただけます。 虫を捕まえるという目的だけでなく、定期的に捕虫紙の捕獲状況を目視することにより空間の衛生管理が可能です。
    付属品捕虫紙S-20(5個入り)1箱、チェーン2本ほかトラスコ品番826-6709質量(kg)3.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230有効面積(m2)30~50誘虫ランプムシポン専用ランプ(FL20SSBL/18-MP)・1灯(18W)捕虫紙S-201個RoHS指令(10物質対応)対応
  • 捕虫器 ムシポン MPX-2000K-DXA 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    捕虫器 ムシポン MPX-2000K-DXA

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    30,900税込33,990
    1台
    当日出荷
    片面誘引型・片面目隠し(横・壁付)捕虫紙に付着した虫が見えず、いつも清潔に見える壁付目隠しタイプです。 衛生管理を行いたい各種工場・店舗のバックヤード・厨房などでご使用いただけます。 虫を捕まえるという目的だけでなく、定期的に捕虫紙の捕獲状況を目視することにより空間の衛生管理が可能です。
    付属品捕虫紙S-20(5個入り)1箱、取付用ネジ4本ほかトラスコ品番826-6711質量(kg)3.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230有効面積(m2)30~50誘虫ランプムシポン専用ランプ(FL20SSBL/18-MP)・1灯(18W)捕虫紙S-201個RoHS指令(10物質対応)対応
  • 捕虫器 ムシポン MPX-2000T-DXA 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    捕虫器 ムシポン MPX-2000T-DXA

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    30,900税込33,990
    1台
    当日出荷
    片面誘引型・片面目隠し(縦・壁付)捕虫紙に付着した虫が見えず、いつも清潔に見える壁付目隠しタイプです。 衛生管理を行いたい各種工場・店舗のバックヤード・厨房などでご使用いただけます。 虫を捕まえるという目的だけでなく、定期的に捕虫紙の捕獲状況を目視することにより空間の衛生管理が可能です。
    付属品捕虫紙S-20(5個入り)1箱、取付用ネジ4本ほかトラスコ品番826-6712質量(kg)3.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230有効面積(m2)30~50誘虫ランプムシポン専用ランプ(FL20SSBL/18-MP)・1灯(18W)捕虫紙S-201個RoHS指令(10物質対応)対応
  • 捕虫器 ムシポン MPX-2000DXAA 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    捕虫器 ムシポン MPX-2000DXAA

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    34,900税込38,390
    1台
    当日出荷
    両面誘引型・両面目隠し(横・吊下)両面とも捕虫紙に付着した虫が見えず、フロアのどこでも設置が可能です。 衛生管理を行いたい各種工場・店舗のバックヤード・厨房などでご使用いただけます。 虫を捕まえるという目的だけでなく、定期的に捕虫紙の捕獲状況を目視することにより空間の衛生管理が可能です。
    付属品捕虫紙S-20(5個入り)1箱、チェーン2本ほかトラスコ品番826-6710質量(kg)2.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230有効面積(m2)30~50誘虫ランプムシポン専用ランプ(FL20SSBL/18-MP)・1灯(18W)捕虫紙S-201個RoHS指令(10物質対応)対応
200番特集