カテゴリ
- 自動車純正部品(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- パソコン/周辺機器(2)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
「g77z」の検索結果

オイルフィルター Oリング K 671B2590
KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷【適合メーカー】カワサキ 【対応純正品番】671B2590 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ89 線径:Φ3.1 【代表適合車種】 250:エリミネーター250/LX/SE B1-2(87-96)・GPZ250R E1-2(86-87)・GPX250R/R-Ⅱ F/G(87-00)・NINJA 250R K8F-KCF(08-12)・ZZ-R250 H1-10(90-07)・KLE250 ANHELO A1/A1A(93-95) 400:Z400 カスタム/LTD G3/T1(80/83)・Z400FX E1-3(80-81)・Z400GP M1・GPZ400/GPZ400F A1-3(83-85)・GPX400R F1(87)・GPZ400R D1/D4/D4A(85-87)・FX400R E1(85-87)・エリミネーター400SE/LX B1-2/C1-2(88-93)・エリミネーター400 A1/A1A/A2(86-87)・エリミネーター400 D1/D2(94-95)・ゼファー400 C1-7(89-96)・ゼファーχ G1-9/G6F/FA(97-09) 550:Z550FX B2/E(77/80)・ゼファー550 B1-3(90-92) 600:GPZ600R A(85-87)・NINJA600R C1-10(88-97) 650:CB1100R・Z650 B1-3(77-) 750:GPX750R F(87-90)・GPZ750R G1-3(84-85)・エリミネーター750 A(86)・Z750FX-ⅡE1-3(80)/ⅢL1(81)・Z750LTD H1-4(80)・GPZ/GPZ750F A1-3(83-85)・Z750GP(82)・ZR-7F1-3/L1-3(99-06)・ゼファー750 C1-7(91-06)・ゼファー750RS D1-5(96-06)・ZXR750 H1(89) 900:GPZ900R A1-16(84-03)・エリミネーター900 A1-2(85-86) 1000:1000GTRコンコース A1-15(86-00)・GPZ1000RX A1-2(86-87)・Z1000 POLICE P1-24(82-05)・Z1000J 1-3(81-83)・Z1000R 1-2(82-83)・ZL1000 A1(87)・ZX-10 B1-3(88-90) 1100:GPZ1100/ABS E1-3/F1(95-99)・GPZ1100F A1-2(83-84)・Z1100GP B1-2(81-82)・Z1100R (83)・ZRX1100 C1-4(97-00)・ZRX1100Ⅱ D1-4(97-00)・ZZ-R1100 C1-3/D1-9(90-01)・ゼファー1100 A1-6/A6F/FA(92-06)・ゼファー1100RS B1-3(96-99) 1200:ZRX1200DAEG/ABS D9F-DFF(09-15)・ZRX1200R A1-8(01-08)・ZRX1200S B1-4(01-04)・ZZR1200 C1-4(02-05)・ボイジャーVⅡ/XⅡ A/B(86-99)
コネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル(シールドあり) XW2Z
omron(オムロン)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から114日以内出荷コネクタ端子台変換ユニット(形XW2□)とプログラマブルコントローラI/Oユニットをワンタッチで配線
JIS/ANSI規格品 無気孔ゴーグル 曇り止め加工
ミドリ安全¥989税込¥1,0881個当日出荷通気孔がない為、粉塵や液体飛まつの多い現場に適しています。 通常めがねの上から掛けられます。 防塵マスクとの併用が可能です。 めがねが曇りやすい環境でも快適に作業できます。 UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。仕様●レンズ:ポリカーボネート(両面曇り止め)●フレーム:軟質PVC●バンド:ネオプレン●重量:72g●サイズ:W165×H77×D74mm●JIS規格適合品(JIS T 8147)●ANSI規格適合品(Z87.1)アズワン品番67-6631-30
純正リモコン
SONY(ソニー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷ソニー純正リモコン適合機種KJ-55A9G・KJ-65A9G・KJ-77A9G・KJ-75X9500G・KJ-65X9500G・KJ-55X9500G・KJ-75X8550G・KJ-65X8550G・KJ-55X8550G・KJ-98Z9G・KJ-85X9500G・KJ-49X9500G・KJ-43X8500G・KJ-49X8500G・KJ-85Z9G
Lー22X
オプトエレクトロニクス¥28,980税込¥31,8781個当日出荷2次元イメージスキャナ。従来機2倍以上の超高速読取。OCR機能搭載、液晶画面読み。バイブレーション搭載。ケーブル交換可能。用途スタイリッシュかつコンパクトな2次元スキャナ「L-22X」 。新開発デコードアルゴリズム、最大100フレームCMOSセンサ、最新高性能CPUにより、読み取り角に依存しない圧倒的な読み取りスピードを実現。手ブレ時、暗所、明るい環境下でも通常と変わらない読み取りレスポンスを実現しました。 。オートトリガスタンド検知は、専用スタンドSTD-22X(別売品)を使用することにより、オートトリガが自動的に動作し、高速に移動しているターゲットを自動検知し、瞬時に読み取ることが可能です。 。従来読みにくかった、低輝度や高密度の液晶上QRコードやバーコード読み取り性能を大幅に改善しました。 。パスポートなどのOCRフォントを標準品でサポート致しました。手持ちでも読み取れる性能を確保致しました。OCR-A/Bフォント以外のフォントは、お客様の要望により順次対応中! 。読み取りと持ち易さにこだわり、スタイリッシュなデザインでありながら、重さ77gを実現、耐落下性能1.8mを実現しました。白色モデルの筐体は抗菌(JIS Z 2801相当)および耐黄変素材を使用しています。医療や流通向けにも安心してご使用いただけます。 。標準マルチインターフェイスをサポート致しました。交換ケーブル方式およびマルチインターフェイスを採用し、ケーブルの交換およびインターフェイスがUSB-HID、USB-COMおよびRS-232Cに対応しています。強化されたケーブルコネクタは、容易なケーブル交換方式でありながら、屈曲や引張に強い構造を実現しました。交換ケーブルは、L-22X、OPL-6845Sで共通です。 。バイブレーション機能を搭載、手のひらで読み取りを認識できるため、医療や生産現場向けにも安心してご使用いただけます。またトリガキー長押しによりバイブレーションとブザーのON/OFFができるサイレントモード機能があります。 。「データ編集プログラミング」機能により、データ編集出力が可能です。また最大16コードを複数の画像を利用し一括読み取りも可能になります。また、GS1フォーマットなどの出力編集処理も容易に設定可能になります。 。この製品は日本製です。サービス性も向上いたしました。仕様Flash ROM:1G bits Flash Memory●LPDDR2 ROM:1G bits、バイブレータ:振動モータ(初期設定無効/オプション)、抗菌仕様:JIS Z 2801相当、最小PCS値:0.2以上色筐体色:白質量(g)約77(ケーブルを除く)出力画像:JPEG, BMP角度(°)読み取り:ピッチ:±65、スキュー:±65、チルト:360外形寸法約165.3(D) X 62.2(W) X 31.4(H)(mm)保存温度(℃)-30~60光源エイミング光源:シングルバー緑色LED×1個、読み取り光源:電球色LED×1個速度画像取得:100fps(最速値)読取移動体読み取り:2.54m/s(分解能0.33mm UPC/EAN スキャナ先端から100mmの位置)、読取コード(1次元コード)1:[バーコード]JAN-13, JAN-8, UPC-A, UPC-E, UPC-A Add-on, UPC-E Add-on, EAN-13, EAN-8, EAN-13 Add-on, EAN-8 Add-on, Code 39, NW-7(Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, MSI/Plessey, Code 11、読取コード(1次元コード)2:[ポスタルコード]Japan Postal, Intelligent Mail Barcode, POSTNET, PLANET, Netherlands KIX Code, UK Postal, Australian Postal, Korean Postal Authority code、読取コード(1次元コード)3:[GS1 データバー, コンポジット]GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, Composite GS1 DataBar, Composite GS1-128, Composite EAN, Composite UPC、読取コード(2次元コード):PDF417, MicroPDF417, Codablock F, QRコード, マイクロQRコード, Data Matrix(ECC 200), MaxiCode, Aztec Code, Chinese-sensible code、読取コード(OCR):Machine Readable Travel Documents, OCR-A/B ※その他順次対応予定保証期間5年間保証ブザー音鳴動周波数可変設定可能視野角水平:約38.0度, 垂直:約28.9度, 対角線:約46.4度焦点距離(mm)標準モデル:約63(スキャナ先端から)防塵・防滴IP42相当バーコード幅広バーコード:100mm幅(分解能0.2mm Code 39)LEDインジケータLED:上部シングルライン3色LED表示動作温度(℃)-5~50強度耐落下:高さ1.8mからコンクリート床面に15回(5面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと光量(Lx)耐外乱光 太陽光:100000以下、耐外乱光 蛍光灯:10000以下インターフェイスFull-Speed 12 Mbps USB(HID/COM)プラグ-A, RS-232C D-sub9pin消費電流動作:340mA, 検知状態:155mA, 待機:50mA(USB)動作湿度(%RH)5~90(非結露、非氷結)読取方式読み取り:30万画素最小分解能0.1mm:Code 390.169mm:GS1 DataBar, Composite Code 0.169mm:PDF417, QRコード, Data Matrix動作電圧(V)4.5~5.5:USB仕様、4.5~5.5:RS-232C仕様静電気耐力(kV)破壊無:15(気中放電)保存湿度(%RH)5~90(非結露、非氷結)対象CPU形式ARM Cortex-A7, Core:800MHz
OsmaR250 ベルトマグネット ST
R250¥2,998税込¥3,2981セット4日以内出荷ボトルやツールケースなどあらゆるアイテムをホールド可能!。OsmaRを代表するアイテム。「E05-V」などアタッチメントとの組み合わせで可能性無限大!。マグネットでカンタン装着!ロック機構とシリコンバンドでしっかりホールド!。74mmΦのサイクルボトルはもちろん、ペットボトルなどにも装着可能です。(対応範囲:40~80mm 600ml以内)。シリコンバンドで締め付けるので硬い材質のボトルがオススメです。対応アタッチメントさえあればバイクのトップチューブ、ダウンチューブ、ハンドル周りなどあらゆる箇所に装着可能です。サイクリングだけではなく、ジョギングやウォーキングにも最適!。対応アタッチメント:。「E05-V」「E05-U」「E05-Z6」「E05-X」「E05-W」「E05-Z9」。【付属品】シリコン製バンド×1、保護シート×1。サイズ:本体:H46×W77×D15(mm)。重量:約66g(シリコンバンド含む)
【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル SONY ソニー KD-49X8500B 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ
メディアカバーマーケット¥979税込¥1,0771本4日以内出荷。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【SONY ソニー】。★テレビ。X7000Dシリーズ。X7500Fシリーズ。X8000Cシリーズ。X8000Eシリーズ。X8000Gシリーズ。X8000Hシリーズ。X80Kシリーズ。X80WKシリーズ。X8300Dシリーズ。X8500Aシリーズ。X8500Bシリーズ。X8500Cシリーズ。X8500Dシリーズ。X8500Eシリーズ。X8500Fシリーズ。X8500Gシリーズ。X8500Hシリーズ。X8550Gシリーズ。X8550Hシリーズ。X9000Cシリーズ。X9000Eシリーズ。X9000Fシリーズ。X9200Bシリーズ。X9300Cシリーズ。X9300Dシリーズ。X9350Dシリーズ。X9400Cシリーズ。X9500Bシリーズ。X9500Eシリーズ。X9500Gシリーズ。X9500Hシリーズ。A1シリーズ。A8Fシリーズ。A8Gシリーズ。A8Hシリーズ。A9Fシリーズ。A9Gシリーズ。A9Sシリーズ。BZ30J/BZシリーズ。BZ30Lシリーズ。BZ35F/BZシリーズ。BZ35J/BZシリーズ。BZ35Lシリーズ。BZ40H/BZシリーズ。BZ40J/BZシリーズ。BZ40Lシリーズ。FW-BT30K/BZシリーズ。Z9Dシリーズ。Z9Fシリーズ。KD-49X8500B。KD-55X8500A。KD-55X8500B。KD-55X9200A。KD-55X9200B。KD-65X8500A。KD-65X8500B。KD-65X9200A。KD-65X9200B。KD-65X9500B。KD-70X8500B。KD-84X9000。KD-85X9500B。A9S。FW-100BZ40J/BZ。FW-32BZ30J/BZ。FW-43BT30K/BZ。FW-43BZ30J/BZ。FW-43BZ30L。FW-43BZ35F/BZ。FW-43BZ35J/BZ。FW-49BZ35F/BZ。FW-50BT30K/BZ。FW-50BZ30J/BZ。FW-50BZ30L。FW-50BZ35J/BZ。FW-55BT30K/BZ。FW-55BZ30J/BZ。FW-55BZ30L。FW-55BZ35F/BZ。FW-55BZ35L。FW-55BZ40H/BZ。FW-55BZ40L。FW-65BT30K/BZ。FW-65BZ30J/BZ。FW-65BZ30L。FW-65BZ35F/BZ。FW-65BZ35L。FW-65BZ40H/BZ。FW-65BZ40L。FW-75BT30K/BZ。FW-75BZ30J/BZ。FW-75BZ30L。FW-75BZ35F/BZ。FW-75BZ40H/BZ。FW-75BZ40L。FW-85BZ30L。FW-85BZ35F/BZ。FW-85BZ40H/BZ。FW-85BZ40L。KJ-100Z9D。KJ-43X7500F。KJ-43X8000E。KJ-43X8000G。KJ-43X8000H。KJ-43X80K。KJ-43X80WK。KJ-43X8300D。KJ-43X8500C。KJ-43X8500F。KJ-43X8500G。KJ-43X8500H。KJ-48A9S。KJ-49X7000D。KJ-49X7500F。KJ-49X8000C。KJ-49X8000E。KJ-49X8000G。KJ-49X8000H。KJ-49X8300D。KJ-49X8500C。KJ-49X8500F。KJ-49X8500G。KJ-49X8500H。KJ-49X9000E。KJ-49X9000F。KJ-49X9500G。KJ-49X9500H。KJ-50X80K。KJ-50X80WK。KJ-55A1。KJ-55A8F。KJ-55A8G。KJ-55A8H。KJ-55A9F。KJ-55A9G。KJ-55X7500F。KJ-55X8000G。KJ-55X8000H。KJ-55X80K。KJ-55X80WK。KJ-55X8500C。KJ-55X8500D。KJ-55X8500E。KJ-55X8500F。KJ-55X8550G。KJ-55X8550H。KJ-55X9000C。KJ-55X9000E。KJ-55X9000F。KJ-55X9300C。KJ-55X9300D。KJ-55X9350D。KJ-55X9500E。KJ-55X9500G。KJ-55X9500H。KJ-65A1。KJ-65A8F。KJ-65A8G。KJ-65A8H。KJ-65A9F。KJ-65A9G。KJ-65X8000G。KJ-65X8000H。KJ-65X80K。KJ-65X80WK。KJ-65X8500C。KJ-65X8500D。KJ-65X8500E。KJ-65X8500F。KJ-65X8550G。KJ-65X8550H。KJ-65X9000C。KJ-65X9000E。KJ-65X9000F。KJ-65X9300C。KJ-65X9300D。KJ-65X9350D。KJ-65X9500E。KJ-65X9500G。KJ-65X9500H。KJ-65Z9D。KJ-65Z9F。KJ-75X8000H。KJ-75X80K。KJ-75X80WK。KJ-75X8500E。KJ-75X8500F。KJ-75X8550G。KJ-75X9400C。KJ-75X9500G。KJ-75X9500H。KJ-75Z9D。KJ-75Z9F。KJ-77A1。KJ-77A9G。KJ-85X8500F。KJ-85X9500G。Z9H。★空間再現ディスプレイ。ELF-SR1。ELF-SR2。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス