カテゴリ

  • 照明(4)
  • 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • キタムラ産業
  • モノタロウ(3)
  • 三菱電機(617)
  • 岩崎電気(515)
  • 東芝ライテック(348)
  • Panasonic(パナソニック)(212)
  • 日動工業(160)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(66)
  • DAIKO(大光電機)(38)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(36)
  • 大和電器(32)
  • 東和制電工業(TOWA)(30)
  • 星和電機(SEIWA)(29)
  • エスコ(28)
  • ハタヤリミテッド(27)
  • ODELIC(オーデリック)(24)
  • エレコム(22)
  • ENDO(遠藤照明)(22)
  • アイリスオーヤマ(17)
  • マリンテック(16)
  • オーム電機(15)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LED 200W」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDスタンドライト キタムラ産業LEDスタンドライトキタムラ産業
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
LEDの光が360度ムラ無く光ります。軽量・コンパクトなので持ち運びが簡単です。サービスコンセント付で8台まで連結して使用可能です。本体保護ガード、上部はアルミ製にて倒れても壊れにくい仕様にしました。
用途屋内作業の光源に。トラスコ品番216-3929材質パイプ:ポリカーボネート、本体:アルミ質量(kg)8周波数(Hz)50/60消費電力(W)100コード長さ(m)3全光束(Lm)10000電源電圧(V)AC100色温度(K)5500~6000電源コード2P・接地2P兼用プラグ付電源タイプ電源コード式連結数最大8台使用場所屋内照射角360度電球の種類LED
屋内作業灯LEDスタンドライト キタムラ産業屋内作業灯LEDスタンドライトキタムラ産業
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
LEDの光が360°ムラなく光ります。 コンパクトで軽量な為、搬入・搬出が容易に行えます。 サービスコンセント付きで、8台まで連結して使用できます。 保護ガード付きの堅牢タイプです。
消費電力(W)100全光束(Lm)10000電源コード(m)3(2P・接地2P兼用プラグ付)仕様サ-ビスコンセント、ON-OFFスイッチ付属品ファン用フィルター×10枚材質パイプ:ポリカーポネイト、本体:アルミ(青塗装)質量(kg)約8高さ(mm)約1420周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100芯数2芯・3芯兼用色温度(K)5500~6000LED色設置場所屋内連結数最大:8照射角360動作温度範囲(℃)-25~45電球の種類LED
LEDバルーン キタムラ産業LEDバルーンキタムラ産業
449,800税込494,780
1台
11日以内出荷
消費電力260Wでメタルハライドランプ400W相当の明るさ。 LED仕様で約40000時間の長寿命。 瞬時に点灯・再点灯可能な為、災害時や緊急時に最適。
消費電力(W)90~260電球の種類LED全光束(Lm)(最大)41000寸法(mm)1416×1226×1491~3200質量(kg)約22.5(収納ケース含む)周波数(Hz)50/60電圧(V)(AC)100~240芯数2芯・3芯兼用使用環境温度(℃)-10~40素子(発光)白LED効率(発光)158Lm/W使用環境湿度(%)95RH以下調光方式調光ボリューム
ハイパワーLED投光器 キタムラ産業ハイパワーLED投光器キタムラ産業
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷
500Wの水銀灯と同等の明るさで、消費電力を80%削減できる環境に優しい製品です。 約50000時間と長寿命で、電球交換の必要もなくランニングコストが削減できます。
用途夜間現場の照明などに消費電力(W)100電球の種類LED特殊用途防浸電源タイプ電源コード式全光束(Lm)10000電源コード(m)5電源電圧100V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×516×240保護等級IP67芯数2芯・3芯兼用光源寿命約50000時間LED照射角85°
スプレンダー・リーフ キタムラ産業スプレンダー・リーフキタムラ産業
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
NETIS登録商品(KK-110043-A)クローバー型の導光板で、今までにない新しい光です。 3種類の文字(工事中・右へ→・左へ←)を表示可能です。 点滅パターンは3種類。斬新な光で、昼夜を問わず高い視認性を実現しました。 ソーラーと100Vで使用できる2電源仕様です。無日照でも約7日間は使用可能です。 インジケーターがついており、バッテリーの残量確認もできます。 パーツ毎の交換が可能なのでメンテナンスも簡単です。
用途工事現場の注意喚起として。点灯時間(無日照)約7日仕様強制充電用ACアダプター付電源4.5Ahバッテリー/AC100V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(頭部)340×200×330機能ON-OFFスイッチ、昼夜輝度自動調節機能、バッテリーインジケーター点灯方式3種類×文字3種類ソーラーパネル出力10WLEDアンバー・64個、赤・28個、緑36個