カテゴリ

  • カー用品(3)
絞り込み
ブランド
  • Pellucid(旧MIRAREED)
  • モノタロウ(13)
  • RS PRO(362)
  • IDEC(和泉電気)(309)
  • omron(オムロン)(242)
  • マルヤス電業(219)
  • マリンテック(186)
  • シュナイダーエレクトリック(185)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(139)
  • SIEMENS(134)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(115)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(111)
  • Qlight(101)
  • 富士電機(99)
  • コガネイ(90)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(87)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(87)
  • カシムラ(72)
  • DNライティング(72)
  • エスコ(63)
  • 日恵製作所(62)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LED DC24」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2USBカーチャージャータイプA/タイプA Pellucid(旧MIRAREED)2USBカーチャージャータイプA/タイプAPellucid(旧MIRAREED)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
コンパクト設計でソケットが飛び出しません。タイプA:5V/2.4A。シガーソケットから引き抜きやすい取外しリング付です。2台同時充電が可能です。青色LED付。
用途スマホの充電セット内容USBカーチャージャー本体×1/取扱説明書×1幅(mm)80高さ(mm)180奥行(mm)25定格出力USB:DC5V/2.4A×2(2ポート合計5V/4.8A)(Type-A)、DC5V/3.0A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(Type-C)使用環境温度(℃)0~40使用電圧範囲(V)DC12/24ヒューズ4A(内蔵型交換不可)点灯色LED:青(通電時)
2USBカーチャージャータイプC/タイプC Pellucid(旧MIRAREED)2USBカーチャージャータイプC/タイプCPellucid(旧MIRAREED)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
コンパクト設計でソケットが飛び出しません。タイプC:PD20Wの高速充電に対応。シガーソケットから引き抜きやすい取外しリング付です。2台同時充電が可能です。青色LED付。
用途スマホの充電セット内容USBカーチャージャー本体×1/取扱説明書×1幅(mm)80高さ(mm)180奥行(mm)25使用環境温度(℃)0~40使用電圧範囲(V)DC12/24ヒューズ3A(内蔵型交換不可)点灯色LED:青(通電時)
Qi2対応マグネットスマホホルダ―アクセサリソケット Pellucid(旧MIRAREED)Qi2対応マグネットスマホホルダ―アクセサリソケットPellucid(旧MIRAREED)
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
ワイヤレス充電スマホホルダー。MagSafe搭載iPhone対応。Qi2正規認証品。最大15Wの急速充電に対応。スマホへの過充電を防止します(過電流保護/過電圧保護/過熱保護)。ワイヤレス充電ON/OFF切替タッチセンサー付き。ワイヤレス充電LED付。フレキシブルアームで自在に角度調整可能です。USBタイプCはUSB-PD対応。USBタイプAは自動認識IC搭載。DCとUSB同時充電可能です。
用途スマホホルダーセット内容ホルダー本体×1/回転防止リング(スペーサー)×1/取扱説明書×1幅(mm)165高さ(mm)180質量(g)約280以下奥行(mm)65許容電流(A)【ソケット】3出力電圧タイプC:DC5V/3A DC9V/2.22A DC12V/1.5A タイプA:DC5V/2.4ALED色アクアブルー/ナチュラルホワイト使用環境温度(℃)5~30使用電圧範囲(V)DC12/24ヒューズ10A(Φ6×30mm(交換可))適合厚さ(mm)【ケース】~2入力電圧12V/24V最大電力(W)【ワイヤレス充電】15USB(Type-A)DC5V/2.4A / (Type-C)DC5V/3.0A DC9V/2.22A DC12V/1.5A