カテゴリ

  • カー用品(8)
絞り込み
ブランド
  • Pellucid(旧MIRAREED)
  • 共立電子産業(34)
  • CIO(6)
  • TORRAS(5)
  • サンドビック(4)
  • OWLTECH(オウルテック)(4)
  • GENTOS(3)
  • KEMET(2)
  • MICROCHIP(2)
  • AUKEY(オーキー)(2)
  • エレコム(1)
  • DELTA(デルタ)(1)
  • 共立プロダクツ(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(1)
  • HACRAY(ハクライ)(1)
  • Anker(アンカー)(1)
  • Redbean(1)
  • Fluke Forest(フルークフォレスト)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「qi 2mm」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Qi2対応マグネットスマホホルダー貼付 Pellucid(旧MIRAREED)

    Qi2対応マグネットスマホホルダー貼付

    Pellucid(旧MIRAREED)
    5,198税込5,718
    1個
    6日以内出荷
    ワイヤレス充電スマホホルダー。MagSafe搭載iPhone対応。Qi2正規認証品。最大15Wの急速充電に対応。スマホへの過充電を防止します(過電流保護/過電圧保護/過熱保護)。ワイヤレス充電ON/OFF切替タッチセンサー付き。ワイヤレス充電LED付。お好みの位置に合わせて角度調整が出来るネジ固定不要折りたたみアーム。ホルダーの角度を自由に調整出来ます。細長い貼付けベース形状で省スペースでも設置出来ます。3M製の強力粘着テープでしっかりと取付可能です。
    用途スマホホルダーその他【認証情報】Qi-ID 26118適合機種MagSafe搭載 iPhone17/16/15/14/13/12、MagSafeケース・マグネットリングセット内容ホルダー本体×1/USBケーブル(C-C)×1 /変換コネクタ(CtoA)×1/傷防止パッド×1 /脱脂用アルコールパッド×1/取扱説明書×1幅(mm)120高さ(mm)180質量(g)約280以下奥行(mm)65LED色アクアブルー/ナチュラルホワイト使用環境温度(℃)5~30ケーブルType-C / Type-C(L字型) 約1.3m適合厚さ(mm)【ケース】~2最大電力(W)【ワイヤレス充電】15
  • Qi2対応マグネットスマホホルダ―エアコン Pellucid(旧MIRAREED)

    Qi2対応マグネットスマホホルダ―エアコン

    Pellucid(旧MIRAREED)
    5,498税込6,048
    1個
    6日以内出荷
    ワイヤレス充電スマホホルダー。Qi2正規認証品。MagSafe搭載iPhone対応。最大15Wの急速充電に対応。スマホへの過充電を防止します(過電流保護/過電圧保護/過熱保護)。ワイヤレス充電LED付。ワイヤレス充電ON/OFF切替タッチセンサー付き。ボールジョイントにより自在に角度調整可能です。エアコンフィンに引っかけてダイヤルを回すだけで設置出来るエアコン取付フックです。スイングアームで360度回転とスライド移動でエアコンの風を妨げず取付出来ます。キズ防止保護パッド付。
    用途スマホホルダーセット内容ホルダー本体×1/エアコン取付けフック×1/アジャスター×1/ボールジョイント×1/USBケーブル(C-C)×1/変換コネクタ(CtoA)×1/傷防止パッド×1/取扱説明書×1幅(mm)150高さ(mm)180質量(g)約280以下奥行(mm)65LED色アクアブルー/ナチュラルホワイト使用環境温度(℃)5~30ケーブルype-C/Type-C(L字型)約1.3m適合厚さ(mm)【ケース】~2最大電力(W)【ワイヤレス充電】15
  • Qi2対応マグネットスマホホルダ―吸盤 Pellucid(旧MIRAREED)

    Qi2対応マグネットスマホホルダ―吸盤

    Pellucid(旧MIRAREED)
    5,298税込5,828
    1個
    6日以内出荷
    ワイヤレス充電スマホホルダー。MagSafe搭載iPhone対応。Qi2正規認証品。最大15Wの急速充電に対応。スマホへの過充電を防止します(過電流保護/過電圧保護/過熱保護)。ワイヤレス充電ON/OFF切替タッチセンサー付き。ワイヤレス充電LED付。お好みの位置に合わせて角度調整が出来るネジ固定不要折りたたみアーム。ホルダーの角度を自由に調整出来ます。吸盤は水洗いで吸着力が復活します。
    用途スマホホルダーその他【認証情報】Qi-ID 26118適合機種MagSafe搭載 iPhone17/16/15/14/13/12、MagSafeケース・マグネットリングセット内容ホルダー本体×1 /吸盤補助プレート(3M粘着テープ)×1/USBケーブル(C-C)×1/変換コネクタ(CtoA)×1/傷防止パッド×1/脱脂用アルコールパッド×1/取扱説明書×1幅(mm)130高さ(mm)180質量(g)約280以下奥行(mm)65LED色アクアブルー/ナチュラルホワイト使用環境温度(℃)5~30ケーブルType-C / Type-C(L字型)約1.3m適合厚さ(mm)【ケース】~2最大電力(W)【ワイヤレス充電】15
  • Qi2対応マグネットスマホホルダ―アクセサリソケット Pellucid(旧MIRAREED)

    Qi2対応マグネットスマホホルダ―アクセサリソケット

    Pellucid(旧MIRAREED)
    6,398税込7,038
    1個
    6日以内出荷
    ワイヤレス充電スマホホルダー。MagSafe搭載iPhone対応。Qi2正規認証品。最大15Wの急速充電に対応。スマホへの過充電を防止します(過電流保護/過電圧保護/過熱保護)。ワイヤレス充電ON/OFF切替タッチセンサー付き。ワイヤレス充電LED付。フレキシブルアームで自在に角度調整可能です。USBタイプCはUSB-PD対応。USBタイプAは自動認識IC搭載。DCとUSB同時充電可能です。
    用途スマホホルダーセット内容ホルダー本体×1/回転防止リング(スペーサー)×1/取扱説明書×1幅(mm)165高さ(mm)180質量(g)約280以下奥行(mm)65許容電流(A)【ソケット】3出力電圧タイプC:DC5V/3A DC9V/2.22A DC12V/1.5A タイプA:DC5V/2.4ALED色アクアブルー/ナチュラルホワイト使用環境温度(℃)5~30使用電圧範囲(V)DC12/24ヒューズ10A(Φ6×30mm(交換可))適合厚さ(mm)【ケース】~2入力電圧12V/24V最大電力(W)【ワイヤレス充電】15USB(Type-A)DC5V/2.4A / (Type-C)DC5V/3.0A DC9V/2.22A DC12V/1.5A
  • Qi2対応マグネットスマホホルダードリンクイン Pellucid(旧MIRAREED)

    Qi2対応マグネットスマホホルダードリンクイン

    Pellucid(旧MIRAREED)
    5,798税込6,378
    1個
    6日以内出荷
    ワイヤレス充電スマホホルダー。Qi2正規認証品。MagSafe搭載iPhone対応。最大15Wの急速充電に対応。スマホへの過充電を防止します(過電流保護/過電圧保護/過熱保護)。ワイヤレス充電LED付。ワイヤレス充電ON/OFF切替タッチセンサー付き。ボールジョイントにより自在に角度調整可能です。お好みの位置に合わせて上下伸縮が出来るネジ固定不要伸縮アーム。ドリンクホルダー取付スタンドは設置後も360度回転出来ます。
    用途スマホホルダーその他【認証情報】Qi-ID 25548セット内容ホルダー本体×1/ドリンクホルダー取付けスタンド×1 /USBケーブル(C-C)×1/変換コネクタ(CtoA)×1 /取扱説明書×11幅(mm)155高さ(mm)180質量(g)約280以下奥行(mm)75LED色アクアブルー/ナチュラルホワイト使用環境温度(℃)5~30ケーブルType-C/Type-C(L字型)約1.3m適合厚さ(mm)【ケース】~2最大電力(W)【ワイヤレス充電】15
  • QI2マグネットスマホホルダーフレキアーム取付 Pellucid(旧MIRAREED)

    QI2マグネットスマホホルダーフレキアーム取付

    Pellucid(旧MIRAREED)
    5,298税込5,828
    1個
    6日以内出荷
    強力マグネットでスマホをしっかりホールド出来ます。マグネットによって充電位置が正確に合わさり充電ロスを防ぎ充電効率を最大化します。安全保護回路によりスマホへの過充電を防止します。ワイヤレス充電on/off切替タッチセンサー付きです。フレキシブルなロングアームで自由に曲げる事ができ、ローポジションでの設置も可能です。ボールジョイントによりホルダーの角度を自由に調整出来ます。スマホの縦横置きに対応しています。強力粘着テープでしっかり取付出来ます。走行時の振動による揺れを軽減するアーム補助ステーが付属。車輛側への傷を防ぐ為の傷防止パッド付。
    用途車のスマホホルダー仕様ワイヤレス充電:最大15Wセット内容ホルダー本体×1/フレキシブルロングアーム貼付け×1/面ファスナー×2/アーム補助ステー×1/USBケーブル(C-C)×1/変換コネクタ(CtoA)×1/傷防止パッド×1/脱脂用アルコールパッド×2/取扱説明書×1幅(mm)150サイズケースの厚さ:約2mm以下/重さ:約280g以下高さ(mm)180奥行(mm)65使用環境温度(℃)5~30ケーブルType-C/Type-C(L字型)約1.3m点灯色LED:アクアブルー/ナチュラルホワイト
  • Qi2対応マグネットスマホホルダーフレキアーム吸盤 Pellucid(旧MIRAREED)

    Qi2対応マグネットスマホホルダーフレキアーム吸盤

    Pellucid(旧MIRAREED)
    5,498税込6,048
    1個
    6日以内出荷
    ワイヤレス充電スマホホルダー。MagSafe搭載iPhone対応。Qi2正規認証品。最大15Wの急速充電に対応。スマホへの過充電を防止します(過電流保護/過電圧保護/過熱保護)。ワイヤレス充電ON/OFF切替タッチセンサー付き。ワイヤレス充電LED付。フレキシブルなアームで自在に曲げる事が出来、ローポジションでの設置も可能です。ボールジョイント採用で角度調整出来ます。吸盤は水洗いで吸着力が復活します。キズ防止パッド付き。
    用途スマホホルダーセット内容ホルダー本体×1/フレキシブルロングアーム吸盤×1/吸盤補助プレート×1/アーム補助ステー×1/USBケーブル(C-C)×1/変換コネクタ(CtoA)×1/傷防止パッド×1/脱脂用アルコールパッド×2/取扱説明書×1幅(mm)150高さ(mm)180質量(g)約280以下奥行(mm)75LED色アクアブルー/ナチュラルホワイト使用環境温度(℃)5~30ケーブルType-C/Type-C(L字型)約1.3m適合厚さ(mm)【ケース】~2最大電力(W)【ワイヤレス充電】15
  • Qi2対応マグネットスマホホルダーロングアーム吸盤 Pellucid(旧MIRAREED)

    Qi2対応マグネットスマホホルダーロングアーム吸盤

    Pellucid(旧MIRAREED)
    5,498税込6,048
    1個
    6日以内出荷
    ワイヤレス充電スマホホルダー。MagSafe搭載iPhone対応。Qi2正規認証品。最大15Wの急速充電に対応。スマホへの過充電を防止します(過電流保護/過電圧保護/過熱保護)。ワイヤレス充電ON/OFF切替タッチセンサー付き。ワイヤレス充電LED付。フレキシブルなロングアームで自在に曲げる事が出来、ローポジションでの設置も可能です。ボールジョイント採用で角度調整出来ます。キズ防止パッド付き。
    用途スマホホルダーその他【認証情報】Qi-ID 25548セット内容ホルダー本体×1/ロングアーム吸盤×1/吸盤補助プレート×1/USBケーブル(C-C)×1//変換コネクタ(CtoA)×1/傷防止パッド×1/脱脂用アルコールパッド×2/取扱説明書×1幅(mm)145高さ(mm)180質量(g)約280以下奥行(mm)75LED色アクアブルー/ナチュラルホワイト使用環境温度(℃)5~30ケーブルType-C/Type-C(L字型)約1.3m適合厚さ(mm)【ケース】~2最大電力(W)【ワイヤレス充電】15