カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(7)
絞り込み
ブランド
- TOZEN(トーゼン)
- SMC(30)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(10)
- メイキコウ(8)
- パール金属(3)
- TDK(2)
- 三ツ星ベルト(2)
- CKD(1)
- 椿本チエイン(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- バンドー化学(1)
- 共立理化学研究所(1)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
- 東栄管機(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- マキシンコー(1)
- スリーライン(1)
- アイセン(1)
- Optibelt(1)
- ブランドをもっと見る
「225l100」の検索結果

ゴム製フレキシブル継手 PTコネクタ FCDフランジ
TOZEN(トーゼン)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から4日以内出荷2山形用途空調用材質補強リング:SWRH、補強コード:合成繊維規格10KF使用温度(℃)-10~70最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)最高圧力(MPa)1使用流体排水、冷水、温水、冷温水、空気、海水、JIS10K
PTコネクタ
TOZEN(トーゼン)¥44,980税込¥49,4781台3日以内出荷PTの愛称で親しまれた22山型のゴムフレキ用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SUS304使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0
PTコネクタ
TOZEN(トーゼン)¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷PTの愛称で親しまれた35山型のゴムフレキ用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】SBR+NR、【フランジ】PVC使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~0.5
PTコネクタ
TOZEN(トーゼン)¥21,980税込¥24,1781台3日以内出荷PTの愛称で親しまれた46山型のゴムフレキ用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 5KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~0.5
PTコネクタ
TOZEN(トーゼン)¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷PTの愛称で親しまれた9山型のゴムフレキ用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0
サイレントコネクタ
TOZEN(トーゼン)¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷脈動防止ゴムフレキ用途ハイブリッド型脈動防止継手材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN、【内筒管】SUS304、【平座金】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.05~1.0
PTコネクタ
TOZEN(トーゼン)¥76,980税込¥84,6781台41日以内出荷PTの愛称で親しまれた53山型のゴムフレキ用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジ上水F使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0