カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- TOZEN(トーゼン)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- KITACO(3)
- MAZDA(マツダ)(1)
- サンユーテック(1)
- スズキ(1)
- ゼンシン(1)
- ホンダ(9)
- 内外ゴム(1)
「52484-413-010」の検索結果
特価

タフボーイSS10K
TOZEN(トーゼン)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から4日以内出荷低反力・耐久性に優れたゴム製フレキシブル継手用途ポンプや機器の振動吸収、配管の偏心・偏角・伸縮吸収、地震による応力吸収材質(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維種類伸縮管継手使用温度(℃)-20~80最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K設置場所加圧ポンプ・他ポンプ・チラーなど偏心量(許容変位量)(mm)10偏心量(取付時寸法許容値)(mm)4偏角(許容変位量)(°)5偏角(取付時寸法許容値)(°)2