カテゴリ
- バイク純正部品(10)
- バイク部品(4)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 自動車純正部品(2)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「52484-413-000」の検索結果

ゴム製防振継手(フランジ型)
ゼンシン(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から5日以内出荷ゴムの柔軟性により振動を吸収します。ソリッドリングの採用でフランジ抜けの心配がありません。用途ポンプ配管の振動吸収。材質フレキ部:合成ゴム(EPDM)、フランジ部:スチール(SS400)形状フランジ最高圧力使用(MPa)1(常温時)適合流体冷温水
ジョイント用ゴムカバー C型
サンユーテック(13件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から13日以内出荷ゴムカバーは、ニトリルブタジェンラバー(NBR)を使用しており、耐油性・耐摩耗性に優れた特長をもっております。 中央部に膨らみを設け、約30~40°の角度になってもスムーズに回転できる様になっており、取り付け・取り外しも簡単で塵の侵入を防ぎます。 中央のふくらみに二硫化モリブデングリース等を充分に行き渡らせることで、無給油運転が出来ます。適合K型・L型・SU型・KH型・LC型等材質NBR種類ゴムタイプ許容温度(℃)-25~+90RoHS指令(10物質対応)対応
タフボーイSS10K
TOZEN(トーゼン)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から4日以内出荷低反力・耐久性に優れたゴム製フレキシブル継手用途ポンプや機器の振動吸収、配管の偏心・偏角・伸縮吸収、地震による応力吸収材質(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維種類伸縮管継手使用温度(℃)-20~80最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K設置場所加圧ポンプ・他ポンプ・チラーなど偏心量(許容変位量)(mm)10偏心量(取付時寸法許容値)(mm)4偏角(許容変位量)(°)5偏角(取付時寸法許容値)(°)2