カテゴリ
- バイク部品(2)
絞り込み
ブランド
- AZ BATTERY
- モノタロウ(2)
- 鈴木ブロンズ継手(18)
- GSユアサ(3)
- NGK(日本特殊陶業)(2)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(2)
- 工進(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ACDelco(1)
- 大作商事(1)
- 古河電池(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- K-CON(キタコ)(1)
- 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- NBC[バッテリー](1)
- BROAD(1)
「7lーbs」の検索結果

AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)
AZ BATTERY(117件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷から10日以内出荷AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY 2輪用メンテナンスフリーバッテリー 高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用 振動にも強いグリッド、ペースト仕様
AZリチウムイオンバッテリー
AZ BATTERY(47件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から10日以内出荷鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。 鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。 鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。 AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。 コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。 保証期間12か月または2万km。 バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。 バッテリー内部にBMSを搭載。 他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。