カテゴリ
- バイク部品(2)
絞り込み
ブランド
- AZ BATTERY
- SPARKFUN(7)
- SKC(環境測定)(6)
- 大橋産業(BAL)(5)
- READY GO(5)
- Meltec(大自工業)(3)
- デンゲン(3)
- セルスター(3)
- RS PRO(3)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- MICROCHIP(2)
- HOBUT(2)
- ELPA(1)
- オーハウス(1)
- 日動工業(1)
- ホンダ(1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- 共立電子産業(1)
- STMicro(1)
- ブランドをもっと見る
「battery charger」の検索結果
特価

バッテリーチャージャー(サルフェーション溶解機能付)
AZ BATTERY(5件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷充電&乗らない間のメンテナンスに!!充電完了後はフロート式補充電で電圧を維持。軽量・小型 持ち運びに便利。弱ったバッテリーを回復!!サルフェーション溶解機能つき。バッテリー短絡診断機能搭載付属品ワニ口クリップケーブル、車両側ケーブル出力DC12V、1Aケーブル長(m)入力/1.8、出力/1.0入力AC100-240V、0.4A、50/60Hz最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×37×70適合バッテリー12V、2~50Ah、開放型・GEL・AGM(原付、ウォータークラフト、オートバイ、軽自動車)安全機能逆接保護、短絡保護、過充電防止、充電時間制限
バッテリーチャージャー(リチウムイオンバッテリー対応)
AZ BATTERY(7件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷ソフトスタートの充電方法によりリチウムイオンバッテリーを回復。マイクロプロセッサ搭載。診断機能つき。メンテナンス機能でバッテリーを最適な状態に保つ。2Vから充電可能(2V状態の場合:完全放電状態であるため、充電器をつないでも回復するとは限りません。)出力電流(A)最大/2防塵防水性能IP65適合バッテリー12V、2~28Ah、開放型・AGM・GEL・LiFePO4(リチウム)