カテゴリ
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- EVERS
- モノタロウ(2)
- 呉工業(クレ)(3)
- 栃木屋(1)
「evers mg-16」の検索結果

エバーズ 長期防錆油
EVERS(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個(420mL)当日出荷金属製品が輸出時に、高温多湿状況に長期間保管される場合を想定し、開発された極めて性能の高い輸出用長期防錆剤です。 防水・防錆シート・気化性防錆剤の封入等が不要で、コスト・工程が省けます。 グリスのように固まらないため、使用時に脱脂洗浄等の後処理が殆ど不要です。除去は溶剤・界面活性剤で簡単に拭き取れます。アズワン品番64-9558-25
EVERS 長期防錆剤
EVERS(1件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷特に防錆能力及び潤滑性に優れた防錆潤滑剤です。あらゆる金属をサビから強力に守ります。自転車の動きの悪い部分をすぐに動きを滑らかにします。サビついたボルトやナットをしばらくするとゆるめることができます。 。油汚れやうすいサビが拭くだけで簡単におとせます。容量(mL)100アズワン品番64-9599-41
エバーズ 長期防錆剤
EVERS(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本(220mL)当日出荷潤滑性能もありますので自転車可動部にも最適で、自転車の動きの悪い部分の動きを滑らかにします。更に浸透性もありますので、サビついたボルトやナットを暫くするとゆるめる事ができます。うすいサビや油汚れを吹くだけで簡単におとせます。自転車以外にも自動車やオートバイ、自販機等あらゆる機械、器具の強力防錆に最適です。用途自転車、自転車部品、自動車、オートバイの防錆・潤滑・浸透用。特に自転車金属部の防錆能力に秀でた比類なき超強力防錆剤です。容量(mL)220
エバーズ2 スプレーオイル 金属保護液
EVERS(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個(340mL)ほか当日出荷優れた防錆力によりあらゆる金属を長期間腐食等、錆から守ります。 強力な浸透、潤滑力により各種回転部、摺動部、チェーン、ワイヤー等に使用できます。 水置換性に優れているので水に濡れた金属部分に使用すれば除水と防錆が一度に行えます。
EVERS メタルケアー
EVERS(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷浸透・潤滑・防錆剤。可動部分の動きを滑らかにし、キシミ音等を直ちに解消します。あらゆる金属をサビ、腐食から守り、チェーンの潤滑にも使用できます。クリーニング効果により、固まった油や汚れを取り除き、金属表面をきれいにします。容量(mL)100アズワン品番64-9558-44
エバーズ 自転車丸洗いクリーナー
EVERS(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個(480mL)当日出荷水を使わず洗車ができます(水洗い不要・拭き上げるだけ)泡の洗浄力で汚れを浮かせて落とします。 フレーム、タイヤ、ホイール、ハンドル、サドル、チェーン、ディレイラ―、ブレーキ、フォーク等の汚れをスッキリ落とします。 塗装面、ゴム、金属、樹脂等の素材を優しく洗浄できます作業性抜群のカンタン便利な泡洗浄剤です。アズワン品番64-9558-41