カテゴリ

  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 日用品(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
  • EVERS
  • モノタロウ(1)
  • 呉工業(クレ)(2)
  • UNiCON(ユニコン)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「evers-3」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エバーズ 長期防錆油 EVERSエバーズ 長期防錆油EVERS(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個(420mL)
当日出荷
金属製品が輸出時に、高温多湿状況に長期間保管される場合を想定し、開発された極めて性能の高い輸出用長期防錆剤です。 防水・防錆シート・気化性防錆剤の封入等が不要で、コスト・工程が省けます。 グリスのように固まらないため、使用時に脱脂洗浄等の後処理が殆ど不要です。除去は溶剤・界面活性剤で簡単に拭き取れます。
アズワン品番64-9558-25
EVERS 長期防錆剤 EVERSEVERS 長期防錆剤EVERS(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
特に防錆能力及び潤滑性に優れた防錆潤滑剤です。あらゆる金属をサビから強力に守ります。自転車の動きの悪い部分をすぐに動きを滑らかにします。サビついたボルトやナットをしばらくするとゆるめることができます。 油汚れやうすいサビが拭くだけで簡単におとせます。
容量(mL)100アズワン品番64-9599-41
EVERS スーパーシーラント EVERSEVERS スーパーシーラントEVERS(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
自転車パンク防止修理剤。応急処理じゃなくてタイヤの本格修理不要で修理後でも通常走行可能な修理剤。6mmまでのパンク穴を防ぐことができます。パンク前に入れて防止+パンク後に入れて一般車の修理にも使える。液剤硬化しないので予防補修効果3年。
容量(mL)60アズワン品番64-9558-45
メタルケアー EVERSメタルケアーEVERS(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(340mL)ほか
当日出荷
優れた浸透力と潤滑力によりあらゆる可動部分の動きを滑らかにし、キシミ音等を直ちに解消致します。 水置換性に優れあらゆる金属をサビ・腐食から守り、またチェーンの潤滑にも使用できます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
エバーズ2 スプレーオイル 金属保護液 EVERSエバーズ2 スプレーオイル 金属保護液EVERS(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個(340mL)ほか
当日出荷
優れた防錆力によりあらゆる金属を長期間腐食等、錆から守ります。 強力な浸透、潤滑力により各種回転部、摺動部、チェーン、ワイヤー等に使用できます。 水置換性に優れているので水に濡れた金属部分に使用すれば除水と防錆が一度に行えます。
エバーズ 長期防錆剤 EVERSエバーズ 長期防錆剤EVERS(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(220mL)
当日出荷
潤滑性能もありますので自転車可動部にも最適で、自転車の動きの悪い部分の動きを滑らかにします。更に浸透性もありますので、サビついたボルトやナットを暫くするとゆるめる事ができます。うすいサビや油汚れを吹くだけで簡単におとせます。自転車以外にも自動車やオートバイ、自販機等あらゆる機械、器具の強力防錆に最適です。
用途自転車、自転車部品、自動車、オートバイの防錆・潤滑・浸透用。特に自転車金属部の防錆能力に秀でた比類なき超強力防錆剤です。容量(mL)220
エバーズ プラス チェーンオイル EVERSエバーズ プラス チェーンオイルEVERS(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個(300mL)
当日出荷
優れた潤滑性・浸透性・サビ止め効果がある、チェーン用オイルです。サビからチェーンを強力に保護し、オイル耐久性は約600kmの長距離走行が可能です。 オイルの付着性が高いので、タレや飛散が少なく汚れにくいオイルです。オンロード、オフロード、オールコンディションレースの全てに使用できます。
アズワン品番64-9558-35
エバーズ 自転車丸洗いクリーナー EVERSエバーズ 自転車丸洗いクリーナーEVERS(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個(480mL)
当日出荷
水を使わず洗車ができます(水洗い不要・拭き上げるだけ)泡の洗浄力で汚れを浮かせて落とします。 フレーム、タイヤ、ホイール、ハンドル、サドル、チェーン、ディレイラ―、ブレーキ、フォーク等の汚れをスッキリ落とします。 塗装面、ゴム、金属、樹脂等の素材を優しく洗浄できます作業性抜群のカンタン便利な泡洗浄剤です。
アズワン品番64-9558-41
EVERS 自転車スーパーコーティング EVERSEVERS 自転車スーパーコーティングEVERS(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
泡でピカピカ!ガラス系コーティング剤。深みのあるツヤを与え同時に高い撥水効果で水をはじきフレームをサビ等から守ります。スプレーして拭くだけなので誰でも簡単にコーティングできます。超光沢、高撥水+防汚効果
容量(mL)220アズワン品番64-9558-65
エバーズ ハンドクリーナー EVERSエバーズ ハンドクリーナーEVERS
5,898税込6,488
1個(2.5kg)ほか
当日出荷から4日以内出荷
EVERSを使った後は保湿成分アロエエキスと天然ハーブ配合の手にやさしく香りよいハンドクリーナーをお使い下さい。特殊な160ミクロンクレンジング微粒子で、排水溝が詰まる心配もありません。
用途ガンコな油汚れや臭いをきれいに落とす液状タイプのハンドクリーナーです。微粒子配合で頑固な汚れや臭いをきれいに落とす液体タイプのハンドクリーナーです。手に優しく、香りもさわやかで洗った後はとても爽快。
エバーズ メンテオイルスプレー EVERSエバーズ メンテオイルスプレーEVERS
1,798税込1,978
1個(420mL)
当日出荷
有機モリブデン配合により、優れた極圧性と潤滑性を持つスプレーオイルです水置換性があり、金属表面の除水と防錆が一度に行えます。 臭気を抑え、オイルの臭いがありません可動部の動きを滑らかにしキシミ音などを直ちに解消します。 ジョイント部のサビ付いたボルト、ナットのゆるめ、車高調整式ショックなどのネジ部分の防錆に適しています。
アズワン品番64-9558-29
エバーズ メンテグリススプレー EVERSエバーズ メンテグリススプレーEVERS
1,798税込1,978
1個(420mL)
9日以内出荷
有機モリブデン配合により、優れた極圧性と潤滑性を持つスプレーグリスです。 優れた潤滑性能は、摩擦を減少させ各種部品の寿命を延ばしますしゅう動部や防錆したい部分への注油回数を減らします。 耐熱性、耐水性を備え防錆力を発揮します。汎用タイプなので使用温度範囲も広く、液ダレもしにくくなっています。 ベアリング、ギヤ、ウォーターポンプなどの長期間給油できない箇所へのグリースアップに適しています。
アズワン品番64-9558-30
EVERS plus+ スクラッチリムーバー EVERSEVERS plus+ スクラッチリムーバーEVERS
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
フレーム塗装面に付着した細かいキズ、引っ掻きキズなどを除去することができます。ミクロサイズの細かい研磨剤の配合により、やさしく小キズを除去します。ワックス成分配合により自転車フレーム塗装面に使用すると大変きれいになります。
容量(mL)300アズワン品番64-9558-56
エバーズ ハンドクリーナー EVERSエバーズ ハンドクリーナーEVERS
5,698税込6,268
1個(4kg)ほか
当日出荷
EVERSを使った後は保温成文アロエエキスと天然ハーブ配合の手にやさしく香りよいハンドクリーナーをお使い下さい。 ガンコな油汚れや臭いをきれいに落とす液状タイプのハンドクリーナーです。 特殊な160ミクロンクレンジング微粒子で、排水溝が詰まる心配もありません。
チェーンオイル DRY EVERSチェーンオイル DRYEVERS(3件のレビュー)
899税込989
1本(100mL)
当日出荷
耐水性、防汚性に優れ、べたつきを抑えた全天候対応のドライタイプ潤滑剤。PTPE(超摩耗低減剤)配合により、過酷条件下も優れた潤滑性と耐摩耗性を発揮します。ドライタイプ潤滑剤は、チェーンのピン、ブッシュによく浸透し、全ての可動部に使用できます。オンロード、オフロードのどちらにも使用できます。
用途チェーン、スプロケット、ワイヤー等、可動部分の潤滑、摩耗防止防錆用。容量(mL)100
エバーズ グリススプレー EVERSエバーズ グリススプレーEVERS
1,598税込1,758
1個(300mL)
当日出荷
長時間の潤滑に。防錆効果に優れた高級耐熱グリスあらゆる可動個所にすばらしく浸透し長時間潤滑効果を発揮します。 耐磨耗性を飛躍的に向上させチェーン、スプロケット等の寿命を著しく延ばします。 又、優れた密着により高速回転でも飛散しません。
アズワン品番64-9558-31