カーエンターテイメントアダプター USB KITデータシステム6日以内出荷
多彩な車内エンターテイメントを実現!HDMI出力をUSB入力に変換し、ドライブ中も動画/音楽を楽しめる!Fire TV StickやDVD /Blu-rayプレーヤー、ミラーリングケーブルなどのHDMI機器をUSBKITに接続することで、ドライブ中でも多彩な映像コンテンツやスマートフォン・タブレットのミラーリング映像などを車内でお楽しみいただけます。【簡単セッティング】USBKITのHDMI入力ポートにHDMI機器を繋ぎ、USBKIT本体を車両の通信用USBポートに接続するだけで、すぐにご利用いただけます。【USB電源補助ケーブルを同梱】補助電源として使用可能な「USB電源補助ケーブル」を付属していますので、車両側USBポートの出力が5V/1A未満の場合でも安定してご使用いただけます。【Apple CarPlay/Android Autoのワイヤレス化も可能】有線接続のみ対応の純正Apple CarPlay / Android Auto(TM)も、USBKITを使用することでワイヤレス接続が可能に。スマホとケーブルをつなぐ煩わしさを解消します(※対応機種はwebでご確認ください)。
セット内容USBKIT本体、USB変換アダプター 【 Type-A(メス) - Type-C(オス)】 ×2、USB電源補助ケーブル、リセットピン、スタートアップガイド寸法(mm)幅59x高さ59x奥行14質量(g)45使用温度範囲(℃)-20~70対応機種2016年以降に製造された「有線接続のApple CarPlay対応」かつ「タッチ操作が可能」なディスプレイオーディオおよびナビゲーション搭載車。※ すべてのCarPlay搭載車での動作を保証するものではありません。輸入車は動作保証の対象外です。電源電圧(V)DC5 ●※ 車両側のUSB通信ポートにつきましては5V/1A以上の容量が必要です。動作が安定しない場合は、付属のUSB電源補助ケーブルを使用し、2A以上容量が供給できるUSBポートから給電してください。消費電流(mA)平均300、最大800接続端子USB Type-A(オス)x1(通信/電源入力用)●USB Type-A(メス)x1(電源出力用) ※ 最大出力5V/1Aの電源として使用できます。ご使用の際は、必ず付属のUSB電源補助ケーブルを用いて、電源ポート側を5V/2A以上に対応した車両の充電用USBポートや、シガーソケット対応カーチャージャーなどに接続してください。●HDMI Type-A(メス)x1(映像入力用)ワイヤレス通信【iPhone】●iOS 10以降を搭載したiPhone●【Android】●Android(TM) 11.0またはそれ以降のバージョンを発売時点で搭載したスマートフォン●Android(TM) 10.0搭載のGoogle製またはSamsung製スマートフォン●Android(TM) 9.0搭載のSamsung Galaxy S8、Galaxy S8+、Note 8●※上記の条件を満たしたiPhoneおよびスマートフォンであれば基本的に動作しますが、すべての機種での動作を保証するものではございません。言語表示日本語/英語ケーブル長(cm)60BluetoothBluetooth 4.2Wi-Fi802.11 a / b / g / n / ac 2.4 / 5GHz デュアルバンドHDMI規格HDMI 1.4 / HDCP 1.4対応 / HDMI-CEC非対応●対応解像度:1440p(24Hz / 30Hz)、1080p(24Hz / 30Hz / 60Hz)●720p(24Hz / 30Hz / 60Hz)、480p(24Hz / 30Hz / 60Hz)●接続するHDMI機器によっては、正常に表示されない場合があります。著作権保護されたコンテンツは表示できない場合があります。