カテゴリ

  • バッテリー・電装(3)
    • 車用回路/ユニット(2)
絞り込み
ブランド
  • データシステム
  • トライメイト(2)
  • トーホー(2)
  • サンワサプライ(8)
  • ラトックシステム(6)
  • VENTION(3)
  • アイネックス(3)
  • Bullcon(3)
  • カシムラ(2)
  • ATOTO(3)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(25)
  • 塚本無線(14)
  • イメージニクス(13)
  • EPSON(11)
  • Beat-Sonic(11)
  • マザーツール(10)
  • ATEN(10)
  • エスコ(9)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rca hdmi」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDMI変換アダプター データシステムHDMI変換アダプターデータシステム
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
本製品をお手持ちのスマートフォン、カーナビに繋いで車内をより快適空間へ。 HDMIのデジタル映像・音声信号をアナログ信号に変換してRCA出力しますので、RCA映像・音声入力を搭載した多くのカーナビ/車載モニターに接続することが可能です。 また、HDMI映像信号の解像度480P/576P/720P/1080i/1080Pに対応しています。 2ポートUSBシガー電源を付属していますので、お車にアクセサリーソケットが装備されていれば充電することも可能です。 本製品をご利用いただきながらもスマートフォンへの急速充電が可能です。 独自のノイズ対策により、地デジチューナーやGPS受信への影響を最小限に抑えています。
電源電圧(V)DC5セット内容HDA433本体・2ポートUSBシガー電源・HDMI専用接続ケーブル・電源ケーブル・両面テープ・取付/取扱説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×54×20(突起部除く)消費電流(mA)最大約220充電電流(A)【2ポートUSBシガー電源】緑:2.1、黒:1.0入力端子HDMI(タイプA)×1系統出力端子RCA端子×1系統(映像/音声)関連資料適合表
HDMI変換アダプター データシステムHDMI変換アダプターデータシステム
7,598税込8,358
1個
当日出荷
本製品をお手持ちのスマートフォン、カーナビに繋いで車内をより快適空間へ。 HDMIのデジタル映像・音声信号をアナログ信号に変換してRCA出力しますので、RCA映像・音声入力を搭載した多くのカーナビ/車載モニターに接続することが可能です。 また、HDMI映像信号の解像度480P/576P/720P/1080i/1080Pに対応しています。 2ポートUSBシガー電源を付属していますので、お車にアクセサリーソケットが装備されていれば充電することも可能です。 本製品をご利用いただきながらもスマートフォンへの急速充電が可能です。 独自のノイズ対策により、地デジチューナーやGPS受信への影響を最小限に抑えています。
電源電圧(V)DC5セット内容HDA433本体・2ポートUSBシガー電源・MicroHDMI変換ケーブル・電源ケーブル・両面テープ・取付/取扱説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×54×20(突起部除く)消費電流(mA)最大約220充電電流(A)【2ポートUSBシガー電源】緑:2.1、黒:1.0入力端子HDMI(タイプA)×1系統出力端子RCA端子×1系統(映像/音声)関連資料適合表
AVケーブル 1.6m データシステムAVケーブル 1.6mデータシステム
1,398税込1,538
1箱
7日以内出荷
RCA(オス)3ピン⇔RCA(オス)3ピン仕様のAVケーブル1.6mです。スマホの動画や映像などをカーナビで鑑賞する時等にご使用いただくHDMI変換アダプターを使用する際に必要になるAVケーブルです。
仕様RCA(オス)3ピン⇔RCA(オス)3ピンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.37MB)