Heathrow Scientific
Heathrow Scientificのページです。Heathrow Scientificは、測定・測量用品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在42件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
ワークステーション 実験マットHeathrow Scientific当日出荷から10日以内出荷
表面のグリッドで、チューブ等の整列が可能です。
両面が使用でき、裏面はグリッドなしです。
縁にエッジがあり、液体がこぼれてもマットの外に流れにくい構造です。
材質シリコーンゴム寸法(mm)305×379×2耐熱温度(℃)200
4チャンネルタイマーHeathrow Scientific当日出荷
カウントダウンは4つ同時や、それぞれを別々にスタートすることも可能です。カウントダウンでゼロになれば、自動でカウントアップを開始します。メモリー機能付きです。
最大設定時間99時間59分59秒最小設定時間1秒寸法(mm)73×59×13電源LR44ボタン電池×2個(テスト用付属)質量(g)78(電池含まず)アズワン品番4-1844-01
チューブラック 96ウェル 青、緑、ピンク、黄、オレンジ 5個入Heathrow Scientific当日出荷
裏表が使えてフタのあるタイプです。フタはスナップではめ込みます。チューブが取り出しやすいようにウェル周辺部がリング状に盛り上がっています。(1.5mL/2.0mLチューブ側)持ちやすいようにタブが付いています。
材質PP色青、緑、ピンク、黄、オレンジ穴数8×12適合チューブ表面/0.5mL(96ウェル)、裏面/1.5mL・2.0mLチューブアズワン品番4-1838-01
パラフィルムディスペンサーHeathrow Scientific12日以内出荷
2インチのパラフィルムは2連で、4インチのパラフィルムは1個で装着できます。パラフィルムの箱の上側にそのまま取り付けて使用します。カッター部をスライドさせることにより、容易にフィルムが切れます。
アダプトラック オートクレーブ可Heathrow Scientific当日出荷から翌々日出荷
Φ12~30mm(5~50mL)チューブサイズに柔軟に対応し、しっかりホールドします。ラック同士を繋げることができます。
用途オートクレーブ可能材質POM(ポリアセタール樹脂)寸法(mm)181×56×76
ローターチューブラックHeathrow Scientific翌々日出荷
最大10本掛 培養効率が数倍に!コスト減/省スペース時間効率向上機器を増設することなく培養本数を増やすことが可能。使用スペースや時間の効率も格段に向上します。最大10本のチューブを取り付け可能で、ローターでの撹拌効率を高めます。オートクレーブ可能なため、サンプル間でのコンタミのリスクを軽減できます。
ボルテックスミキサーHeathrow Scientific翌々日出荷
アタッチメントの着脱なしにマイクロプレート、0.2mL・0.5mL・1.5mL・2mL・15mL・50mLのチューブが使用可能です。ヘッドは清掃のため取り外すことができます。
仕様最大回転数(rpm):約3000 入数:1個 適用容器:マイクロプレート×1枚、0.2mLチューブ(8連・12連に対応)×24本、0.5mLチューブ×6本、1.5/2mLチューブ×4本、15mLチューブ×2本、50mLチューブ×2本 電源:AC100V 50/60Hz 電源コード長:約1.5m(3Pプラグ) 材質:ABS樹脂 軌道直径:Φ3.7mm サイズ:171×190×197mm(ヘッド装着時) 重量:約4kgアズワン品番2-9839-11
4チャンネルタイマー 中国語版校正証明書付Heathrow Scientific9日以内出荷
カウントダウンは4つ同時や、それぞれを別々にスタートすることも可能です。カウントダウンでゼロになれば、自動でカウントアップを開始します。メモリー機能付きです。
仕様アラーム機能付●サイズ:73×59×13mm●電源:LR44ボタン電池×2個(テスト用付属)●マグネット付き●重量:78g(電池含まず)設定範囲最小1秒~最大99時間59分59秒時計機能○アズワン品番4-1844-01-57カウントダウン機能○校正証明書一般校正(中国語)
4チャンネルタイマー 英語版校正証明書付Heathrow Scientific9日以内出荷
カウントダウンは4つ同時や、それぞれを別々にスタートすることも可能です。カウントダウンでゼロになれば、自動でカウントアップを開始します。メモリー機能付きです。
仕様アラーム機能付●サイズ:73×59×13mm●電源:LR44ボタン電池×2個(テスト用付属)●マグネット付き●重量:78g(電池含まず)設定範囲最小1秒~最大99時間59分59秒時計機能○アズワン品番4-1844-01-56カウントダウン機能○校正証明書一般校正(英語)
4チャンネルタイマー 校正証明書付Heathrow Scientific10日以内出荷
カウントダウンは4つ同時や、それぞれを別々にスタートすることも可能です。カウントダウンでゼロになれば、自動でカウントアップを開始します。メモリー機能付きです。
仕様アラーム機能付●サイズ:73×59×13mm●電源:LR44ボタン電池×2個(テスト用付属)●マグネット付き●重量:78g(電池含まず)設定範囲最小1秒~最大99時間59分59秒時計機能○アズワン品番4-1844-01-20カウントダウン機能○校正証明書一般校正
壁掛ピペットラックHeathrow Scientific当日出荷
幅広いブランドのピペットに使用可能な壁掛けタイプのピペットホルダーです。
上部ホルダーには取り外し可能なインサートが付いており、幅広いピペットに対応可能です。
それぞれ2本のピペットを保持できる2つの壁取り付けブラケットがあり、上部と下部ホルダーが付いています。
片手で容易にピペットを取り外せます。
複数の色のホルダーが付属しており、好みの色でパーソナライズが可能です。
材質ABS樹脂幅(mm)(ピペット取り付け部)上部/約25(インサート有り)、約35(インサートなし)、下部/約30サイズ(mm)175×45アズワン品番4-3796-01
リバーシブルリザーバー 25枚入Heathrow Scientific当日出荷
各ウェルには番号が付いており、分注間違いの低減が可能です。
片面は50mLリザーバー、反対側は5mL×12列のリザーバーとして使用できます。
各ウェルは外側に向けて角度がついており、ピペット先端がウェル中心に誘導されるため、試薬の無駄やコンタミネーションを防ぎます。
付属のフタはコンタミネーション防止に役立ちます。
材質PPサイズ(mm)125×50×37アズワン品番4-3795-01
サンプル容器用ワイヤーラックHeathrow Scientific当日出荷
HDPEでコーティングされた丈夫なラックです。
材質スチール(HDPEコート)寸法(mm)393×262×50収納本数(本)24(6×4列)穴サイズ(mm)58×58アズワン品番4-3794-01適合チューブ径(Φmm)55~58
低温保存用スライドボックスHeathrow Scientific翌々日出荷
-80℃の低温に対応したスライドボックスです。
底部の四方にL字型の突起があり、積み重ねやすいです。
ステンレス製のロック付きです。
丈夫なポリカーボネート製です。
材質本体/ポリカーボネート、ロック部/ステンレス寸法(mm)208×175×34、(適合スライド)76×26使用温度範囲(℃)-80~100アズワン品番4-3792-02収納枚数(枚)100用
低温保存用スライドボックスHeathrow Scientific当日出荷
-80℃の低温に対応したスライドボックスです。
底部の四方にL字型の突起があり、積み重ねやすいです。
丈夫なポリカーボネート製です。
材質本体/ポリカーボネート寸法(mm)141×88×35、(適合スライド)76×26使用温度範囲(℃)-80~100アズワン品番4-3792-01収納枚数(枚)25用
ピペットコントローラー 180×45×120mmHeathrow Scientific当日出荷
片手で容易に操作が可能なピペットコントローラーです。
吸引はバルブを握り、親指の操作で吐出、ブローアウトが可能です。
ピペットアダプター、フィルター、フィルターアダプターはオートクレーブ(121℃、20分間)が可能です。
0.45μm疎水性フィルター付(1個)
仕様適合可能ピペット:120m材質ハウジング/ABS、ノーズコーン/ポリプロピレン、バルブ/シリコンゴム寸法(mm)180×45×120適合ピペット(mL)1~50使用環境温度(℃)0~35アズワン品番4-3496-01
15&50mL チューブボックス 5個入Heathrow Scientific当日出荷
15mL用と50mL用のラックを付け替えて使用できます。
丈夫なPP(ポリプロピレン)製で繰り返し凍結保存用に使用できます
グリッドには番号が印字されており、試料管理が容易です。
箱の中を氷で満たしてアイスバケツとして利用可能です。
材質PP穴径(Φmm)15mL用/18、50mL用/31使用温度範囲(℃)-80~121適合チューブ(収納数)15mL(16本)、50mL(9本)外寸法(mm)125×125×129アズワン品番4-3494-01
チューブラック HSシリーズHeathrow Scientific当日出荷
チューブホルダーを回転させることで、チューブの長さに合ったラックになります。
チューブホルダーを自由に傾けることができるので、作業が容易です。
ティアドロップ型のウェルなので、チューブが挿入しやすいです。
付属品チューブホルダー(Φ13・17・30mm 各2個)材質PP寸法(mm)309×107×77穴径(Φmm)13・17・30収納本数(本)(チューブホルダー1個あたり)穴径Φ13・17mm/20、穴径Φ30mm/6適合チューブ穴径Φ13mm/5・7.5mL、穴径Φ17mm/5・10・15mL、穴径Φ30/25・50mL
遠沈管用フリーズボックス用 オプション品Heathrow Scientific欠品中
フリーズスペースを有効に使用するためのラックです。
両端にハンドルが付いており、引き出す際や運搬に便利です。
材質ステンレス寸法(mm)459×159×271、(対応ボックス)最大152×152×159タイプラック(2段×3列)アズワン品番2-3962-13
ワイヤー遠沈管立て 50mL用Heathrow Scientific当日出荷
樹脂でコーティングされたスチール製ワイヤーラックです。
材質スチール寸法(mm)277×209×98収納本数(本)48アズワン品番1-4514-04適合チューブ径(Φmm)~30
トリプルタイマーHeathrow Scientific翌々日出荷
3つのカウントダウン/アップを同時にスタートさせたり、それぞれを独立でスタートさせたりできます。カウントダウンでゼロになれば、自動でカウントアップを開始します。時計機能、アラーム機能、メモリー機能があります。
最大設定時間19時間59分59秒寸法(mm)86×66×22機能カウントアップ/ダウンアラーム60秒始動方式同時または独立電源単4乾電池×1個(テスト用付属)アズワン品番4-1843-01
ミニスターラー 1LHeathrow Scientific翌々日出荷
磁力が強いので、ズレが起きにくいです。小型で騒音も少なく、実験室で使いやすいです。
材質ハウジング/ABS・ポリカーボネート寸法(mm)183×132×47質量(g)447電源AC100~240V 50/60Hz 1.0A(ACアダプター付属)騒音値(dB)53(最大スピード無負荷時)撹拌容量(L)1速度200~2000rpmアズワン品番4-1849-01
ミニボルテックスHeathrow Scientific12日以内出荷
振動速度が速いので、ミキシング時間が短縮できます。2~50mLのチューブに適しています。低重心と底の吸盤があるため、安定性があります。
仕様動作軌道長: 6mm材質ハウジング/ABS、キャップ/シリコン質量(kg)0.9回転数(min-1[r.p.m])4500電源AC100~240V 50/60Hz 0.3A(ACアダプター付属)消費電力7.8W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×110×75騒音値(dB)53(最大スピード無負荷時)アズワン品番4-1848-01
スターラー モーターレスHeathrow Scientific12日以内出荷
長時間連続運転しても熱を発生しません。メンテナンスフリーです。攪拌速度を一定に保ちます。モーターを使用しない誘導型スターラーで、振動が小さいです。
材質ハウジング/ABS質量(kg)1.13サイズ245×195×75mm回転数(min-1[r.p.m])10~2000(10刻み)電源AC100~240V 50/60Hz 1.0A(ACアダプター付属)天板寸法(mm)Φ165(Φ160シリコーンマット付)消費電力18W撹拌容量(L)3運転モード時計回り、反時計回り、自動反転アズワン品番4-1847-01運転時間30秒~60分(5秒刻みもしくは連続)
スターラーになる遠心器 MagFuge(R)Heathrow Scientific12日以内出荷
1台で遠心器とスターラーの2つの機能が使用できます。それぞれのローターは容易に取り付けできます。
材質ABS樹脂質量(kg)1.85電源AC100~240V 50/60Hz 2.0~1.0A(ACアダプター付属)消費電力78W適合チューブ(mL)0.2、0.5、1.5、2.0(12穴)、5.0(6穴)撹拌容量(mL)(スターラー)3(最大Φ130mm)遠心力(xg)16~9783アズワン品番4-1846-01動作温度範囲(℃)2~40
4way試験管ラック 5個入Heathrow Scientific翌々日出荷
Φ13mmとΦ17mmの試験管に使用可能です。
材質PP寸法(mm)232×70×95色青・紫・緑・赤・クリアアズワン品番4-1837-01
低温PCRラック 96ウェル 5個入Heathrow Scientific12日以内出荷
フタはスライド式で左右どちらもの操作に対応でき、裏返すとスタンドになります。卓上でフリーザーにも使用できます。
材質ABSサイズ125×92×3.7mmウェル数96適合チューブ(mL)0.2使用温度-80℃まで
PCRクーラー 96ウェル 2個入Heathrow Scientific翌々日出荷から12日以内出荷
96ウェルプレートを1時間0℃に保ちます。フタなしでもサンプルの温度を3時間、5℃以下に保ちます。温度が6℃を超えると、色が変化します。スライドしてフタをラックから外す方式で、フタは裏返せばスタンドとして使用できます。
材質ラック/PP、フタ/ポリカーボネート適合チューブ(mL)0.2、0.5ウェル数96容量(mL)110×148×48
リージェントリザーバーチラー 2個入Heathrow Scientific12日以内出荷
4-1877-01・4-1878-01~04にフィットするリザーバーチラーです。5℃の温度を約3時間保ちます。アイスバケツを使用する際のコンタミネーションを防げます。積み重ね可能です。
デジタルオービタルシェーカーHeathrow Scientific翌々日出荷
付属のラバーコードを溝に引っ掛けることで、ホルダーを使用せずに振盪対象物を保持可能です。ラバーコードは任意の場所に取り付け可能です。インキュベーター内での使用が可能です。バックライト付きLCDディスプレイのため、読み取りが容易です。
用途DCブラシレスモーター仕様本体外寸法(mm):314×310×197、振盪台内寸法(mm):279×279、回転速度・(rpm):20~300(1単位)、旋回幅(mm):19、負荷荷重(kg):4.5付属品振盪台×1個、滑り止めラバーマット×1個、仕切ラバーコード×8本、電源アダプター×1個、電源変換プラグ(4種)材質本体/ABS樹脂、振盪台/アルミニウム質量(kg)10電源AC100~240V 50/60Hz動作環境2~40℃、20~80%RH(結露しないこと)タイマー設定0~74時間(1分単位)・連続運転アズワン品番3-8585-01
コロニーカウンターHeathrow Scientific翌々日出荷
アズワン品番2-7622-01寸法(mm)32×30×150質量(g)45
トリプルタイマー 中国語版校正証明書付Heathrow Scientific9日以内出荷
3つのカウントダウン/アップを同時にスタートさせたり、それぞれを独立でスタートさせたりできます。カウントダウンでゼロになれば、自動でカウントアップを開始します。時計機能、アラーム機能、メモリー機能があります。
仕様アラーム:60秒●スタート方法:同時または独立●電源:単4乾電池×1個(テスト用付属)時計機能○アズワン品番4-1843-01-57メモリー機能○カウントダウン機能○カウントアップ機能○校正証明書一般校正(中国語)
トリプルタイマー 英語版校正証明書付Heathrow Scientific9日以内出荷
3つのカウントダウン/アップを同時にスタートさせたり、それぞれを独立でスタートさせたりできます。カウントダウンでゼロになれば、自動でカウントアップを開始します。時計機能、アラーム機能、メモリー機能があります。
仕様アラーム:60秒●スタート方法:同時または独立●電源:単4乾電池×1個(テスト用付属)時計機能○アズワン品番4-1843-01-56メモリー機能○カウントダウン機能○カウントアップ機能○校正証明書一般校正(英語)