499件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスボール弁 KITZ UTKM 洗浄処理品 KITZ(キッツ)

    ステンレスボール弁 KITZ UTKM 洗浄処理品

    KITZ(キッツ)
    8,234税込9,057
    1台
    6日以内出荷から9日以内出荷
    メーカー品を溶剤洗浄処理した製品です。
    用途油分を嫌う流体配管に使用形状ストレート材質(本体)SCS14A接続方式ねじ込み形ハンドル形状レバー式クラス600型加工内容洗浄処理品ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
  • ステンレスボール弁 KITZ 10UT 洗浄処理品 KITZ(キッツ)

    ステンレスボール弁 KITZ 10UT 洗浄処理品

    KITZ(キッツ)
    25,179税込27,697
    1台
    9日以内出荷
    メーカー品を溶剤洗浄処理した製品です。
    用途油分を嫌う流体配管に使用形状ストレート材質(本体)SCS13A材質(ボール)SCS13A/SUS304ハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS304クラス10K加工内容洗浄処理品ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 排水用通気弁 通気番スイング(40・50A兼用サイズ) KITZ(キッツ)

    排水用通気弁 通気番スイング(40・50A兼用サイズ)

    KITZ(キッツ)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    伸頂、低位兼用の1台2役の通気弁です。 サイズも40A50A兼用でアダプタ無しで取付可能です(VU40,50、VP40)。 弁体は二重偏心構造を採用することで静かな通気を実現。 保温材不要で、形状も通気管の外径に近い超コンパクト形状になっています。 点検口付きも別途販売しています。
    用途排水用通気弁材質ABS樹脂ホワイト寸法H(mm)71.5寸法d(mm)48.3寸法D1(mm)62寸法D2(mm)55.4寸法h1(mm)22材質(キャップ)ABS樹脂寸法H1(mm)22呼び径(A)40材質(Oリング)EPDM材質(弁体)ABS樹脂使用場所屋内用
  • 電動式ボールバルブ ぷちケルモ KITZ(キッツ)

    電動式ボールバルブ ぷちケルモ

    KITZ(キッツ)
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    用途水・油・空気用使用流体水・油・空気バルブ種類ボールバルブ
  • アルミ製バタフライバルブ(給湯用) KITZ(キッツ)

    アルミ製バタフライバルブ(給湯用)

    KITZ(キッツ)
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)材質(シート)FKM使用流体JIS規格JIS B2032ハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13Aクラス5K/10Kバルブ種類バタフライバルブ
  • 10K 鋳鉄製グローブバルブ(ナイロン11ライニング・フランジ形) KITZ(キッツ)

    10K 鋳鉄製グローブバルブ(ナイロン11ライニング・フランジ形)

    KITZ(キッツ)
    69,980税込76,978
    1個
    20日以内出荷
    材質(本体)鋳鉄規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-236最高使用圧力(MPa)静流水:1.4、油・脈動水:1ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
  • 10K チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブ(テーパーめねじ×平行おねじ) KITZ(キッツ)

    10K チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブ(テーパーめねじ×平行おねじ)

    KITZ(キッツ)
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)C3771BE+Ni-Crめっき寸法L(mm)71.5寸法H(mm)51(ハンドルアタッチメント装着時:63)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-3寸法D(mm)40材質(ボール)C3771BE使用流体ボア径(Φmm)10最高許容圧力(MPa)1.0(0~80℃の冷温水)ハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM・NBR材質(インサート)ポリアセタール材質(ステム)C3531材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BE+Ni-Crめっきバルブ種類ボールバルブ
  • 10K チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブ(テーパーおねじ×平行おねじ) KITZ(キッツ)

    10K チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブ(テーパーおねじ×平行おねじ)

    KITZ(キッツ)
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)C3771BE+Ni-Crめっき寸法L(mm)73寸法H(mm)51(ハンドルアタッチメント装着時:63)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-3寸法D(mm)40材質(ボール)C3771BE使用流体ボア径(Φmm)10最高許容圧力(MPa)1.0(0~80℃の冷温水)ハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM・NBR材質(インサート)ポリアセタール材質(ステム)C3531材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BE+Ni-Crめっきバルブ種類ボールバルブ
  • 鉛フリーキーパロイ製 汎用品 ロングネックボールバルブ KITZ(キッツ)

    鉛フリーキーパロイ製 汎用品 ロングネックボールバルブ

    KITZ(キッツ)
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷から22日以内出荷
    材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)-20~60規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1材質(ボール)SCS13A使用流体材質(キャップ)ポリプロピレン最高許容圧力(MPa)1.4(85℃以下の静流水)、1(85℃以下の脈動水)ハンドル形状T形材質(Oリング)FKM材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)強化ナイロン材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)CAC911クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 鉛フリーキーパロイ製 給水コアコートバルブ ロングネックボールバルブ KITZ(キッツ)

    鉛フリーキーパロイ製 給水コアコートバルブ ロングネックボールバルブ

    KITZ(キッツ)
    8,898税込9,788
    1個
    22日以内出荷
    材質(本体)CAC911規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1材質(ボール)SUS304使用流体ハンドル形状T形材質(Oリング)FKM材質(ステム)C6803材質(ハンドル)強化ナイロン材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)CAC911クラス10K材質(コア)変性PPEボア径スタンダードボア材質(コアシールリング)ポリエチレンバルブ種類ボールバルブ
  • Bシリーズ 10K スウィングチャッキバルブ KITZ(キッツ)

    Bシリーズ 10K スウィングチャッキバルブ

    KITZ(キッツ)
    85,980税込94,578
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)SCS14A寸法L(mm)150寸法H(mm)72材質(キャップ)SCS14A/SUS316材質(ジスク)SCS14A材質(ヒンジピン)SUS316材質(プラグ)SUS316クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • 黄銅製 ファンコイルユニット用ボールバルブ KITZ(キッツ)

    黄銅製 ファンコイルユニット用ボールバルブ

    KITZ(キッツ)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)0~90寸法L(mm)92.5寸法H(mm)72寸法D(mm)40材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体ボア径(Φmm)10最高許容圧力(MPa)1(冷温水)材質(Oリング)EPDM材質(ステム)C3531材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)CAC406クラス10Kボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
  • 400型 黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア)TMシリーズ KITZ(キッツ)

    400型 黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア)TMシリーズ

    KITZ(キッツ)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)C3771BE接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体水・油・ガス最高許容圧力(MPa)2.75(常温の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BEボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
  • 16K ダクタイル鉄製リフトチャッキ(一般品) KITZ(キッツ)

    16K ダクタイル鉄製リフトチャッキ(一般品)

    KITZ(キッツ)
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)ダクタイル鉄接続方式ねじ込み形使用流体水・蒸気・空気・ガス・油材質(キャップ)SCS13A or SUS304ハンドル形状丸形材質(ガスケット)C1100P-0材質(弁体)SCS1材質(ナット)FCD-Sクラス16K材質(弁箱)FCD-S材質(弁箱付弁座)SUS403バルブ種類チャッキバルブ
  • ベローズ弁 KITZ(キッツ)

    ベローズ弁

    KITZ(キッツ)
    33,980税込37,378
    1個
    47日以内出荷
    材質スチール材質(本体)304SS/SCS13A+HF使用温度範囲(℃)-10~+120接続方式フランジ形使用流体最高許容圧力(MPa)2.8材質(ガスケット)膨張黒鉛シート材質(フタ)FCD-S材質(ハンドル車)FCD400塗装色:赤材質(パッキン)押さえ輪:403SS、保護:膨張黒鉛材質(ベローズ)ホルダ:304SS、SUS316Lクラス20K材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)403SS材質(弁箱付弁座)304SS/SCS13A+硬化肉盛バルブ種類グローブバルブ
  • ベローズ弁 KITZ(キッツ)

    ベローズ弁

    KITZ(キッツ)
    75,980税込83,578
    1個
    5日以内出荷
    材質スチール使用温度範囲(℃)-10~+120接続方式フランジ形使用流体材質(ガスケット)膨張黒鉛シート材質(フタ)FCD-S材質(ハンドル車)FCD400塗装色:赤材質(ベローズ)ホルダ:304SS、SUS316Lクラス10K材質(弁箱)FCD-Sバルブ種類グローブバルブ
  • Y形ストレーナ KITZ(キッツ)

    Y形ストレーナ

    KITZ(キッツ)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    使用温度範囲(℃)-10~+120接続方式ねじ込み形使用流体材質(ガスケット)非石綿シート材質(スクリーン)SUS304材質(プラグ)SUS304材質(ボディ)FCD-S材質(フタ)C3771BEクラス16K
  • グローブ弁 KITZ(キッツ)

    グローブ弁

    KITZ(キッツ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から29日以内出荷
    材質(本体)グラスファイバー入りPTFE使用温度範囲(℃)-10~120最高使用圧力(MPa)1.4接続方式フランジ形接続フランジ形使用流体材質(ガスケット)C1100P-0材質(フタ)FCD-S材質(ハンドル車)FCD400塗装色:赤材質(パッキン)押さえ輪:403SS or SUS420J2、非石綿パッキン材質(ナット)ふた押さえナット:FCD-S、ジスク押さえ:炭素鋼、押さえナット:FCD-Sクラス10K材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)SUS420J2材質(ジスクホルダ)SCS1材質(弁箱付弁座)403SSバルブ種類グローブバルブ
  • グローブ弁 KITZ(キッツ)

    グローブ弁

    KITZ(キッツ)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷から31日以内出荷
    材質スチール、銘板:アルミニウム材質(本体)グラスファイバー入りPTFE使用温度範囲(℃)-10~120最高使用圧力(MPa)1.4接続方式ねじ込み形接続ねじ込み形使用流体材質(ガスケット)C1100P-0材質(フタ)FCD-S材質(ハンドル車)FCD450塗装色:赤材質(パッキン)押さえ輪:403SS or SUS420J2、非石綿パッキンクラス10K材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)SUS420J2材質(ジスクホルダ)SCS1材質(弁箱付弁座)403SSバルブ種類グローブバルブ
  • リフトチャッキ弁 KITZ(キッツ)

    リフトチャッキ弁

    KITZ(キッツ)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)接続方式フランジ形使用流体材質(ガスケット)C1100P-0材質(フタ)SCS13A or 304SS材質(ナット)ふた押さえ:FCD-Sクラス10K材質(弁箱)FCD-S材質(弁箱付弁座)403SSバルブ種類チャッキバルブ
  • ルークジョイント ポリ管用ソケット(水道用1種管用) KITZ(キッツ)

    ルークジョイント ポリ管用ソケット(水道用1種管用)

    KITZ(キッツ)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-269
  • バタフライ弁 KITZ(キッツ)

    バタフライ弁

    KITZ(キッツ)
    62,980税込69,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    RPTFEシートリングで種々の流体に対応可能です。 二重偏心構造により安定したシール性能を保ちます。 パッキンの増締めが簡単です。 独自のシート形状(特許取得)による高耐久性能。 両流れ対応。 市販品配管ガスケットに対応。 上部フランジの寸法はISO5211を採用。
    形状ストレート材質(本体)FCD450-10使用温度範囲(℃)-10~200接続方式ウエハー材質(シート)リング:RPTFE(カーボンファイバー入りPTFE)接続ウェハー形使用流体液体ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(グランド)SCS13A材質(グランドパッキン)PTFE材質(ジスク)SCS13A+Crメッキ材質(ステム)SUS420J2材質(リテイナーシート)S45C材質(ステムベアリング)PTFE(裏金入)バルブ種類バタフライバルブ
  • バタフライ弁 ギア式 KITZ(キッツ)

    バタフライ弁 ギア式

    KITZ(キッツ)
    88,980税込97,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    接液部はフッ素樹脂(PFA)でライニングされているため、広範な流体に対応可能。 高グレードPFAの採用で、腐食性流体の透過によるトラブルを防止。 コイルバネによる安定したシール構造で、高いシート封止耐久性能を実現。 独自の軸シール構造で、外部漏れを防止。 ステムとジスクが分離可能で、メンテナンスが容易。 上部フランジはISO5211に適合。 ステム飛び出し防止構造。
    材質バックアップラバー:FMK形状ストレート材質(本体)FCD450-10使用温度範囲(℃)-10~150最高使用圧力(MPa)1接続方式ウェハー形材質(シート)PFA接続ウェハー形使用流体液体ハンドル形状横形ギア材質(ジスク)SCS13A+PFAクラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
  • ステンレス鋼製ボール(SCS14A) KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼製ボール(SCS14A)

    KITZ(キッツ)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)SCS14A最高使用圧力圧力-温度基準:SUS58材質(ボール)SUS316材質(キャップ)SCS14A操作蝶形ハンドル材質(カバー)SCS14A材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)SUS316材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボンネット)SCS14A材質(パッキン)FKM接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径フルボア
  • ワンタッチ継手クリアロックSバルブ機能付継手 KITZ(キッツ)

    ワンタッチ継手クリアロックSバルブ機能付継手

    KITZ(キッツ)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~95最高使用圧力(MPa)1.5(0℃)~0.65(95℃)ねじの種類(めねじ)Gねじ規格インチサイズ使用流体水道水
  • 青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(メータ用ソケット) KITZ(キッツ)

    青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(メータ用ソケット)

    KITZ(キッツ)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    形状ソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-1適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1接続形状袋ナット(上水ねじ)×PE準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
  • ステンレス鋼製カップルロック(ミリシリーズ) KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼製カップルロック(ミリシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    材質(本体)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダグタイル鉄製スイングチャッキ(消防認定品) KITZ(キッツ)

    ダグタイル鉄製スイングチャッキ(消防認定品)

    KITZ(キッツ)
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)FCD-S寸法L(mm)292寸法H(mm)145適合規格認定番号:VA-014号最高使用圧力(MPa)2.8接続方式フランジ:JIS B2239 20K材質(ボール)SUS403:50A~150A、SCPH2+13Cr:200A~300A材質(キャップ)FCD-S材質(カバー)FCD-S材質(ガスケット)非石綿シート材質(ジスク)SUS403:50A~150A、SCPH2+13Cr:200A~300A材質(ヒンジピン)SUS403材質(ボンネット)FCD-S
  • ダクタイル鉄製バタフライバルブ KITZ(キッツ)

    ダクタイル鉄製バタフライバルブ

    KITZ(キッツ)
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    材質(本体)FCD450-10+EPDM使用温度範囲(℃)-20~100(連続使用時)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-303(特注)適合規格日水協認定番号:E-303特注(50A~300A)、JIS B2032規格適合品最高使用圧力(MPa)1.6接続方式ウェハー形材質(シート)EPDMJIS規格JIS B2032ハンドル形状ギア式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A、SCS14:G-16DJME材質(ステム)SUS403/SUS410:50A~200A、SUS410:250A・300A、SUS420J2:350A~600Aクラス16K接続形状ウエハ:JIS 16Kバルブ種類バタフライバルブ
  • ステンレス鋼製PFAライニングボール(SCS13A) KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼製PFAライニングボール(SCS13A)

    KITZ(キッツ)
    199,800税込219,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)SCS13A+PFA使用温度範囲(℃)-30~150材質(ボール)SUS304+PFA/SCS13A+PFA機能ステム飛出防止材質(キャップ)SCS13A+PFA操作レバー材質(カバー)SCS13A+PFA最高許容圧力(MPa)1.4材質(ジスク)SUS304+PFA/SCS13A+PFA材質(ステム)SCS13A+PFA材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボンネット)SCS13A+PFA材質(パッキン)PTFE接続形状フランジ:JIS B2220 10Kボア径フルボア
  • ステンレス鋼製フルジャケット型ボールバルブ(SCS13A) KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼製フルジャケット型ボールバルブ(SCS13A)

    KITZ(キッツ)
    85,980税込94,578
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)260(ジャケット部レーティング:1.37MPa)材質(ボール)SCS12A/SUS304材質(キャップ)SCS13A静電気低減機能静電防止操作レバー材質(カバー)SCS13A材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)SCS12A/SUS304材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)PTFE接続形状フランジ:JIS B2220 10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • ステンレス鋼製グローブバルブ(SCS13A) KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼製グローブバルブ(SCS13A)

    KITZ(キッツ)
    44,980税込49,478
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)300適合規格JV8-1適合:15A~300A、水道施設浸出性能適合品:特注(10UMAT 40A~350A)、SAS358適合品:特注(65A~300A)最高使用圧力圧力-温度基準:SUS54接続方式フランジ:JIS B2220 10K材質(ボール)SCS13A使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13A材質(ガスケット)非石綿シート:10UMA、セラミック入PTFE:10UMAT(15A~350A)材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)FCD40-15材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組:10UMA、PTFEカップアンドコーン:10UMAT(15A~350A)バルブ種類グローブバルブ
  • エコボール弁(RoHS指令適合) KITZ(キッツ)

    エコボール弁(RoHS指令適合)

    KITZ(キッツ)
    8,598税込9,458
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)C3771BE材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき材質(キャップ)C3771BE最高許容圧力(MPa)4.12(常温の水・油・可燃性・毒性ガス以外のガス)、0.98(150℃以下の水・油・可燃性・毒性ガス以外のガス)材質(Oリング)FKM材質(ジスク)C3771BE+Ni-Crめっき材質(ステム)C3604BD+Niめっき材質(ボールシート)PTFE材質(ボンネット)C3771BE接続形状ねじ込み:JIS B0203RoHS指令(10物質対応)対応ボア径フルボア
  • Y形ストレーナ(RoHS指令適合・40メッシュ) KITZ(キッツ)

    Y形ストレーナ(RoHS指令適合・40メッシュ)

    KITZ(キッツ)
    22,980税込25,278
    1個
    27日以内出荷
    適合規格RoHS指令相当品:特注(3/8B~1B)材質(キャップ)C3771BE最高許容圧力(MPa)3/8B~2B:1.6、2 1/2B・3B:1.37(120℃以下の静流水)材質(Oリング)FMK:2 1/2B・3B材質(ガスケット)非石綿:3/8~2B材質(スクリーン)60°千鳥抜きステンレス打抜板材質(ボディ)CAC材質(ボンネット)C3771BE接続形状ねじ込み:JIS B0203RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイングチャッキ弁(RoHS指令適合) KITZ(キッツ)

    スイングチャッキ弁(RoHS指令適合)

    KITZ(キッツ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)CAC寸法L(mm)53寸法H(mm)39適合規格RoHS指令相当品:特注(3/8B~1B)最高使用圧力(MPa)1.18(120℃以下の静流水)接続方式ねじ込み:JIS B0203材質(ボール)C3771BE:3/8B~3B、CAC:4B材質(キャップ)C3771BE:3/8B~3B、CAC:4B材質(ジスク)C3771BE:3/8B~3B、CAC:4B材質(ヒンジピン)C3604BD材質(プラグ)C3604BD材質(ボンネット)C3771BE:3/8B~3B、CAC:4B蒸気圧(MPa)0.88(飽和蒸気)RoHS指令(10物質対応)対応
  • グローブ弁(RoHS指令適合) KITZ(キッツ)

    グローブ弁(RoHS指令適合)

    KITZ(キッツ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)CAC適合規格RoHS指令相当品:特注(1/4B~2B)最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.6(1/4B~2B)、1.37(2 1/2B・3B)寸法D(mm)50接続方式ねじ込み:JIS B0203材質(ボール)CAC材質(キャップ)C3771BE:1/4B~2 1/2B、CAC:3B材質(ジスク)CAC材質(ステム)C3531材質(ハンドル)ADC12材質(ボンネット)C3771BE:1/4B~2 1/2B、CAC:3B材質(パッキン)非石綿蒸気圧(MPa)0.98(飽和蒸気)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼 J型片ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼 J型片ニップル ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    用途雨水流入防止・防塵・ドレン用材質SCS13A形状ニップル寸法(mm)【面間】76.2種類ねじ込み継手規格JIS B0203使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
  • ステンレス鋼 クラス150 ベローズシールグローブバルブ(10K) KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼 クラス150 ベローズシールグローブバルブ(10K)

    KITZ(キッツ)
    74,980税込82,478
    1個
    6日以内出荷から63日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式管フランジハンドル形状丸形材質(ガスケット)【ボンネット側】膨張黒鉛シートガスケット、【ボディ側】膨張黒鉛渦巻ガスケット材質(グランド)SUS304材質(グランドパッキン)膨張黒鉛パッキン材質(ジスク)SUS316/SCS14A材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)FCD400材質(ボンネット)SCS13A(ボルト・ナット/SUS304)材質(ベローズ)SUS316Lバルブ種類グローブバルブ
  • ステンレス鋼 フランジ形ゲートバルブ(20K) KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼 フランジ形ゲートバルブ(20K)

    KITZ(キッツ)
    86,980税込95,678
    1個
    4日以内出荷から92日以内出荷
    仕様外ねじ 仕切弁形状ストレート材質(本体)ステンレス鋼規格日本バルブ工業会規格適合品、面間:ASME B16.10 クラス300、管接続:JIS B2220 20K、肉厚:ASME B16.34 クラス300接続方式管フランジハンドル形状丸形検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)5.10、弁座/(空圧)0.6、逆座/(空圧)0.6バルブ種類ゲートバルブ
  • ダクタイル製 Y形ストレーナ(20K)(ねじ込み形) KITZ(キッツ)

    ダクタイル製 Y形ストレーナ(20K)(ねじ込み形)

    KITZ(キッツ)
    8,898税込9,788
    1個
    翌々日出荷
    仕様【管接続部】JIS B 0203(管用テーパーねじ)形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(カバー)FCD-Sハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シートガスケット材質(スクリーン)SUS304(40メッシュ・ワイアクロス(SUS304パンチプレート補強)材質(プラグ)SUS304材質(ボディ)FCD-S材質(ワッシャ)SS400