14ページ目:

550件中 521550
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FCD Y形ストレーナ KITZ(キッツ)FCD Y形ストレーナKITZ(キッツ)
99,980税込109,978
1個
47日以内出荷
公共建築工事標準仕様書適合品
接続フランジ材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された内網40メッシュステンレス鋼線網
FCDゲート弁 フランジ 16SMBシリーズ KITZ(キッツ)FCDゲート弁 フランジ 16SMBシリーズKITZ(キッツ)
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
内ねじ
接続フランジ最高許容圧力(MPa)【-10~120℃の静流水】2.2/-10~220℃の蒸気、【脈動水】2.0
FCD/SCSウエハチャッキ弁 10SWZUシリーズ KITZ(キッツ)FCD/SCSウエハチャッキ弁 10SWZUシリーズKITZ(キッツ)
499,800税込549,780
1個
5日以内出荷
配管用ボルトナット付
呼び径10B接続ウエハ最高許容圧力(MPa)【0~80℃の静流水】1.4/0~80℃の空気、【脈動水】1.0アズワン品番64-3858-16
FCDグローブ弁 フランジ・外ネジ・テフロンジスク入 10SPDBOFシリーズ KITZ(キッツ)FCDグローブ弁 フランジ・外ネジ・テフロンジスク入 10SPDBOFシリーズKITZ(キッツ)
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
全面座フランジ形/ジスク入り
接続フランジ(フラットフェイス)最高許容圧力(MPa)【-10~120℃の静流水】1.4/-10~180℃の蒸気、【脈動水】1.0
FC/SUS三方ボール弁 フランジ・レデューストボア・3方2面・Lポート 6B KITZ(キッツ)FC/SUS三方ボール弁 フランジ・レデューストボア・3方2面・Lポート 6BKITZ(キッツ)
439,800税込483,780
1個
5日以内出荷
ステム飛出防止/流路切替用
仕様【操作機】レバー式材質【ハンドル/レバー】FCD400-15呼び径(B)6B接続フランジアズワン品番64-3856-78ボア径レデューストボア
FC/SUS三方ボール弁 フランジ・3方2面シート・Lポート 10FCTB2Lシリーズ KITZ(キッツ)FC/SUS三方ボール弁 フランジ・3方2面シート・Lポート 10FCTB2LシリーズKITZ(キッツ)
87,980税込96,778
1個
5日以内出荷
ステム飛出防止/流路切替用
仕様【操作機】レバー式接続フランジボア径フルボア
FC要部SUS Y形ストレーナ 国交省 10FCYKシリーズ KITZ(キッツ)FC要部SUS Y形ストレーナ 国交省 10FCYKシリーズKITZ(キッツ)
389,800税込428,780
1個
5日以内出荷
公共建築工事標準仕様書適合品
仕様【飽和蒸気】0.7MPa材質【ボンネット/キャップ/カバー】FC200呼び径10B接続フランジ空気圧力(MPa)1.0最高許容圧力(MPa)【120℃以下の静流水】1.4/120℃以下の油材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された内網40メッシュステンレス鋼線網アズワン品番64-3856-51
FC要部CACゲート 内ネジ・インジケーター付 10FCHIシリーズ KITZ(キッツ)FC要部CACゲート 内ネジ・インジケーター付 10FCHIシリーズKITZ(キッツ)
269,800税込296,780
1個
5日以内出荷
ステムねじ部が常に本体の中に隠れており、バルブを開操作してもステムとハンドルは定位置にあって上昇せず、バルブの開度がわかりません。その為、内ねじ式ゲートバルブにはインジケータが取付けてあります。内ねじ式は外ねじ式に比べバルブ全体の高さが低く、しかもステムが上昇せず全開しても常に定位置にある為、地下埋設管や限られた狭いスペースでの配管に適しております。
仕様【飽和蒸気】0.7MPa材質【ジスク/ボール】FC200、【ボディシート/ボールシート】FC300接続フランジ最高許容圧力(MPa)【120℃以下の静流水】1.0、【空気】1.0、【毒性以外のガス】0.2
FCナイロンライニングボールチャッキ弁 フランジ・垂直配管用 10FCFTNシリーズ KITZ(キッツ)FCナイロンライニングボールチャッキ弁 フランジ・垂直配管用 10FCFTNシリーズKITZ(キッツ)
61,980税込68,178
1個
5日以内出荷
垂直配管用
接続フランジ最高許容圧力(MPa)【静流水】0.05~1.4流体温度範囲(℃)0~60
FC要部CACゲート弁 JIS・内ネジ・インジケーター付 10FCWIシリーズ KITZ(キッツ)FC要部CACゲート弁 JIS・内ネジ・インジケーター付 10FCWIシリーズKITZ(キッツ)
489,800税込538,780
1個
5日以内出荷
ステムねじ部が常に本体の中に隠れており、バルブを開操作してもステムとハンドルは定位置にあって上昇せず、バルブの開度がわかりません。その為、内ねじ式ゲートバルブにはインジケータが取付けてあります。内ねじ式は外ねじ式に比べバルブ全体の高さが低く、しかもステムが上昇せず全開しても常に定位置にある為、地下埋設管や限られた狭いスペースでの配管に適しております。
仕様【飽和蒸気】0.2MPa接続フランジ最高許容圧力(MPa)【120℃以下の静流水】1.4、【空気】1.0、【毒性以外のガス】0.2
FC要部CACグローブ弁 JIS・ナイロン11ライニング 10FCJNシリーズ KITZ(キッツ)FC要部CACグローブ弁 JIS・ナイロン11ライニング 10FCJNシリーズKITZ(キッツ)
319,800税込351,780
1個
5日以内出荷
日水協品
接続JIS10Kフランジ最高許容圧力(MPa)【静流水】1.37、【脈動水】0.98流体温度範囲(℃)0~60
キーパロイスイングチャッキ弁 125・ソルダー 3/8B KITZ(キッツ)キーパロイスイングチャッキ弁 125・ソルダー 3/8BKITZ(キッツ)
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
日水協品/公共建築工事標準仕様書相当品:1-1/2B~2B
呼び径(B)3/8B接続ソルダー最高許容圧力(MPa)【100℃以下の静流水】1.18アズワン品番64-3854-35
キーパロイゲート弁 10K・ソルダー CLNシリーズ KITZ(キッツ)キーパロイゲート弁 10K・ソルダー CLNシリーズKITZ(キッツ)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
JIS B2011/スクリューボンネット
接続ソルダー最高許容圧力(MPa)【100℃以下の静流水】1.4(1/2B~1B)、【100℃以下の静流水】1.2(1-1/4B~2B)、【100℃以下の脈動水】1.0(1/2B~1B)、【100℃以下の脈動水】0.85(1-1/4B~2B)
キーパロイゲート弁 5K・ソルダー CMNシリーズ KITZ(キッツ)キーパロイゲート弁 5K・ソルダー CMNシリーズKITZ(キッツ)
9,498税込10,448
1個
5日以内出荷
JIS B2011/スクリューボンネット
接続ソルダー最高許容圧力(MPa)【100℃以下の静流水】0.7、【100℃以下の脈動水】0.5
キーパロイボール弁 400・ソルダー・ロングネック CTLNシリーズ KITZ(キッツ)キーパロイボール弁 400・ソルダー・ロングネック CTLNシリーズKITZ(キッツ)
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
日水協品
仕様【操作機】レバー式接続ソルダー最高許容圧力(MPa)【85℃以下の静流水】1.4、【85℃以下の脈動水】1.0
キーパロイコアコートゲート弁 10K・埋設用 WNWシリーズ KITZ(キッツ)キーパロイコアコートゲート弁 10K・埋設用 WNWシリーズKITZ(キッツ)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
日水協品/鋼管共用形
接続:ねじ込み最高許容圧力(MPa)【40℃以下の静流水】1.0、【40℃以下の脈動水】1.0
Y40A用 ガスケットのみ KITZ(キッツ)Y40A用 ガスケットのみKITZ(キッツ)
999税込1,099
1個
8日以内出荷
材質ノンアスベストシート厚さ(mm)1外径(Φmm)66内径(mm)55
10K 鋳鉄製ボールバルブ用ボールシート(PTFE) KITZ(キッツ)10K 鋳鉄製ボールバルブ用ボールシート(PTFE)KITZ(キッツ)
3,500税込3,850
1個
12日以内出荷
寸法L(mm)120寸法H(mm)114呼び径(B)1 1/2寸法D(mm)230材質(レバー部)ダクタイル鋳鉄材質(ボール)304SS材質(キャップ)FC200呼び径(A)40材質(カバー)FC200最高許容圧力(MPa)1.4(0~120℃以下の静流水)、1(0~120℃以下の油・脈動水)、0.7(飽和蒸気(171℃))ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)403SS材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)FC200材質(ボンネット)FC200材質(パッキン)PTFEクラス10K材質(ボディシート)PTFE接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径フルボア
ステンレス鋼 フランジ形フローティングボールバルブ(フルボア)(20K) KITZ(キッツ)ステンレス鋼 フランジ形フローティングボールバルブ(フルボア)(20K)KITZ(キッツ)
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷から48日以内出荷
仕様ボール弁、静電防止機構付、フルボア型、ISO5211対応、圧力-温度基準/SUS形状ストレート規格面間:ASME B16.10 クラス300、管接続:JIS B2220 20K(2)、肉厚:ASME B16.34 クラス300接続方式管フランジハンドル形状レバー式ボア径フルボア検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)5.10、弁座/(空圧)0.6バルブ種類ボールバルブ
ステンレス鋼 フランジ形スイングチャッキバルブ(20K) KITZ(キッツ)ステンレス鋼 フランジ形スイングチャッキバルブ(20K)KITZ(キッツ)
77,980税込85,778
1個
4日以内出荷から48日以内出荷
仕様スイング逆止め弁形状ストレート材質(本体)ステンレス鋼規格日本バルブ工業会規格適合品、面間:ASME B16.10 クラス300、管接続:JIS B2220 20K、肉厚:ASME B16.34 クラス300接続方式管フランジハンドル形状ハンドル無し検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)5.10、弁座/(空圧)0.6バルブ種類チャッキバルブ
ステンレス鋼 フランジ形リフトチャッキバルブ(20K) KITZ(キッツ)ステンレス鋼 フランジ形リフトチャッキバルブ(20K)KITZ(キッツ)
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
仕様リフト逆止め弁形状ストレート材質(本体)ステンレス鋼規格日本バルブ工業会規格適合品、面間:ASME B16.10 クラス300、管接続:JIS B2220 20K、肉厚:ASME B16.34 クラス300接続方式管フランジハンドル形状ハンドル無し検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)5.10、弁座/(空圧)0.6バルブ種類チャッキバルブ
ステンレス鋼 フランジ形グローブバルブ(20K) KITZ(キッツ)ステンレス鋼 フランジ形グローブバルブ(20K)KITZ(キッツ)
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷から62日以内出荷
仕様外ねじ 玉形弁形状ストレート材質(本体)ステンレス鋼規格日本バルブ工業会規格適合品、面間:ASME B16.10 クラス300、管接続:JIS B2220 20K、肉厚:ASME B16.34 クラス300接続方式管フランジハンドル形状丸形検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)5.10、弁座/(空圧)0.6、逆座/(空圧)0.6バルブ種類グローブバルブ
ステンレス鋼 クラス150 グローブバルブ(10K) KITZ(キッツ)ステンレス鋼 クラス150 グローブバルブ(10K)KITZ(キッツ)
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
形状ストレート接続方式管フランジハンドル形状丸形材質(グランド)SUS304(フランジ/SCS13A)材質(ステム)SUS304材質(ネームプレート)A1050P材質(ハンドル)FCD400材質(ボンネット)SCS13A材質(ボルト)SUS304材質(ナット)SUS304材質(ヨーク)【ブッシュ】ダクタイルニレジストバルブ種類グローブバルブ
ステンレス鋼ゲートバルブ(10K) KITZ(キッツ)ステンレス鋼ゲートバルブ(10K)KITZ(キッツ)
74,980税込82,478
1個
4日以内出荷から92日以内出荷
形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(グランド)SUS304材質(グランドパッキン)膨張黒鉛+PTFE編組パッキン材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS304材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SUS304材質(パッキンボックス)SUS304材質(ボンネット)SCS13Aバルブ種類ゲートバルブ
ダクタイル製バタフライバルブ(20K) ウエハ形 KITZ(キッツ)ダクタイル製バタフライバルブ(20K) ウエハ形KITZ(キッツ)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質(本体)ダクタイル規格面間:JIS B2032 系列番号46、管接続:ウエハー形(JIS 20K)接続方式ウエハー検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)3.00、弁座/(空圧)2.20バルブ種類バタフライバルブ
ダクタイル製 ウエハー形チャッキバルブ(20K) KITZ(キッツ)ダクタイル製 ウエハー形チャッキバルブ(20K)KITZ(キッツ)
63,980税込70,378
1個
47日以内出荷から62日以内出荷
仕様デュアルプレート式 逆止め弁、バイパス弁付形状その他材質(本体)ダクタイル規格管接続:ウエハー形(JIS 20K)接続ウエハーハンドル形状丸形検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)4.20、弁座/(空圧)0.60バルブ種類チャッキバルブ
ダクタイル製 ウエハー形チャッキバルブ(10K) KITZ(キッツ)ダクタイル製 ウエハー形チャッキバルブ(10K)KITZ(キッツ)
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
仕様デュアルプレート式 逆止め弁、バイパス弁付形状その他材質(本体)ダクタイル規格管接続:ウエハー形(JIS 10K)接続ウエハーハンドル形状丸形検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60バルブ種類チャッキバルブ
鋳鉄製 フランジ形 Y形ストレーナ(10K) KITZ(キッツ)鋳鉄製 フランジ形 Y形ストレーナ(10K)KITZ(キッツ)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
仕様Y形ストレーナ形状Y形種類ストレーナハンドル形状ハンドル無しクラス10K各種認証日本水道協会基本基準認証品検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40
鉛レス青銅 10K ウエハー形チャッキバルブ KITZ(キッツ)鉛レス青銅 10K ウエハー形チャッキバルブKITZ(キッツ)
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
仕様逆止め弁形状その他材質(本体)鉛レス青銅規格管接続:ウエハー形(JIS 10K)接続ウエハーハンドル形状丸形クラス10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60バルブ種類チャッキバルブ
キーパロイ製塩ビ管継手付埋設用ゲートバルブ(10K)(ステム非上昇型) KITZ(キッツ)キーパロイ製塩ビ管継手付埋設用ゲートバルブ(10K)(ステム非上昇型)KITZ(キッツ)
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
形状ストレート材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1.0(0℃~+45℃の水道水、清水)接続方式差込み使用流体ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ジスク)CAC911材質(ステム)KSB-3材質(ハンドル)C3771BE材質(ボンネット)KSB-3材質(ロックナット)KSB-3材質(ソケット)HIPVCクラス10Kバルブ種類ゲートバルブ