絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(563,027)
- MAZDA(マツダ)(216,570)
- 三菱ふそう(209,498)
- SMC(201,263)
- トヨタ(140,061)
- ミツビシ(138,036)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,718)
- ニッサン(87,651)
- エスコ(69,287)
- スズキ(67,609)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- スバル(50,592)
- 日野自動車(47,245)
- Kawasaki(43,763)
- メディアカバーマーケット(41,439)
- いすゞ自動車(41,302)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,782)
- Panasonic(パナソニック)(29,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
22ページ目: KITZ(キッツ)のすべての商品

鋳鉄製 カウンターウェイト式スイングチャッキ
KITZ(キッツ)¥88,980~税込¥97,878~1個30日以内出荷仕様鋳鉄 10K フランジ形,スイング逆止め弁、120℃以下の静流水:1.4 / 120℃以下の油・脈動水:1.0規格面 間: JIS B2031、 管接続: JIS B2239 10K、肉 厚: JIS B2031材質(フタ)FC200材質(弁箱)FC200
鋳鉄製 ウエハチャッキ
KITZ(キッツ)¥659,800~税込¥725,780~1個60日以内出荷仕様鋳鉄 10K ウェハー逆止め弁,バイパス弁付、ゴムシート、80℃以下の静流水:1.4 / 80℃以下の油・脈動水・空気:1.0規格面 間: キッツ標準、管接続: ウェハー形 (JIS 10K)、肉 厚: キッツ標準、公共建築工事標準仕様書相当品(機械設備工事編) 150-450 mm(6-18 inch)寸法D1(mm)90材質(弁箱)FC250+NBR材質(弁棒)C3531
鋳鉄製 汎用 ゲート
KITZ(キッツ)¥579,800税込¥637,7801個60日以内出荷仕様鋳鉄 10K フランジ形 外ねじ 仕切弁,全面座フランジ形、-10~120℃以下の静流水:1.4(40A~300A) / -10~120℃以下の静流水:1.0(350A・400A) / -10~120℃以下の油・脈動水・空気:1.0(40A~300A)/ -10~120℃以下の油・脈動水・空気:0.9(350A・400A) / -10~120℃以下の可燃性、毒性以外のガス:0.2/ 飽和蒸気(171℃):0.7寸法L(mm)350寸法H(mm)1364規格面 間: JIS B2002、 管接続: JIS B2239 10K、肉 厚: キッツ標準寸法D1(mm)450材質(フタ)FC200材質(弁体)FC200口径(A)300材質(弁箱)FC200各種認証JIS製品各種認証 40-600 mm (11/2-24 inch)材質(弁棒)304SS
鋳鉄製 汎用 ゲート 5K
KITZ(キッツ)¥299,800税込¥329,7801個60日以内出荷仕様鋳鉄 5K フランジ形 外ねじ 仕切弁,全面座フランジ形、120℃以下の静流水:0.7 / 120℃以下の油・脈動水・空気:0.5 / 120℃以下のガス:0.2/ 飽和蒸気(134℃):0.2、圧力検査: JIS B2031寸法L(mm)300寸法H(mm)1135規格面 間: JIS B2031、 管接続: JIS B2239 5K、肉 厚: JIS B2031寸法D1(mm)350呼び径(inch)10材質(フタ)FC200材質(弁体)FC200口径(A)250材質(弁箱)FC200各種認証JIS製品各種認証 50-250 mm (2-10 inch)材質(弁棒)C3771
鉛フリーキーパロイ製エスロハイパーAW用ゲート
KITZ(キッツ)¥15,980~税込¥17,578~1個30日以内出荷仕様鉛フリー青銅 10K ポリエチレン管継手一体型 内ねじ 仕切弁、1.0規格鉛の浸出性能基準相当品(メーカー確認)材質(フタ)CAC911材質(弁体)CAC911材質(弁箱)CAC911材質(弁棒)C6803
青銅製ファンコイルバルブ
KITZ(キッツ)¥9,498~税込¥10,448~1個30日以内出荷寸法D1(mm)47.5材質(フタ)C3771材質(弁体)PTFE材質(弁箱)CAC406各種認証公共建築工事標準仕様書(機械設備工事) 15-32 mm (1/2-11/4inch)材質(弁棒)C3531
青銅製 ウエハチャッキ
KITZ(キッツ)¥549,800~税込¥604,780~1個5日以内出荷仕様青銅 10K ウエハー形,逆止め弁、・0~80℃:1.4、管接続 : ウエハー型 (JIS 10K)規格管接続:ウエハー型 (JIS 10K)寸法D1(mm)90材質(弁箱)CAC406+NBR材質(弁棒)C3531
青銅製 汎用チャッキ
KITZ(キッツ)¥54,980税込¥60,4781個5日以内出荷仕様青銅 クラス150 ねじ込み形 リフト逆止め弁、・-29~120℃の静流水:1.6(3/8B~2B) / ・-29~120℃の静流水:1.37(21/2B・3B) / ・飽和蒸気(183℃):0.98、管接続 : JIS B0203寸法L(mm)158寸法H(mm)91規格管接続:JIS B0203呼び径(inch)3材質(弁体)CAC口径(A)80材質(弁箱)CAC
青銅製 汎用ゲート
KITZ(キッツ)¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷仕様青銅 クラス150 ねじ込み形,内ねじ 仕切弁、・29~120℃の静流水:1.6(3/8B~2B) / ・129~120℃の静流水:1.4(21/2B・3B) / ・飽和蒸気(183℃):0.98、管接続 : JIS B0203寸法L(mm)116寸法H(mm)261規格管接続: JIS B0203寸法D1(mm)135呼び径(inch)3材質(フタ)C3771材質(弁体)CAC口径(A)80材質(弁箱)CAC材質(弁棒)C3531
青銅製 汎用グローブ
KITZ(キッツ)¥61,980~税込¥68,178~1個5日以内出荷規格規格: JIS B0203材質(フタ)C3771材質(弁体)CAC材質(弁箱)CAC材質(弁棒)C3531
小型電動ボールバルブ 横形3方向
KITZ(キッツ)¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷電動式 ステンレス鋼 10K,ねじ込み形 ボール弁,レデューストボア型。80℃以下の水・油・空気:1.0MPa / ・100℃以下の水・油・空気:0.5MPa。管接続 : JIS B0203 (5),製作範囲 : 8-50mm(1/4-2inch),弁 箱材料 :ステンレス鋼,弁 棒材料 :ステンレス鋼,ボール材料 :ステンレス鋼,製品記号 : ED24-UTE口径(A)20グリーンマーク認定
スプリングリターン ボール弁 フランジ JIS B2220 10K FAS-10UTBDシリーズ
KITZ(キッツ)¥93,980~税込¥103,378~1個4日以内出荷静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造/面間寸法:ASME B16.10クラス150仕様【操作機】FAS型(スプリングリターン)方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K
スプリングリターン ボール弁 フランジ フラットフェイス JIS B2239 10K FAS-10STBFシリーズ
KITZ(キッツ)¥80,980~税込¥89,078~1個4日以内出荷ステム飛出防止仕様【操作機】FAS型(スプリングリターン)材質弁箱:FCD-S、ふた:FCD-S、弁棒:SUS403作動方式AIR TO OPEN(逆動作)方式フルボア接続フランジ(フラットフェイス)JIS B2239 10K材質(ボール)SCS13A又はSUS304バルブ種類ボールバルブ
スプリングリターン ボール弁 フランジ JIS B2239 10K FAS-10FCTB2Lシリーズ
KITZ(キッツ)¥159,800~税込¥175,780~1個4日以内出荷ステム飛出防止/流路切換用/横形三方二面シート:Lポート仕様【操作機】FAS型(スプリングリターン)作動方式AIR TO OPEN(逆動作)方式フルボア接続フランジ JIS B2239 10K
スプリングリターン ボール弁 フランジ JIS B2239 10K FAS-10FCTBシリーズ
KITZ(キッツ)¥74,980~税込¥82,478~1個3日以内出荷から14日以内出荷ステム飛出防止仕様【操作機】FAS型(スプリングリターン)材質(本体)鋳鉄(FC200)作動方式AIR TO OPEN(逆動作)方式フルボア接続フランジ JIS B2239 10K材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP使用流体水、油、空気、飽和蒸気ハンドル形状レバー式材質(弁体)ステンレス鋼(SUS403など)バルブ種類ボールバルブ
スプリングリターン ボール弁 ねじ込み JIS B0203 FAS-10FCTシリーズ
KITZ(キッツ)¥63,980~税込¥70,378~1個4日以内出荷ステム飛出防止仕様【操作機】FAS型(スプリングリターン)作動方式AIR TO OPEN(逆動作)方式フルボア接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【120℃以下の静流水】1.37/120℃以下の油
複作動 ボール弁 フランジ JIS B2220 10K FA-10UTB4TAシリーズ
KITZ(キッツ)¥189,800~税込¥208,780~1個4日以内出荷静電防止/ステム飛出防止/流路切換用/横形三方四面シート:Tポート仕様【操作機】FA型(複作動)材質【ボディ/ハウジング】SCS13A、【パッキン/ガスケット】PTFE方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K
複作動 ボール弁 フランジ JIS B2220 10K FA-10UTB4LAシリーズ
KITZ(キッツ)¥189,800~税込¥208,780~1個4日以内出荷静電防止/ステム飛出防止/流路切換用/横形三方四面シート:Lポート仕様【操作機】FA型(複作動)材質【ボディ/ハウジング】SCS13A、【パッキン/ガスケット】PTFE方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K
複作動 ボール弁 フランジ JIS B2220 10K FA-10UTB2Lシリーズ
KITZ(キッツ)¥199,800~税込¥219,780~1個4日以内出荷静電防止/ステム飛出防止/流路切換用/横形三方二面シート:Lポート仕様【操作機】FA型(複作動)材質【ボディ/ハウジング】SCS13A、【パッキン/ガスケット】PTFE方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K
SCS14A空圧ボール弁 FAシリーズ
KITZ(キッツ)¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造/ISO5211仕様【操作機】FA型(複作動)その他フランジ呼び径(B)3/4B作動方式複作動方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10Kアズワン品番64-3876-38駆動部タイプFA-1
SCS13A空圧ボール弁 FAシリーズ
KITZ(キッツ)¥89,980~税込¥98,978~1個4日以内出荷静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造/ISO5211方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K
複作動 ボール弁 フランジ JIS B2220 10K FA-10UTBDシリーズ
KITZ(キッツ)¥77,980~税込¥85,778~1個4日以内出荷静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造/面間寸法: ASME B16.10クラス150仕様【操作機】FA型(複作動)方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K
複作動 ボール弁 フランジ JIS B2220 10K FA-10UTBシリーズ
KITZ(キッツ)¥91,980~税込¥101,178~1個4日以内出荷から5日以内出荷静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造仕様【操作機】FA型(複作動)方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K
複作動 ボール弁 ねじ込み JIS B0203 FA-10UTシリーズ
KITZ(キッツ)¥62,980~税込¥69,278~1個4日以内出荷静電防止/ステム飛出防止仕様【操作機】FA型(複作動)方式フルボア接続ねじ込み:JIS B0203
複作動 ボール弁 フランジ フラットフェイス JIS B2239 10K FA-10STBFシリーズ
KITZ(キッツ)¥52,980~税込¥58,278~1個4日以内出荷ステム飛出防止仕様【操作機】FA型(複作動)方式フルボア接続フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10K
複作動 ボール弁 フランジ JIS B2239 10K FA-10FCTB2Lシリーズ
KITZ(キッツ)¥139,800~税込¥153,780~1個4日以内出荷ステム飛出防止/流路切換用/横形三方二面シート:Lポート仕様【操作機】FA型(複作動)方式フルボア接続フランジ JIS B2239 10K
複作動 ボール弁 ねじ込み JIS B0203 FA-10FCTシリーズ
KITZ(キッツ)¥48,980~税込¥53,878~1個4日以内出荷ステム飛出防止仕様【操作機】FA型(複作動)方式フルボア接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【120℃以下の静流水】1.37/120℃以下の油
SCS13電動バタフライ弁 ウエハタイプ EXSシリーズ
KITZ(キッツ)¥279,800~税込¥307,780~1個4日以内出荷材質【ジスク/ボール】SCS13A+Crめっき接続ウエハ JIS10K材質(ガスケット)PTFE材質(パッキン)PTFE
FCD/SCS電動バタ弁 EPDM EXSシリーズ
KITZ(キッツ)¥189,800~税込¥208,780~1個4日以内出荷電動操作式 ダクタイル 16K,バタフライ弁材質【ジスク/ボール】SCS13A、【シートラバー】EPDM 焼付け一体形接続ウエハ JIS16K連続使用温度(℃)-20~100材質(Oリング)EPDM
FCD/SCS電動バタ弁 NBR ウエハ JIS16K EXSシリーズ
KITZ(キッツ)¥199,800~税込¥219,780~1個4日以内出荷電動操作式 ダクタイル 16K,バタフライ弁材質【ジスク/ボール】SCS13A、【シートラバー】EPDM 焼付け一体形接続ウエハ JIS16K材質(Oリング)NBR
FCD/ENP電動バタ弁 NBR EXSシリーズ
KITZ(キッツ)¥189,800~税込¥208,780~1個4日以内出荷電動操作式 ダクタイル 16K,バタフライ弁材質【ジスク/ボール】FCD450-10+ENP、【シートラバー】NBR 焼付け一体形接続ウエハ JIS16K材質(Oリング)NBR
FCD/SCS電動バタ弁 EPDM EXSシリーズ
KITZ(キッツ)¥159,800~税込¥175,780~1個4日以内出荷電動操作式 ダクタイル 10K,バタフライ弁接続ウエハ JIS5K/10K連続使用温度(℃)-20~100材質(Oリング)EPDM
FCD/SCS電動バタ弁 NBR ウエハ JIS5K/10K EXSシリーズ
KITZ(キッツ)¥149,800~税込¥164,780~1個4日以内出荷電動操作式 ダクタイル 10K,バタフライ弁接続ウエハ JIS5K/10K材質(Oリング)NBR