550件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOUシリーズ) KITZ(キッツ)10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOUシリーズ)KITZ(キッツ)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(プラグ)SS400クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
ボール(10K) バルブ(10STBFシリーズ) KITZ(キッツ)ボール(10K) バルブ(10STBFシリーズ)KITZ(キッツ)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ストレート接続方式管フランジ使用流体水、空気、ガスハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)ハイパタイトPTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
JIS 5K青銅製玉形弁(ねじ込み形)Kシリーズ KITZ(キッツ)JIS 5K青銅製玉形弁(ねじ込み形)KシリーズKITZ(キッツ)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ストレート材質(本体)CAC406青銅・黄銅(JIS規格品)使用温度範囲(℃)159以下最高使用圧力(MPa)0.7(+120℃以下の清流水)、0.5(+159℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、0.3(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ステム)Kメタル材質(パッキン)ノンアスベストパッキンクラス5Kバルブ玉形弁
アルミ製空圧バタフライバルブ(ロングネックタイプ) KITZ(キッツ)アルミ製空圧バタフライバルブ(ロングネックタイプ)KITZ(キッツ)
44,980税込49,478
1台ほか
当日出荷から翌々日出荷
キーパロイ製コアコート10Kゲートバルブ KITZ(キッツ)キーパロイ製コアコート10KゲートバルブKITZ(キッツ)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から翌々日出荷
本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給水用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給水ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 ポリ管・塩ビ管の両方に使用できる共用形ですので、管種による使い分けが不要です。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
用途給水ラインに形状ストレート材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)+40以下最高使用圧力(MPa)1.0(+40℃以下の静流水)、1.0(+40℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC911材質(ステム)KSB-3材質(ハンドル)ZDC(15A~20A) ADC12(25A~50A)材質(ボンネット)CAC911材質(パッキン)非石綿クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
Bシリーズ 10Kグローブバルブ(ねじ込み形)(UJシリーズ) KITZ(キッツ)Bシリーズ 10Kグローブバルブ(ねじ込み形)(UJシリーズ)KITZ(キッツ)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ストレート材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)清流水:120以下、蒸気・空気・不燃性ガス・油(潤滑油、作動油):180以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類グローブバルブ
Bシリーズ 10K リフトチャッキバルブ(UNシリーズ) KITZ(キッツ)Bシリーズ 10K リフトチャッキバルブ(UNシリーズ)KITZ(キッツ)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)120(静流水) / 180以下(蒸気、空気、不燃性ガス、油)最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A/SUS304ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)SCS13A/SUS304クラス10KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類チャッキバルブ
175 キッツバタ(ねじ込み形)(FVシリーズ) KITZ(キッツ)175 キッツバタ(ねじ込み形)(FVシリーズ)KITZ(キッツ)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)C3771BE接続方式ねじ込み形ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SUS304+W-NBR材質(ステム)SUS304バルブ種類バタフライバルブ
10K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形・インジゲータ付)(10FCHIシリーズ) KITZ(キッツ)10K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形・インジゲータ付)(10FCHIシリーズ)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
付属品開度インジケータ付形状ストレート材質(本体)FC300使用温度範囲(℃)+120以下最高使用圧力(MPa)0.98(+120℃以下の静流水)、0.86(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ材質(シート)CAC406使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)C3771BE材質(ハンドル)FC250材質(ボンネット)FC300材質(パッキン)非石綿クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
グローブバルブ(ねじ込み形・PTFEジスク入)(QAシリーズ) KITZ(キッツ)グローブバルブ(ねじ込み形・PTFEジスク入)(QAシリーズ)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状ストレート接続方式ねじ込み形使用流体水、油ハンドル形状丸形材質(ボンネット)C3771BEバルブ種類グローブバルブ
小型電動式 ボールバルブ(キッツ) KITZ(キッツ)小型電動式 ボールバルブ(キッツ)KITZ(キッツ)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から33日以内出荷
形状ストレート型式EAE100-1材質(本体)C3771BE使用温度範囲(℃)-10~50周波数(Hz)50/60電源(V)AC100電圧(V)AC100アクチュエータの種類EAE型(スプリングリターン型)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3531+Ni-Crめっき機能正逆回転使用流体水、油、空気最大消費電力(W)13.2/10.7(50/60Hz)材質(ハウジング)C3771潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用環境屋内型材質(Oリング)FKM材質(ジスク)C3531+Ni-Crめっき材質(ステム)C3531+Crめっき材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)C3771定格時間連続絶縁階級E種定格電流(mA)200取付姿勢直立~水平塗装ハウジング:黒色、カバー:ライトブルーハンマートン電源コード種類(mm2×芯数×mm)リード線0.3×300開閉時間 90°(50/60Hz)約10秒/約20秒(スプリングリターン)クラス10K材質(ボディシート)PTFE接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ絶縁耐圧(V/1分間)AC1500
ダクタイル製 ねじ込み形スイングチャッキバルブ(10K) KITZ(キッツ)ダクタイル製 ねじ込み形スイングチャッキバルブ(10K)KITZ(キッツ)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
800型 ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Tポート) KITZ(キッツ)800型 ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Tポート)KITZ(キッツ)
36,980税込40,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
方式フローティング、三方四面シート、Tポート接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316材質(キャップ)SCS14Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS316+Crめっき材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEクラス800型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
400型 青銅3方4面シートボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形) KITZ(キッツ)400型 青銅3方4面シートボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷から3日以内出荷
接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボールシート)PTFEクラス400型ボア径スタンダードボア
SCS14A小型空圧ボール弁 KITZ(キッツ)SCS14A小型空圧ボール弁KITZ(キッツ)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令相当品
接続ねじ込み JIS B0203RoHS指令(10物質対応)対応
10K ステンレス鋼製スイングチャッキ(フランジ形)(10UOATシリーズ) KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製スイングチャッキ(フランジ形)(10UOATシリーズ)KITZ(キッツ)
62,980税込69,278特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式管フランジ材質(カバー)SCS13Aハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)SCS13A材質(ヒンジピン)SUS304材質(プラグ)SUS304バルブ種類チャッキバルブ
20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(20SYシリーズ) KITZ(キッツ)20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(20SYシリーズ)KITZ(キッツ)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から12日以内出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:350最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-Sクラス20Kバルブ種類グローブバルブ
10K ダクタイル鉄製グローブバルブ(外ネジ・フランジ形)(10SPBOFシリーズ) KITZ(キッツ)10K ダクタイル鉄製グローブバルブ(外ネジ・フランジ形)(10SPBOFシリーズ)KITZ(キッツ)
51,980税込57,178
1個
当日出荷
形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)-10~120、300最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、1.18(-10~120℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)、0.98(300℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS403材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)非石綿クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
小型電動式 ボールバルブ(ステンレス)<横型三方> KITZ(キッツ)小型電動式 ボールバルブ(ステンレス)<横型三方>KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1個
当日出荷から37日以内出荷
形状横形3方向接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用環境屋外使用可(直射日光不可)材質(Oリング)FKM材質(ボールシート)カーボンファイバー入PTFE定格時間連続クラス10Kボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
Bシリーズ 10K スウィングチャッキバルブ(UOBシリーズ) KITZ(キッツ)Bシリーズ 10K スウィングチャッキバルブ(UOBシリーズ)KITZ(キッツ)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)120(静流水) / 180以下(蒸気、空気、不燃性ガス、油)最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A/SUS304ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)SCS13A材質(ヒンジピン)SUS304材質(プラグ)SUS304クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
グローブ(10K) バルブ(10SPシリーズ) KITZ(キッツ)グローブ(10K) バルブ(10SPシリーズ)KITZ(キッツ)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ストレート材質(本体)ダクタイルFCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:300最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、1.18(-10~120℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)、0.98(300℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
ウォーターガン KITZ(キッツ)ウォーターガンKITZ(キッツ)
9,998税込10,998
1個ほか
3日以内出荷
精密洗浄品。 純水対応品(本体PP製、シール材フッ素ゴムを使用)。 ハンドグリップ式で作業性は抜群。 用途に合わせて、本体、ホース付き、バクテリア防止の3種があります。
電動ボール弁 KITZ(キッツ)電動ボール弁KITZ(キッツ)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)ステンレス電源(V)DC24電圧(V)DC24接続方式ねじ込み形使用流体クラス10K駆動源1バルブ種類ボールバルブ
10K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDシリーズ) KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDシリーズ)KITZ(キッツ)
20,980税込23,078
1個
当日出荷から8日以内出荷
形状ストレート方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A/SUS304材質(キャップ)SCS13Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(20SYBシリーズ) KITZ(キッツ)20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(20SYBシリーズ)KITZ(キッツ)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から11日以内出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:350最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-Sクラス20Kバルブ種類グローブバルブ
ゲート(5K) バルブ(5FCMシリーズ) KITZ(キッツ)ゲート(5K) バルブ(5FCMシリーズ)KITZ(キッツ)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
形状ストレート接続方式管フランジハンドル形状丸形クラス5K
青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(ソケット) KITZ(キッツ)青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(ソケット)KITZ(キッツ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質青銅形状ソケット適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1使用流体水道水適合管PE接続形状PEプラグ準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
10K チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブ(テーパーめねじ×テーパーめねじ)(S25Nシリーズ) KITZ(キッツ)10K チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブ(テーパーめねじ×テーパーめねじ)(S25Nシリーズ)KITZ(キッツ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様逆流防止装置付、黄銅10Kボール弁、テーパめねじ、めっき付き形状ストレート使用温度範囲(℃)0~80(一次側:常温/二次側逆流時:80以下)寸法H(mm)51規格面間:キッツ標準、管接続:JISB0203、肉厚:日本水道協会基準最高使用圧力(MPa)0.98(0℃~80℃の冷温水)接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)40材質(ボール)C3771BE使用流体材質(キャップ)C3771BEハンドル形状T形クラス10Kバルブ種類ボールバルブ
10K オレンジボール(スタンダードボア・テーパーおねじ×平行おねじ)(S2シリーズ) KITZ(キッツ)10K オレンジボール(スタンダードボア・テーパーおねじ×平行おねじ)(S2シリーズ)KITZ(キッツ)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ストレート接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)40使用流体ハンドル形状T形材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFEクラス10Kボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
400型 ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(T4Lシリーズ) KITZ(キッツ)400型 ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(T4Lシリーズ)KITZ(キッツ)
8,198税込9,018
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)CAC最高使用圧力(MPa)2.0(常温の水、油、ガス)、0.62(150℃以下の水、油、ガス)方式フローティング、三方四面シート、Lポート接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Crめっき使用流体水、油、ガス材質(キャップ)C3771BEハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボールシート)PTFEクラス400型ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
アルミ製空圧バタフライバルブ(ショートネックタイプ) KITZ(キッツ)アルミ製空圧バタフライバルブ(ショートネックタイプ)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1台ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質(本体)アルミ仕様ショートネックタイプ使用温度範囲(℃)-20~100(連続使用)接続方式ウエハー材質(シート)EPDM材質(ボール)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(ハウジング)ADC12ハンドル形状中心形材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(ステム)SUS410材質(ボディ)ADC12クラス10K接続形状ウエハ:JIS 10Kバルブ種類バタフライバルブ
青銅製小型空圧三方ボールバルブ Lポート(レデューストボア) KITZ(キッツ)青銅製小型空圧三方ボールバルブ Lポート(レデューストボア)KITZ(キッツ)
20,980税込23,078
1台ほか
当日出荷から4日以内出荷
接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気材質(Oリング)FKM材質(ボールシート)PTFEボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
黄銅製ニードルバルブ(20K) KITZ(キッツ)黄銅製ニードルバルブ(20K)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)黄銅C3771BE最高使用圧力(MPa)2.75(80℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス最高使用温度(℃)80ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ガスケット)ナイロン材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ZDCクラス20Kバルブ種類ニードルバルブ
キーパロイ製コアコート10Kボールバルブ KITZ(キッツ)キーパロイ製コアコート10KボールバルブKITZ(キッツ)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)鉛フリー銅合金最高使用圧力(MPa)1.0(40℃以下の静流水)、1.0(40℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状レバー式クラス10Kバルブ種類ボールバルブ
Y形ストレーナ(10K) バルブ KITZ(キッツ)Y形ストレーナ(10K) バルブKITZ(キッツ)(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス最高許容圧力(MPa)1.37(0~120℃以下の静流水)、0.98(0~120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃))、0.2(0~120℃以下のガス)ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シート材質(スクリーン)60°千鳥抜きステンレス打抜板材質(ボディ)FC200クラス10K接続形状フランジ:JIS B2239 10K
青銅電動ボール弁 端子箱付 EABシリーズ KITZ(キッツ)青銅電動ボール弁 端子箱付 EABシリーズKITZ(キッツ)
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
水・油・ガス流体等のON-OFF用ボールバルブ/端子箱付 『可燃性ガス』『毒性ガス』には使用しないで下さい。流体名【ガス】は左記使用禁止ガスを含みません。
方式レデューストボア接続ねじ込み JIS B0203使用流体水、油、空気、ガス材質(カバー)アルミダイキャストバルブ種類ボールバルブ
ハイミニエアフィルタ KITZ(キッツ)ハイミニエアフィルタKITZ(キッツ)
5,498税込6,048
1箱(2個)
当日出荷から7日以内出荷
ろ過精度0.01μm処理空気量(L/min(ANR))70耐圧(MPa)0.8使用温度(℃)50以下適合微粒子除去用フィルター、精密洗浄2重クリーンパック、ディスポタイプ
ステンレス鋼製圧力計ゲージバルブ KITZ(キッツ)ステンレス鋼製圧力計ゲージバルブKITZ(キッツ)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ねずみ鋳鉄 ウエハー形チャッキバルブ(10K) KITZ(キッツ)ねずみ鋳鉄 ウエハー形チャッキバルブ(10K)KITZ(キッツ)
33,980税込37,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様デュアルプレート式 逆止め弁付属品配管用ボルトナット付形状その他使用温度範囲(℃)80以下適合規格公共建築工事標準仕様書相当品最高使用圧力(MPa)1.4(0~80℃)接続方式ウエハー材質(ボール)CAC406、C3531(バイパスバルブ)使用流体水・空気・油最高許容圧力(MPa)1.4(0~80℃)ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC406、C3531(バイパスバルブ)材質(ステム)C3531(バイパスバルブ)材質(ヒンジピン)304SS材質(ボディ)FC250+NBR材質(パッキン)非石綿:バイパスバルブクラス10K接続形状ウエハ:JIS 10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60バルブ種類チャッキバルブ
10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(UELMシリーズ) KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(UELMシリーズ)KITZ(キッツ)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から10日以内出荷
形状ストレート材質(本体)SCS14A(ロストワックス)使用温度範囲(℃)静流水:+120以下、蒸気・空気・不燃性ガス・油:+180以下適合規格JV8-1最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS316+ハードCrめっき材質(ボンネット)SCS14A材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ