カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
絞り込み
ブランド
  • KITZ(キッツ)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10bjue」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミバタ弁 ギア式・EPDM・ロングネック・消防評定品 G-10BJUEショウボウシリーズ KITZ(キッツ)アルミバタ弁 ギア式・EPDM・ロングネック・消防評定品 G-10BJUEショウボウシリーズKITZ(キッツ)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
日本消防安全センター認定品/ロングネック/ 本製品は火災時による著しい損傷を受ける恐れがある部分には使用できません。但し、ロックウール等による被覆等により、火災時の炎及び熱から有効に保護されている場合には使用可能です。
仕様【操作機】横形ギア温度範囲(℃)-20~100接続ウエハ最高許容圧力(MPa)1材質(Oリング)EPDM
アルミ製バタフライバルブ(BJシリーズ) KITZ(キッツ)アルミ製バタフライバルブ(BJシリーズ)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
材質SUS403(ボトムステム)材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-20~100(流体の凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.98[10]接続方式ウエハー材質(シート)EPDMハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS403/SUS410クラス5K/10Kバルブ種類バタフライバルブ
アルミ製バタフライバルブ(G-10BJシリーズ) KITZ(キッツ)アルミ製バタフライバルブ(G-10BJシリーズ)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
アルミ製バタフライバルブ(消防認定品) KITZ(キッツ)アルミ製バタフライバルブ(消防認定品)KITZ(キッツ)
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質(本体)ADC12タイプロングネックタイプ使用温度範囲(℃)-20~100(連続使用時)適合規格認定番号:VA-003号最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)100接続方式ウエハー形材質(シート)EPDM:はめ込み形材質(ボール)SCS13A操作横形ギアハンドル形状中心形材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410接続形状ウエハ:JIS 15K/10LKバルブ種類バタフライバルブ
バルブカテゴリ
関連カテゴリ