カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)

ゲート(10K) バルブ(10FCLUシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1個翌々日出荷から5日以内出荷形状ストレート材質(本体)鋳鉄使用温度範囲(℃)油・脈動水・静流水・空気:-10~120/飽和蒸気:171以下最高使用圧力(MPa)-10~120℃以下の静流水:1.4 / -10~120℃以下の油・脈動水・空気: 1.0 / -10~120℃以下の可燃性、毒性以外のガス:0.2 / 飽和蒸気(171℃):0.7接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
鋳鉄製 下水道用ゲート
KITZ(キッツ)¥60,980~税込¥67,078~1個60日以内出荷仕様鋳鉄 10K フランジ形 外ねじ 仕切弁,全面座フランジ形、常温の静流水:1.4(40A~65A・80A~300A) / 常温の静流水:1.0(350A~600A) / 常温の脈動水:1.0(40A~65A・80A~300A)規格面 間: JIS B2031、管接続: JIS B2239 10K、 肉 厚: JIS B2031材質(フタ)FC200材質(弁体)FC200材質(弁箱)FC200材質(弁棒)403SS
鋳鉄製 汎用 ゲート
KITZ(キッツ)¥579,800税込¥637,7801個60日以内出荷仕様鋳鉄 10K フランジ形 外ねじ 仕切弁,全面座フランジ形、-10~120℃以下の静流水:1.4(40A~300A) / -10~120℃以下の静流水:1.0(350A・400A) / -10~120℃以下の油・脈動水・空気:1.0(40A~300A)/ -10~120℃以下の油・脈動水・空気:0.9(350A・400A) / -10~120℃以下の可燃性、毒性以外のガス:0.2/ 飽和蒸気(171℃):0.7寸法L(mm)350寸法H(mm)1364規格面 間: JIS B2002、 管接続: JIS B2239 10K、肉 厚: キッツ標準寸法D1(mm)450材質(フタ)FC200材質(弁体)FC200口径(A)300材質(弁箱)FC200各種認証JIS製品各種認証 40-600 mm (11/2-24 inch)材質(弁棒)304SS
鋳鉄製 下水道用ゲート ギヤ式
KITZ(キッツ)¥5,098,000税込¥5,607,8001個60日以内出荷仕様鋳鉄 10K フランジ形,外ねじ 仕切弁,ギア操作式、常温の静流水:1.4(40A~65A・80A~300A) / 常温の静流水:1.0(350A~600A) / 常温の脈動水:1.0(40A~65A・80A~300A)、圧力検査:JIS B2031寸法L(mm)508寸法H(mm)2657規格面 間: JIS B2002、管接続: JIS B2239 10K、肉 厚: JPI-7S-37-79寸法D1(mm)500呼び径(inch)24材質(フタ)FC200材質(弁体)FC200口径(A)600材質(弁箱)FC200各種認証JIS製品各種認証 600 mm (24 inch)材質(弁棒)SUS403
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら