カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- メカニカル部品(3)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

ゲート(10K) バルブ(10FCLシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から6日以内出荷形状ストレート材質(本体)鋳鉄使用温度範囲(℃)+120以下最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
10K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(10FCLSシリーズ)
KITZ(キッツ)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から6日以内出荷形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
鋳鉄JIS規格品
KITZ(キッツ)¥52,980~税込¥58,278~1個翌々日出荷JIS規格 鋳鉄製バルブ 一般の装置、設備用として広い分野で使用されています。材質FC200JIS規格JIS B2031
ゲート(10K) バルブ(10FCLUシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1個翌々日出荷から5日以内出荷形状ストレート材質(本体)鋳鉄使用温度範囲(℃)油・脈動水・静流水・空気:-10~120/飽和蒸気:171以下最高使用圧力(MPa)-10~120℃以下の静流水:1.4 / -10~120℃以下の油・脈動水・空気: 1.0 / -10~120℃以下の可燃性、毒性以外のガス:0.2 / 飽和蒸気(171℃):0.7接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
10K 鋳鉄製ゲートバルブ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCLNシリーズ)
KITZ(キッツ)¥61,980~税込¥68,178~1個4日以内出荷から5日以内出荷形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(0℃~+60℃の静流水)、0.98(0℃~+60℃の油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
FECセラルクスエースPRO
岩崎電気¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から4日以内出荷セラミック発光管使用により、色の見え方、省エネ性、寿命の全てに高性能を誇る最先端のランプです。長寿命で寿命末期まで明るさを維持します。照射物の色再現性に優れた演色性Ra70以上を実現しています。用途明るさ、色の見え方、メンテナンス性の全てを重視する場合におすすめ工場の一般照明から厳密な作業場の照明にも対応口金E39
FECセラルクスエースEX (水平点灯形)
岩崎電気¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷高効率・高演色のセラミック発光管タイプ。水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器点灯タイプ。口金E39相関色温度(K)3500定格寿命(時間)24000平均演色評価数(Ra)75点灯方向BH形電球の種類セラルクス
シェル形ローラクラッチ FC・FCL FCL-10K
NSK(日本精工)¥539税込¥5931個4日以内出荷・シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。・軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。・作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。・取付けが容易です。外径D(Φmm)14番号【NSK名番】4_FCL-10Kトルク容量(N・m)4.41内径Fw(Φmm)10幅C(mm)12
シェル形ローラクラッチ FC・FCL FC-10
NSK(日本精工)¥539税込¥5931個当日出荷・シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。・軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。・作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。・取付けが容易です。外径D(Φmm)16番号【NSK名番】4_FC-10トルク容量(N・m)5.3内径Fw(Φmm)10幅C(mm)12
Lightningケーブル C-Lightning 認証品 USB タイプC ライトニング スマートフォン タブレット
エレコム¥1,998税込¥2,1981個当日出荷iPhoneの高速充電に対応。 Lightningコネクタを搭載したiPhoneなどとUSB-Cポートを搭載したパソコンや充電器を接続し、充電・データ転送ができるUSB-C to Lightningケーブル。用途Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPadと、USB-Cポートを搭載したパソコンを接続し、充電・データ転送ができるUSB-C to Lightningケーブルです。 USB-C搭載iPadの充電には対応しておりません。USB-C搭載iPadからLightning搭載端末への給電は可能です。 また対応したUSB-Cポート付きの充電器と接続することで、家庭用コンセントから充電可能です。 iPhoneの高速充電に対応しています。 Power DeliveryまたはThunderboltに対応したUSB-Cポート付きのパソコン・充電器の場合に高速充電が可能です。 サビなどに強く、信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Appleの正規ライセンス「Made for iPhone/iPad/iPod」を取得した安心して使用できる製品です。 安定したデータ通信が可能で、iOSを最新版にアップデートしても引き続き使用できます。
シェル形ローラクラッチ FC・FCL
NSK(日本精工)(5件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷から3日以内出荷シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。 軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。 作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。 取付けが容易です。荷重方向ラジアル軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受
鋳鉄製 汎用 ゲート
KITZ(キッツ)¥579,800税込¥637,7801個60日以内出荷仕様鋳鉄 10K フランジ形 外ねじ 仕切弁,全面座フランジ形、-10~120℃以下の静流水:1.4(40A~300A) / -10~120℃以下の静流水:1.0(350A・400A) / -10~120℃以下の油・脈動水・空気:1.0(40A~300A)/ -10~120℃以下の油・脈動水・空気:0.9(350A・400A) / -10~120℃以下の可燃性、毒性以外のガス:0.2/ 飽和蒸気(171℃):0.7寸法L(mm)350寸法H(mm)1364規格面 間: JIS B2002、 管接続: JIS B2239 10K、肉 厚: キッツ標準寸法D1(mm)450材質(フタ)FC200材質(弁体)FC200口径(A)300材質(弁箱)FC200各種認証JIS製品各種認証 40-600 mm (11/2-24 inch)材質(弁棒)304SS
鋳鉄製 下水道用ゲート
KITZ(キッツ)¥60,980~税込¥67,078~1個60日以内出荷仕様鋳鉄 10K フランジ形 外ねじ 仕切弁,全面座フランジ形、常温の静流水:1.4(40A~65A・80A~300A) / 常温の静流水:1.0(350A~600A) / 常温の脈動水:1.0(40A~65A・80A~300A)規格面 間: JIS B2031、管接続: JIS B2239 10K、 肉 厚: JIS B2031材質(フタ)FC200材質(弁体)FC200材質(弁箱)FC200材質(弁棒)403SS
点灯官
東芝ライテック¥759税込¥8351個欠品中蛍光ランプの点灯管全長(mm)40質量(g)8種類15‐30ワット用口金E17使用電圧(V)100金具ねじ込み式形態ブリスターパック動作回数60000以上形名E形平均点灯所要時間(秒)1.2直径(mm)16.8適合ランプ(蛍光)FL10,FL15,FL20SS/18,FL20S,FL20,FL30S,FCL15,FCL20/18,FCL20,FCL30/28,FCL30,GL15,GL20,FPL9,13,18,27,30
鋳鉄製 下水道用ゲート ギヤ式
KITZ(キッツ)¥5,098,000税込¥5,607,8001個60日以内出荷仕様鋳鉄 10K フランジ形,外ねじ 仕切弁,ギア操作式、常温の静流水:1.4(40A~65A・80A~300A) / 常温の静流水:1.0(350A~600A) / 常温の脈動水:1.0(40A~65A・80A~300A)、圧力検査:JIS B2031寸法L(mm)508寸法H(mm)2657規格面 間: JIS B2002、管接続: JIS B2239 10K、肉 厚: JPI-7S-37-79寸法D1(mm)500呼び径(inch)24材質(フタ)FC200材質(弁体)FC200口径(A)600材質(弁箱)FC200各種認証JIS製品各種認証 600 mm (24 inch)材質(弁棒)SUS403
サークライン形LED電球
東京メタル¥3,998税込¥4,3981本10日以内出荷丸形蛍光灯FCL形代替用LEDランプ。昼光色6000Kのすっきりとした明るい光です。グロースタータ式器具はグローランプを外して取り付けるだけで工事不要。定格寿命40,000時間の長寿命・省エネ設計です。その他断熱材施工器具、密閉器具、調光器具非対応材質PCカバー質量(g)180口金G10q定格消費電力(W)10(FCL20形相当)全光束(Lm)1300使用電圧(V)AC100定格寿命(時間)40000周波数50-60Hz保証期間3年光源色昼光色(6000K)サイズ(mm)管径30×外径205配光角度(°)180演色性(Ra)Ra80
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら