カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)
「10spbf」の検索結果

10K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10SPBFシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から3日以内出荷形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)-10~120、300最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、1.18(-10~120℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)、0.98(300℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスボルト穴数4ハンドル形状丸形材質(ガスケット)C1100P-O材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)非石綿クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
ダクタイル 10K フランジ形 内ねじ 玉形弁 10SPBF型
KITZ(キッツ)¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷トラスコ品番520-7481材質FCD-S寸法L(mm)【面間】108寸法H(mm)【高さ】124寸法D(mm)【ハンドル】80接続フランジ形