カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(6)
絞り込み
ブランド
  • KITZ(キッツ)
  • 東芝ライテック(18)
  • azbil(旧:山武)(8)
  • KSフィルター(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • OSRAM Opto Semiconductors(2)
  • SMC(1)
  • 佐文工業所(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1ls1-j」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】ステンレス製空圧ボールバルブ フランジ形(フルボア) KITZ(キッツ)【オーダー】ステンレス製空圧ボールバルブ フランジ形(フルボア)KITZ(キッツ)
43,400税込47,740
1台
11日以内出荷
標準品バルブに【付属品】リミットスイッチ・スピコンを取付製作いたします。
付属品リミットスイッチ:1LS1J、1LX7001J、VCL5001、VCX7001Jより選択可スピコン:AS2000-01、AS2000-02、AS3000-02-X272、AS4000-02いづれか取付可形状ストレート材質(本体)SCS13A(15A~50Aロストワックス)アクチュエータの種類B-0/1/2/3型(複作動)圧力温度基準(SUS34)方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A/SUS304材質(キャップ)SCS13A呼び径(A)15/20/25/32/40/50/65/80/100/125/150/200材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFE口径(A)15/20/25/32/40/50/65/80/100/125/150/200クラス10K関連資料カタログ資料(4.36MB)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブサービス分類オーダー・加工
【オーダー】鋳鉄製空圧ボールバルブ フランジ形(フルボア) KITZ(キッツ)【オーダー】鋳鉄製空圧ボールバルブ フランジ形(フルボア)KITZ(キッツ)
34,300税込37,730
1台
11日以内出荷
標準品バルブに【付属品】リミットスイッチ・スピコンを取付製作いたします。
付属品リミットスイッチ:1LS1J、1LX7001J、VCL5001、VCX7001Jより選択可スピコン:AS2000-01、AS2000-02、AS3000-02-X272、AS4000-02いづれか取付可形状ストレートアクチュエータの種類B-0/1/2/3型(複作動)圧力温度基準(SUS34)方式フローティング材質(ボール)SCS13A/SUS304材質(キャップ)FC200材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFE口径(A)15/20/25/32/40/50/65/80/100/125/150/200クラス10K関連資料カタログ資料(4.36MB)ボア径フルボアサービス分類オーダー・加工
【オーダー】10K ステンレス鋼製空圧式ボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ)【オーダー】10K ステンレス鋼製空圧式ボールバルブ(フルボア)KITZ(キッツ)
32,800税込36,080
1台
11日以内出荷
標準品バルブに【付属品】電磁弁・リミットスイッチ・減圧弁・スピコンを取付製作いたします。
付属品リミットスイッチ:1LS1J、1LX7001J、VCL5001、VCX7001J、FL11より選択可電磁弁:MK15G8A12PGTFDMIK100V、MK15G8A12PGTFDMIK200V、MK15GAE12PUDMIK100V、MK15GAE12PUDMIK200Vより選択可減圧弁:AW2002G2Aスピコン:AS220002SX581材質(本体)SCS13A方式フローティング接続方式ねじ込み形材質(ボール)SCS13A/SUS304使用流体空気、ガス材質(キャップ)SCS13A呼び径(A)15/20/25/40/50使用環境温度(℃)-20~80 (ただし供給空気に凍結なきこと)材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFE口径(A)15/20/25/40/50クラス10K関連資料カタログ資料(4.36MB) (0.14MB)標準操作圧力(MPa)0.39バルブ種類ボールバルブサービス分類オーダー・加工
【オーダー】10K 鋳鉄製空圧式ボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ)【オーダー】10K 鋳鉄製空圧式ボールバルブ(フルボア)KITZ(キッツ)
30,800税込33,880
1台
11日以内出荷
標準品バルブに【付属品】電磁弁・リミットスイッチ・減圧弁・スピコンを取付製作いたします。
付属品リミットスイッチ:1LS1J、1LX7001J、VCL5001、VCX7001J、FL11より選択可電磁弁:MK15G8A12PGTFDMIK100V、MK15G8A12PGTFDMIK200V、MK15GAE12PUDMIK100V、MK15GAE12PUDMIK200Vより選択可減圧弁:AW2002G2A(80A、100Aは取付不可)スピコン:AS220002SX581材質(本体)FC200方式フローティング材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP材質(キャップ)FC200呼び径(A)15/20/25/40/50/65/80/100使用環境温度(℃)-20~80 (ただし供給空気に凍結なきこと)材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFE口径(A)15/20/25/40/50/65/80/100材質(塗装)ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装クラス10K関連資料カタログ資料(4.36MB)ボア径フルボア標準操作圧力(MPa)0.39バルブ種類ボールバルブサービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ製空圧バタフライバルブ(ショートネックタイプ) KITZ(キッツ)【オーダー】アルミ製空圧バタフライバルブ(ショートネックタイプ)KITZ(キッツ)
38,300税込42,130
1台
11日以内出荷
標準品バルブに【付属品】電磁弁・リミットスイッチ・減圧弁・スピコンを取付製作いたします。
付属品リミットスイッチ:1LS1J、1LX7001J、VCL5001、VCX7001J、FL11より選択可電磁弁:MK15G8A12PGTFDMIK100V、MK15G8A12PGTFDMIK200V、MK15GAE12PUDMIK100V、MK15GAE12PUDMIK200Vより選択可減圧弁:AW2002G2Aスピコン:AS220002SX581材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)0~100(連続使用)アクチュエータの種類FA-1/2/3型(複作動)圧力温度基準(バタ1)接続方式ウエハー材質(シート)EPDM呼び径(A)40/50/65/80/100/150材質(Oリング)EPDM材質(ステム)SUS403/SUS410(40A~200A)、SUS410(250A・300A)口径(A)40/50/65/80/100/150クラス5K10K共用関連資料カタログ資料(4.36MB)バルブ種類バタフライバルブサービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ製空圧バタフライバルブ(ロングネックタイプ) KITZ(キッツ)【オーダー】アルミ製空圧バタフライバルブ(ロングネックタイプ)KITZ(キッツ)
38,700税込42,570
1台
11日以内出荷
標準品バルブに【付属品】電磁弁・リミットスイッチ・減圧弁・スピコンを取付製作いたします。
付属品リミットスイッチ:1LS1J、1LX7001J、VCL5001、VCX7001J、FL11より選択可電磁弁:MK15G8A12PGTFDMIK100V、MK15G8A12PGTFDMIK200V、MK15GAE12PUDMIK100V、MK15GAE12PUDMIK200Vより選択可減圧弁:AW2002G2Aスピコン:AS220002SX581アクチュエータの種類FA-1/2/3型(複作動)圧力温度基準(バタ1)材質(シート)EPDM材質(Oリング)EPDM材質(ステム)SUS403/SUS410(40A~200A)、SUS410(250A・300A)口径(A)40/50/65/80/100/150クラス5K10K共用関連資料カタログ資料(4.36MB)サービス分類オーダー・加工
バルブカテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら