カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(22)
    • ボールバルブ(4)
    • ステンレス製ねじ込み継手(6)
    • パイプニップル類・鉄ソケット(1)
  • 科学研究・開発用品(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
材質
  • スチール(2)
  • ステンレス(11)
  • メタル(1)
  • 樹脂(1)
  • 鋳鉄(2)
  • 青銅(5)
  • 黄銅(真鍮)(6)
種類
  • 種類エルボ(1)
  • 種類ソケット(1)
  • 種類チーズ(1)
  • 種類ニップル(1)
  • 種類ブッシング(2)
呼び径(B)
  • 1/8(4)
  • 1/4(6)
  • 3/8(10)
  • 1/2(6)
  • 3/4(13)
  • 1(5)
  • 1-1/4(5)
  • 1-1/2(5)
  • 2(5)
  • 2-1/2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
呼び径(A)
  • 6(4)
  • 8(6)
  • 10(10)
  • 15(6)
  • 20(13)
  • 25(5)
  • 32(5)
  • 40(5)
  • 50(5)
  • 65(1)
  • 80(1)
  • 100(1)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(6)
ブランド
  • KITZ(キッツ)
  • モノタロウ(101)
  • 吉年(17)
  • アソー(23)
  • エスコ(717)
  • イノック(7)
  • 桑名金属工業(13)
  • SMC(2,329)
  • 大阪魂(958)
  • BIGM(丸山製作所)(585)
  • RS PRO(531)
  • CKD(404)
  • MAZDA(マツダ)(359)
  • オカムラ(岡村製作所)(325)
  • イチネンTASCO(147)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(146)
  • TRUSCO(136)
  • ノーブランド(132)
  • StarTech.com(128)
  • コガネイ(125)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3/4 3/8」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブッシング ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ブッシング ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(20件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    材質SCS13A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質(ボディ)SCS13Aロストワックス接続形状ねじ込み
  • 異径ソケット ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    異径ソケット ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(9件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    材質SCS13A形状ソケット種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 異径六角ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    異径六角ニップル ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(11件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    材質SCS13A形状径違い六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCS13A 異径エルボ 3/8Bx1/4B 10A x 8A KITZ(キッツ)

    SCS13A 異径エルボ 3/8Bx1/4B 10A x 8A

    KITZ(キッツ)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令相当品/ネジ:Rc
    呼び径(B)3/8Bx1/4B(10A x 8A)接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】材質(ボディ)SCS13Aアズワン品番64-3865-87RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCS13A 異径エルボ 3/4Bx1/4B 20A x 8A KITZ(キッツ)

    SCS13A 異径エルボ 3/4Bx1/4B 20A x 8A

    KITZ(キッツ)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令相当品/ネジ:Rc
    呼び径(B)3/4Bx1/4B(20A x 8A)接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】材質(ボディ)SCS13A:ロストワックスアズワン品番64-3865-94RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブッシング ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ブッシング ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    材質SCS14A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 径違いチーズ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    径違いチーズ ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水RoHS指令(10物質対応)対応
  • 異径エルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    異径エルボ ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SCS13A形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 20K 黄銅製ニードルバルブ(アングル形) KITZ(キッツ)

    20K 黄銅製ニードルバルブ(アングル形)

    KITZ(キッツ)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    形状アングル材質(本体)C3771BE最高使用圧力(MPa)2.75(80℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス最高使用温度(℃)80ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ガスケット)ナイロン材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ZDCクラス20Kバルブ種類ニードルバルブ
  • 黄銅製ボールバルブ(Tボール) KITZ(キッツ)

    黄銅製ボールバルブ(Tボール)

    KITZ(キッツ)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    材質(本体)C3771BE接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Crめっき使用流体水・油・ガスハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BEボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
  • キーパロイ製10Kグローブバルブ KITZ(キッツ)

    キーパロイ製10Kグローブバルブ

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    鉛レス銅合金「キーパロイ」を使用したバルブです。
    形状ストレート材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)100最高使用圧力(MPa)1.4(100℃以下の静流水)、1.0(100℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体JIS規格JIS B2011ハンドル形状丸形材質(ジスク)KSB-3(8A~25A) CAC911(32A~50A)材質(ステム)KSB-3材質(ハンドル)ZDC(8A~15A) ADC12(20A~50A)材質(ボンネット)KSB-3(8A~20A) CAC911(25A~50A)材質(パッキン)非石綿クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
  • Tボール弁(RoHS指令適合) KITZ(キッツ)

    Tボール弁(RoHS指令適合)

    KITZ(キッツ)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)C3771BE材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき材質(キャップ)C3604BD:1/8B最高許容圧力(MPa)4.12(常温の水・油・可燃性・毒性ガス以外のガス)材質(ジスク)C3771BE+Ni-Crめっき材質(ステム)C3531材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボンネット)C3604BD:1/8B材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE蒸気圧(MPa)0.98(飽和蒸気)接続形状ねじ込み:JIS B0203RoHS指令(10物質対応)対応ボア径レデューストボア
  • 125型 ゲートバルブ(銅管接続用)(CFHシリーズ) KITZ(キッツ)

    125型 ゲートバルブ(銅管接続用)(CFHシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)C3771BE最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)使用流体ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)呼び径(B)3/8~11/4:ZDC 呼び径(B)11/2~3:ADC12材質(ボンネット)C3771BE材質(パッキン)非石綿クラス125型接続形状ソルダーバルブ種類ゲートバルブ
  • スイングチャッキ弁(RoHS指令適合) KITZ(キッツ)

    スイングチャッキ弁(RoHS指令適合)

    KITZ(キッツ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)CAC寸法L(mm)53寸法H(mm)39適合規格RoHS指令相当品:特注(3/8B~1B)最高使用圧力(MPa)1.18(120℃以下の静流水)接続方式ねじ込み:JIS B0203材質(ボール)C3771BE:3/8B~3B、CAC:4B材質(キャップ)C3771BE:3/8B~3B、CAC:4B材質(ジスク)C3771BE:3/8B~3B、CAC:4B材質(ヒンジピン)C3604BD材質(プラグ)C3604BD材質(ボンネット)C3771BE:3/8B~3B、CAC:4B蒸気圧(MPa)0.88(飽和蒸気)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダクタイル製 Y形ストレーナ(20K)(ねじ込み形) KITZ(キッツ)

    ダクタイル製 Y形ストレーナ(20K)(ねじ込み形)

    KITZ(キッツ)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    仕様【管接続部】JIS B 0203(管用テーパーねじ)形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(カバー)FCD-Sハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シートガスケット材質(スクリーン)SUS304(40メッシュ・ワイアクロス(SUS304パンチプレート補強)材質(プラグ)SUS304材質(ボディ)FCD-S材質(ワッシャ)SS400
  • 20K ダクタイル鉄製Y形ストレーナ(20FDYBシリーズ) KITZ(キッツ)

    20K ダクタイル鉄製Y形ストレーナ(20FDYBシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    形状Y形種類ストレーナ最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(ボディ)FCD-Sクラス20K
  • グローブ弁(RoHS指令適合) KITZ(キッツ)

    グローブ弁(RoHS指令適合)

    KITZ(キッツ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)CAC適合規格RoHS指令相当品:特注(1/4B~2B)最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.6(1/4B~2B)、1.37(2 1/2B・3B)寸法D(mm)50接続方式ねじ込み:JIS B0203材質(ボール)CAC材質(キャップ)C3771BE:1/4B~2 1/2B、CAC:3B材質(ジスク)CAC材質(ステム)C3531材質(ハンドル)ADC12材質(ボンネット)C3771BE:1/4B~2 1/2B、CAC:3B材質(パッキン)非石綿蒸気圧(MPa)0.98(飽和蒸気)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エコボール弁(RoHS指令適合) KITZ(キッツ)

    エコボール弁(RoHS指令適合)

    KITZ(キッツ)
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)C3771BE材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき材質(キャップ)C3771BE最高許容圧力(MPa)4.12(常温の水・油・可燃性・毒性ガス以外のガス)、0.98(150℃以下の水・油・可燃性・毒性ガス以外のガス)材質(Oリング)FKM材質(ジスク)C3771BE+Ni-Crめっき材質(ステム)C3604BD+Niめっき材質(ボールシート)PTFE材質(ボンネット)C3771BE接続形状ねじ込み:JIS B0203RoHS指令(10物質対応)対応ボア径フルボア
  • SCS13A 異径ソケット PRSシリーズ KITZ(キッツ)

    SCS13A 異径ソケット PRSシリーズ

    KITZ(キッツ)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    RoHS指令相当品/ネジ:Rc
    仕様【最高許容圧】300℃以下の蒸気接続ねじ込み JIS B0203材質(ボディ)SUS13A:ロストワックスRoHS指令(10物質対応)対応
  • SCS13A 異径チーズ PRTシリーズ KITZ(キッツ)

    SCS13A 異径チーズ PRTシリーズ

    KITZ(キッツ)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    RoHS指令相当品/ネジ:Rc
    接続ねじ込み JIS B0203材質(ボディ)SCS13ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 20K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(20UYAシリーズ) KITZ(キッツ)

    20K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(20UYAシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    53,980税込59,378
    1個
    4日以内出荷から47日以内出荷
    形状Y形種類ストレーナ接続方式管フランジ材質(カバー)SCS13Aハンドル形状ハンドル無し材質(ボディ)SCS13Aクラス20K
  • 125型 ゲートバルブ(銅管接続用)(CFHシリーズ) KITZ(キッツ)

    125型 ゲートバルブ(銅管接続用)(CFHシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    41,980税込46,178
    1個
    5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC3771BE寸法L(mm)104寸法H(mm)154呼び径(B)2最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)寸法D1(mm)90使用流体寸法d1(mm)最大:54.18 最小:54.05寸法G(mm)34呼び径(A)50ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)呼び径(B)3/8~11/4:ZDC 呼び径(B)11/2~3:ADC12材質(ボンネット)C3771BE材質(パッキン)非石綿クラス125型接続形状ソルダー呼び圧力125型バルブ種類ゲートバルブ
  • 青銅製ファンコイルバルブ KITZ(キッツ)

    青銅製ファンコイルバルブ

    KITZ(キッツ)
    10,980税込12,078
    1個
    30日以内出荷
    寸法D1(mm)47.5材質(フタ)C3771材質(弁体)PTFE材質(弁箱)CAC406各種認証公共建築工事標準仕様書(機械設備工事) 15-32 mm (1/2-11/4inch)材質(弁棒)C3531
  • ステンレス鋼製 Y型ストレーナ Bシリーズ KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼製 Y型ストレーナ Bシリーズ

    KITZ(キッツ)
    149,800税込164,780
    1個
    60日以内出荷
    材質(本体)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(フタ)A351 Gr.CF8M/SCS14A