カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
絞り込み
ブランド
  • KITZ(キッツ)
  • BIGM(丸山製作所)(26)
  • SAMTEC(16)
  • ニッサン(15)
  • SMC(13)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(6)
  • サンコー(三甲)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • Kawasaki(4)
  • KSフィルター(4)
  • オーハウス(3)
  • omron(オムロン)(3)
  • ダイヘン(3)
  • KHK(小原歯車工業)(2)
  • コガネイ(2)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • 三菱(2)
  • Aratas(旧:omron)(2)
  • コクヨ(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5001-g」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】アルミ製空圧バタフライバルブ(ロングネックタイプ) KITZ(キッツ)

    【オーダー】アルミ製空圧バタフライバルブ(ロングネックタイプ)

    KITZ(キッツ)
    48,520税込53,372
    1台
    11日以内出荷
    標準品バルブに【付属品】電磁弁・リミットスイッチ・減圧弁・スピコンを取付製作いたします。
    付属品リミットスイッチ:1LS1J・1LX7001J・VCL5001・VCX7001J・FL11より選択可、電磁弁:MK15G8A12PGTFDMIK100V・MK15G8A12PGTFDMIK200V・MK15GAE12PUDMIK100V・MK15GAE12PUDMIK200Vより選択可、減圧弁:AW2002G2A、スピコン:AS220002SX581アクチュエータの種類FA-1/2/3型(複作動)圧力温度基準(バタ1)材質(シート)EPDM材質(Oリング)EPDM材質(ステム)SUS403/SUS410(40A~200A)、SUS410(250A・300A)クラス5K10K共用サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ製空圧バタフライバルブ(ショートネックタイプ) KITZ(キッツ)

    【オーダー】アルミ製空圧バタフライバルブ(ショートネックタイプ)

    KITZ(キッツ)
    47,940税込52,734
    1台
    11日以内出荷
    標準品バルブに【付属品】電磁弁・リミットスイッチ・減圧弁・スピコンを取付製作いたします。
    付属品リミットスイッチ:1LS1J、1LX7001J、VCL5001、VCX7001J、FL11より選択可電磁弁:MK15G8A12PGTFDMIK100V、MK15G8A12PGTFDMIK200V、MK15GAE12PUDMIK100V、MK15GAE12PUDMIK200Vより選択可減圧弁:AW2002G2Aスピコン:AS220002SX581材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)0~100(連続使用)アクチュエータの種類FA-1/2/3型(複作動)圧力温度基準(バタ1)接続方式ウエハー材質(シート)EPDM呼び径(A)40/50/65/80/100/150材質(Oリング)EPDM材質(ステム)SUS403/SUS410(40A~200A)、SUS410(250A・300A)口径(A)40/50/65/80/100/150クラス5K10K共用バルブ種類バタフライバルブサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】10K ステンレス鋼製空圧式ボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ)

    【オーダー】10K ステンレス鋼製空圧式ボールバルブ(フルボア)

    KITZ(キッツ)
    41,550税込45,705
    1台
    11日以内出荷
    標準品バルブに【付属品】電磁弁・リミットスイッチ・減圧弁・スピコンを取付製作いたします。
    付属品リミットスイッチ:1LS1J、1LX7001J、VCL5001、VCX7001J、FL11より選択可電磁弁:MK15G8A12PGTFDMIK100V、MK15G8A12PGTFDMIK200V、MK15GAE12PUDMIK100V、MK15GAE12PUDMIK200Vより選択可減圧弁:AW2002G2Aスピコン:AS220002SX581材質(本体)SCS13A方式フローティング接続方式ねじ込み形材質(ボール)SCS13A/SUS304使用流体空気、ガス材質(キャップ)SCS13A呼び径(A)15/20/25/40/50使用環境温度(℃)-20~80 (ただし供給空気に凍結なきこと)材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFE口径(A)15/20/25/40/50クラス10K標準操作圧力(MPa)0.39バルブ種類ボールバルブサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】10K 鋳鉄製空圧式ボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ)

    【オーダー】10K 鋳鉄製空圧式ボールバルブ(フルボア)

    KITZ(キッツ)
    38,710税込42,581
    1台
    11日以内出荷
    標準品バルブに【付属品】電磁弁・リミットスイッチ・減圧弁・スピコンを取付製作いたします。
    付属品リミットスイッチ:1LS1J、1LX7001J、VCL5001、VCX7001J、FL11より選択可電磁弁:MK15G8A12PGTFDMIK100V、MK15G8A12PGTFDMIK200V、MK15GAE12PUDMIK100V、MK15GAE12PUDMIK200Vより選択可減圧弁:AW2002G2A(80A、100Aは取付不可)スピコン:AS220002SX581材質(本体)FC200方式フローティング材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP使用流体空気材質(キャップ)FC200呼び径(A)15/20/25/40/50/65/80/100使用環境温度(℃)-20~80 (ただし供給空気に凍結なきこと)材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFE口径(A)15/20/25/40/50/65/80/100材質(塗装)ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装クラス10Kボア径フルボア標準操作圧力(MPa)0.39バルブ種類ボールバルブサービス分類オーダー・加工
関連キーワード
バルブカテゴリ