カテゴリ

  • メカニカル部品(25)
  • 制御機器(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 建築金物(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 事務用品(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • バイク部品(2)
  • 研磨材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「7001-p」の検索結果

74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポストイット 通常粘着ふせん 見出し 50×15mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム)

    ポストイット 通常粘着ふせん 見出し 50×15mm パステルカラー 3M スリーエム

    3M(スリーエム)(18件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(100枚×25冊)
    当日出荷
    古紙100%の再生紙を使用。環境保全を考え、資源をムダなく使用しています。 色や書き心地、使用感などは、今までとまったく変わりません。 見出しにぴったりのサイズ。楽しく色分けできます。
    仕様通常粘着タイプシリーズPost-itエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 110
  • フィールド建築用2.0mmシャープ uni(三菱鉛筆)

    フィールド建築用2.0mmシャープ

    uni(三菱鉛筆)(6件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    木材筆記時、uni芯採用で、はっきりした読める濃さです。芯をしっかりつかみ芯がもぐりこみません。ローレット金属グリップで軍手でもすべりにくくなっています。シャープですから片手ノックで芯を繰り出せます。
    用途木材・コンクリートへのマーキング。材質軸:ABS樹脂、グリップ:ローレットグリップ+クロムメッキ寸法(mm)0.9×10.5×148.1質量(g)14.4方式ノック式芯径(mm)2商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • 防爆リミットスイッチLX7000シリーズ:ローラレバー型 azbil(旧:山武)

    防爆リミットスイッチLX7000シリーズ:ローラレバー型

    azbil(旧:山武)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ●IEC防爆規格に適合した耐圧防爆+安全増防爆構造(Ex d e IIC T6)で、水素ガス雰囲気でも使用可能 ●ATEX、IECEx、TIIS、NEPSI、KOSHA など各国防爆認証に対応し、国内外プラントで使用可能 ●アルミダイカスト製の堅牢・耐食ハウジングを採用し、屋外・悪環境でも高い信頼性を確保 ●ローラレバー、プランジャなど多様なアクチュエータに対応し、用途に応じた選定が可能
    用途●石油化学プラント、化学工場などの可燃性ガス雰囲気下での位置検出 ●発電所、ガス設備、危険場所における弁・ダンパ・機械位置の検出 ●屋外設備や重工業設備での安全確認・インターロック用途
  • 2点検出形防爆スイッチ VCX-7000 シリーズ azbil(旧:山武)

    2点検出形防爆スイッチ VCX-7000 シリーズ

    azbil(旧:山武)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ● IEC防爆規格対応の2点検出形リミットスイッチで、危険場所(ゾーン1)での使用が可能 ● **耐圧防爆構造(内部スイッチ:Ex d)+安全増防爆構造(ハウジング:Ex e)**の組み合わせにより、高い防爆性能を確保 ● 単極双投(SPDT)×2回路の2点検出(センターニュートラル)方式で、上下限・開閉位置を1台で検出可能 ● アルミニウム合金ダイカスト製ハウジング+防錆処理・焼付塗装により、耐食性・耐候性に優れる屋外対応設計
    用途● 防爆エリアに設置される調節弁・遮断弁の全開/全閉位置検出 ● 化学プラント・石油化学設備などの可燃性ガス雰囲気中での機械位置検出 ● 水素ガス雰囲気を含む高危険度設備の安全インターロック用途 ● 防爆対応が要求される屋外設備・プラント設備の制御信号入力
  • 防爆リミットスイッチLX7000シリーズ:プランジャ型 azbil(旧:山武)

    防爆リミットスイッチLX7000シリーズ:プランジャ型

    azbil(旧:山武)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ●IEC防爆規格に適合した耐圧防爆+安全増防爆構造(Ex d e IIC T6)で、水素ガス雰囲気でも使用可能 ●ATEX、IECEx、TIIS、NEPSI、KOSHA など各国防爆認証に対応し、国内外プラントで使用可能 ●アルミダイカスト製の堅牢・耐食ハウジングを採用し、屋外・悪環境でも高い信頼性を確保 ●ローラレバー、プランジャなど多様なアクチュエータに対応し、用途に応じた選定が可能
    用途●石油化学プラント、化学工場などの可燃性ガス雰囲気下での位置検出 ●発電所、ガス設備、危険場所における弁・ダンパ・機械位置の検出 ●屋外設備や重工業設備での安全確認・インターロック用途
  • 2ミリ芯シャープHB uni(三菱鉛筆)

    2ミリ芯シャープHB

    uni(三菱鉛筆)
    619税込681
    1本
    当日出荷
    芯をしっかりつかむから芯がもぐりこまず、現場でのハードな使用に耐えられます。ローレット金属グリップ採用で、軍手を付けたまま筆記しても滑りにくい仕様です。芯をしっかり掴むので、木材への筆記時にも芯がもぐりこみません。
    用途製図・木材へのマーキング。材質軸:ABS樹脂・グリップ部:ローレット加工+クロムメッキ質量(g)14.4硬度HB芯径(mm)2寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)9×10.5×148.1繰り返し・詰め替え2
  • 2ミリ芯シャープ赤 uni(三菱鉛筆)

    2ミリ芯シャープ赤

    uni(三菱鉛筆)
    619税込681
    1本
    当日出荷
    芯をしっかりつかむから芯がもぐりこまず、現場でのハードな使用に耐えられます。ローレット金属グリップ採用で、軍手を付けたまま筆記しても滑りにくい仕様です。芯をしっかり掴むので、木材への筆記時にも芯がもぐりこみません。
    用途製図・木材へのマーキング。材質軸:ABS樹脂・グリップ部:ローレット加工+クロムメッキ質量(g)14.4芯径(mm)2寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)9×10.5×148.1芯色繰り返し・詰め替え2
  • レンズパッキン ストリームライン POSH Faith

    レンズパッキン ストリームライン

    POSH Faith
    499税込549
    1袋(2個)
    4日以内出荷
  • 防爆リミットスイッチLX7000シリーズ:ローラプランジャ型 azbil(旧:山武)

    防爆リミットスイッチLX7000シリーズ:ローラプランジャ型

    azbil(旧:山武)
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷から71日以内出荷
    ●IEC防爆規格に適合した耐圧防爆+安全増防爆構造(Ex d e IIC T6)で、水素ガス雰囲気でも使用可能 ●ATEX、IECEx、TIIS、NEPSI、KOSHA など各国防爆認証に対応し、国内外プラントで使用可能 ●アルミダイカスト製の堅牢・耐食ハウジングを採用し、屋外・悪環境でも高い信頼性を確保 ●ローラレバー、プランジャなど多様なアクチュエータに対応し、用途に応じた選定が可能
    用途●石油化学プラント、化学工場などの可燃性ガス雰囲気下での位置検出 ●発電所、ガス設備、危険場所における弁・ダンパ・機械位置の検出 ●屋外設備や重工業設備での安全確認・インターロック用途
  • プライマリーカバーボルト XL 1971-76 CF POSH

    プライマリーカバーボルト XL 1971-76

    CF POSH
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
  • タテ形防爆リミットスイッチ azbil(旧:山武)

    タテ形防爆リミットスイッチ

    azbil(旧:山武)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
  • Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 1A 定格電圧 32V dc LITTELFUSE

    Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 1A 定格電圧 32V dc

    LITTELFUSE
    579税込637
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。
    仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = 黒長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2ミリ芯シャープ2H uni(三菱鉛筆)

    2ミリ芯シャープ2H

    uni(三菱鉛筆)
    619税込681
    1本
    当日出荷
    芯をしっかりつかむから芯がもぐりこまず、現場でのハードな使用に耐えられます。ローレット金属グリップ採用で、軍手を付けたまま筆記しても滑りにくい仕様です。芯をしっかり掴むので、木材への筆記時にも芯がもぐりこみません。
    用途製図・木材へのマーキング。材質軸:ABS樹脂・グリップ部:ローレット加工+クロムメッキ質量(g)14.4硬度2H芯径(mm)2寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)9×10.5×148.1繰り返し・詰め替え2
  • ボールベアリング12mm28mm7001 CDGA/P4A SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング12mm28mm7001 CDGA/P4A

    SKF(日本エスケイエフ)
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    SKF 機械工具やその他の精密機器の使用には、優れたベアリング性能が必要です。拡張速度機能、高度な運転精度、高いシステム剛性、低発熱、低ノイズ、低振動レベルなどが課題の一つです。 一般産業用途向けのローリングベアリングは、一部しかこの要件を満たさない場合があり
    仕様●内径:12mm●外径:28mm●レース幅:8mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5423アズワン品番65-7924-86
  • (25570)スイッチ アッセンブリー,ミラー コントロール ニッサン

    (25570)スイッチ アッセンブリー,ミラー コントロール

    ニッサン
    8,298税込9,128
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • (82700)R/ドアレギュレータ RH ニッサン

    (82700)R/ドアレギュレータ RH

    ニッサン
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷
  • フロントロワア-ムコンプリ-ト (レフト) 18P-23570-01-P0 YAMAHA(ヤマハ)

    フロントロワア-ムコンプリ-ト (レフト) 18P-23570-01-P0

    YAMAHA(ヤマハ)
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
  • (B5700)S&Sパツク ニッサン

    (B5700)S&Sパツク

    ニッサン
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
  • HSS-Gドリルビット 10PCS BAHCO(バーコ)

    HSS-Gドリルビット 10PCS

    BAHCO(バーコ)
    5,998税込6,598
    1本
    翌々日出荷
  • ポテンショメーター 1kΩ 回転数:360°連続 1W VISHAY

    ポテンショメーター 1kΩ 回転数:360°連続 1W

    VISHAY
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    Vishay 357シリーズ。Vishay 357シリーズは、非常に信頼性の高いブッシュ取り付けポテンショメータです。 357シリーズは、さまざまな産業用途向けに設計されています。優れた温度安定性 長い回転寿命 高品質 小型
    仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:1kΩ●ギャング数:1●回転数:連続●定格電力:1W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:導電性プラスチック●実装タイプ:ブッシュ取り付け●終端スタイル:はんだラグ●シャフト長さ:22.2mm●軸径:6.35 mm●アクチュエータタイプ:溝付きシャフトアズワン品番65-6924-40
  • Vishay ポテンショメータ ロータリ VISHAY

    Vishay ポテンショメータ ロータリ

    VISHAY
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    タイプロータリ
  • メンブレン アズワン

    メンブレン

    アズワン
    91,999税込101,199
    1箱
    9日以内出荷から13日以内出荷
    プラスチャージを持つナイロンメンブレンで、DNAやRNAの固定にベーキングは不要です。
  • クランクケースカバー 三菱

    クランクケースカバー

    三菱
    16,980税込18,678
    1個
    13日以内出荷
  • 樹脂ベアリング(PP) 7000番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PP) 7000番台

    鹿島化学金属(UKB)
    3,128税込3,441
    1個
    12日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PP使用可能温度範囲-25~80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング(PPS) 7000番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PPS) 7000番台

    鹿島化学金属(UKB)
    5,250税込5,775
    1個
    12日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PPS使用可能温度範囲-10~180℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング(PEEK) 7000番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PEEK) 7000番台

    鹿島化学金属(UKB)
    6,563税込7,219
    1個
    12日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PEEK使用可能温度範囲-30~200℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング(UHMWPE) 7000番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(UHMWPE) 7000番台

    鹿島化学金属(UKB)
    3,203税込3,523
    1個
    12日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)UHMWPE使用可能温度範囲-30~60℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 7000番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 7000番台

    鹿島化学金属(UKB)
    5,738税込6,312
    1個
    12日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PTFE使用可能温度範囲-190~120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング(PEEK:充填グレード) 7000番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PEEK:充填グレード) 7000番台

    鹿島化学金属(UKB)
    12,210税込13,431
    1個
    12日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PEEK使用可能温度範囲-30~200℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング(PTFE) 7000番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PTFE) 7000番台

    鹿島化学金属(UKB)
    4,898税込5,388
    1個
    12日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PTFE使用可能温度範囲-190~120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • LMガイドアクチェータ セミオーダー SKR3306Cシリーズ THK

    LMガイドアクチェータ セミオーダー SKR3306Cシリーズ

    THK
    149,800税込164,780
    1本
    14日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ボールねじリード(mm)6スライドブロックC(ショートブロック1個付)
  • LMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H06Cシリーズ THK

    LMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H06Cシリーズ

    THK
    139,800税込153,780
    1本
    14日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LMガイドアクチェータ セミオーダー SKR3310Cシリーズ THK

    LMガイドアクチェータ セミオーダー SKR3310Cシリーズ

    THK
    159,800税込175,780
    1本
    14日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LMガイドアクチェータ セミオーダー SKR3306Dシリーズ THK

    LMガイドアクチェータ セミオーダー SKR3306Dシリーズ

    THK
    179,800税込197,780
    1本
    14日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H10Dシリーズ THK

    LMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H10Dシリーズ

    THK
    169,800税込186,780
    1本
    14日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H10Cシリーズ THK

    LMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H10Cシリーズ

    THK
    129,800税込142,780
    1本
    14日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LMガイドアクチェータ セミオーダー SKR3306Dシリーズ THK

    LMガイドアクチェータ セミオーダー SKR3306Dシリーズ

    THK
    249,800税込274,780
    1本
    14日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H10Dシリーズ THK

    LMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H10Dシリーズ

    THK
    219,800税込241,780
    1本
    14日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H06Dシリーズ THK

    LMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H06Dシリーズ

    THK
    169,800税込186,780
    1本
    14日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応