カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(12)
絞り込み
ブランド
  • KITZ(キッツ)
  • モノタロウ(2)
  • SMC(810)
  • コガネイ(54)
  • 堀内機械(45)
  • KEMET(38)
  • VISHAY(27)
  • 東洋バルヴ(26)
  • MAZDA(マツダ)(24)
  • NTツール(23)
  • RS PRO(23)
  • ParkerTAIYO(20)
  • WURTH ELEKTRONIK(18)
  • 南国フレキ工業(16)
  • エスコ(15)
  • TDKラムダ(14)
  • リケン(12)
  • テクノフレックス(12)
  • フエニックス・コンタクト(11)
  • 三菱電機(10)
サービス分類
  • オーダー・加工(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「50a-150」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼 両長ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)ステンレス鋼 両長ニップル ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
材質SUS304TP形状ニップル品番PN種類ねじ込み継手規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4・-29℃~+120℃:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
ステンレス鋼 片長ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)ステンレス鋼 片長ニップル ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS304TP形状ニップル種類ねじ込み継手規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4・-29℃~+120℃:2.0接続方式片ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
鋳鉄製ウエハチャッキ(消防認定品) KITZ(キッツ)鋳鉄製ウエハチャッキ(消防認定品)KITZ(キッツ)
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
付属品配管用ボルトナット材質(本体)FC250+NBR適合規格認定番号:VA-110号:50A~125A、認定番号:VA-111号:150A~200A最高使用圧力(MPa)1.4寸法D(mm)70接続ウエハ:JIS 10K材質(ボール)CAC406、SUS403:バイパスバルブ材質(キャップ)C771BE:50A~125A(バイパスバルブ)、CAC406:150A~450A(バイパスバルブ)材質(カバー)C771BE:50A~125A(バイパスバルブ)、CAC406:150A~450A(バイパスバルブ)材質(ジスク)CAC406、SUS403:バイパスバルブ材質(ステム)C3531(バイパスバルブ)材質(ハンドル)ZDC2:50A~125A:バイパスバルブ、ADC12:150A~200A:バイパスバルブ材質(ヒンジピン)SUS304材質(プラグ)S45CH:50A~125A材質(ボンネット)C771BE:50A~125A(バイパスバルブ)、CAC406:150A~450A(バイパスバルブ)材質(パッキン)非石綿:バイパスバルブ
ダグタイル鉄製スイングチャッキ(消防認定品) KITZ(キッツ)ダグタイル鉄製スイングチャッキ(消防認定品)KITZ(キッツ)
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
材質(本体)FCD-S寸法L(mm)292寸法H(mm)145適合規格認定番号:VA-014号最高使用圧力(MPa)2.8接続方式フランジ:JIS B2239 20K材質(ボール)SUS403:50A~150A、SCPH2+13Cr:200A~300A材質(キャップ)FCD-S材質(カバー)FCD-S材質(ガスケット)非石綿シート材質(ジスク)SUS403:50A~150A、SCPH2+13Cr:200A~300A材質(ヒンジピン)SUS403材質(ボンネット)FCD-S
FCDグローブ弁 フランジ KITZ(キッツ)FCDグローブ弁 フランジKITZ(キッツ)
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷から47日以内出荷
内ねじ
接続フランジ
鋳鋼スイングチャッキ弁 フランジ 150SCOSシリーズ KITZ(キッツ)鋳鋼スイングチャッキ弁 フランジ 150SCOSシリーズKITZ(キッツ)
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷
鋳鋼 クラス150 フランジ形 スイング逆止め弁API 600
材質【ボンネット/キャップ/カバー】A105/A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 CA15/A216 Gr.WCB+13Cr、【ヒンジピン】A276 TYPE403接続フランジ ASME B16.5 クラス150材質(ガスケット)膨張黒鉛コルゲート/ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ボディ)SCPH2:A216 Gr.WCB
鋳鋼ゲート弁 フランジ フランジASME B16.5 クラス150 150SCLSシリーズ KITZ(キッツ)鋳鋼ゲート弁 フランジ フランジASME B16.5 クラス150 150SCLSシリーズKITZ(キッツ)
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
鋳鋼 クラス150 フランジ形 外ねじ 仕切弁API 600
接続フランジASME B16.5 クラス150材質(ガスケット)膨張黒鉛コルゲート/ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ステム)A182 Gr.F6a材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)SCPH2:A216 Gr.WCB材質(パッキン)膨張黒鉛
鋳鋼グローブ弁 フランジ 150SCJSシリーズ KITZ(キッツ)鋳鋼グローブ弁 フランジ 150SCJSシリーズKITZ(キッツ)
259,800税込285,780
1個
5日以内出荷
鋳鋼 クラス150 フランジ形 外ねじ 玉形弁API 600
材質【ボンネット/キャップ/カバー】SCPH2:A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 Gr.CA15/A216 Gr.WCB+13Cr/A105+13Cr接続フランジ ASME B16.5 クラス150材質(ガスケット)膨張黒鉛コルゲート/ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ステム)A182 Gr.F6a材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)SCPH2:A216 Gr.WCB材質(パッキン)膨張黒鉛
【オーダー】アルミ製空圧バタフライバルブ(ロングネックタイプ) KITZ(キッツ)【オーダー】アルミ製空圧バタフライバルブ(ロングネックタイプ)KITZ(キッツ)
48,520税込53,372
1台
11日以内出荷
標準品バルブに【付属品】電磁弁・リミットスイッチ・減圧弁・スピコンを取付製作いたします。
付属品リミットスイッチ:1LS1J・1LX7001J・VCL5001・VCX7001J・FL11より選択可、電磁弁:MK15G8A12PGTFDMIK100V・MK15G8A12PGTFDMIK200V・MK15GAE12PUDMIK100V・MK15GAE12PUDMIK200Vより選択可、減圧弁:AW2002G2A、スピコン:AS220002SX581アクチュエータの種類FA-1/2/3型(複作動)圧力温度基準(バタ1)材質(シート)EPDM材質(Oリング)EPDM材質(ステム)SUS403/SUS410(40A~200A)、SUS410(250A・300A)クラス5K10K共用関連資料カタログ資料(4.36MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ製空圧バタフライバルブ(ショートネックタイプ) KITZ(キッツ)【オーダー】アルミ製空圧バタフライバルブ(ショートネックタイプ)KITZ(キッツ)
47,940税込52,734
1台
11日以内出荷
標準品バルブに【付属品】電磁弁・リミットスイッチ・減圧弁・スピコンを取付製作いたします。
付属品リミットスイッチ:1LS1J、1LX7001J、VCL5001、VCX7001J、FL11より選択可電磁弁:MK15G8A12PGTFDMIK100V、MK15G8A12PGTFDMIK200V、MK15GAE12PUDMIK100V、MK15GAE12PUDMIK200Vより選択可減圧弁:AW2002G2Aスピコン:AS220002SX581材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)0~100(連続使用)アクチュエータの種類FA-1/2/3型(複作動)圧力温度基準(バタ1)接続方式ウエハー材質(シート)EPDM呼び径(A)40/50/65/80/100/150材質(Oリング)EPDM材質(ステム)SUS403/SUS410(40A~200A)、SUS410(250A・300A)口径(A)40/50/65/80/100/150クラス5K10K共用関連資料カタログ資料(4.36MB)バルブ種類バタフライバルブサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス製空圧ボールバルブ フランジ形(フルボア) KITZ(キッツ)【オーダー】ステンレス製空圧ボールバルブ フランジ形(フルボア)KITZ(キッツ)
55,230税込60,753
1台
11日以内出荷
標準品バルブに【付属品】リミットスイッチ・スピコンを取付製作いたします。
付属品リミットスイッチ:1LS1J、1LX7001J、VCL5001、VCX7001Jより選択可スピコン:AS2000-01、AS2000-02、AS3000-02-X272、AS4000-02いづれか取付可形状ストレート材質(本体)SCS13A(15A~50Aロストワックス)アクチュエータの種類B-0/1/2/3型(複作動)圧力温度基準(SUS34)方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A/SUS304材質(キャップ)SCS13A呼び径(A)15/20/25/32/40/50/65/80/100/125/150/200材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFE口径(A)15/20/25/32/40/50/65/80/100/125/150/200クラス10K関連資料カタログ資料(4.36MB)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブサービス分類オーダー・加工
【オーダー】鋳鉄製空圧ボールバルブ フランジ形(フルボア) KITZ(キッツ)【オーダー】鋳鉄製空圧ボールバルブ フランジ形(フルボア)KITZ(キッツ)
42,480税込46,728
1台
11日以内出荷
標準品バルブに【付属品】リミットスイッチ・スピコンを取付製作いたします。
付属品リミットスイッチ:1LS1J、1LX7001J、VCL5001、VCX7001Jより選択可スピコン:AS2000-01、AS2000-02、AS3000-02-X272、AS4000-02いづれか取付可形状ストレートアクチュエータの種類B-0/1/2/3型(複作動)圧力温度基準(SUS34)方式フローティング材質(ボール)SCS13A/SUS304材質(キャップ)FC200材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFE口径(A)15/20/25/32/40/50/65/80/100/125/150/200クラス10K関連資料カタログ資料(4.36MB)ボア径フルボアサービス分類オーダー・加工
関連キーワード
バルブカテゴリ
関連カテゴリ