カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(6)
絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)
- KHK(小原歯車工業)(55)
- BIGM(丸山製作所)(31)
- 日本バルカー(22)
- ニチアス(17)
- ダイコー(10)
- omron(オムロン)(9)
- 東洋バルヴ(9)
- リケン(8)
- イノック(7)
- セキスイ(6)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- 椿本チエイン(5)
- 大和バルブ(5)
- イシグロ(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- CKD(4)
- TRUSCO(4)
- ノーブランド(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「5k 25a」の検索結果

ゲート(5K) バルブ(Mシリーズ)
KITZ(キッツ)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷から5日以内出荷形状ストレート材質(本体)CAC406青銅・黄銅(JIS規格品)使用温度範囲(℃)-29~+134最高使用圧力(MPa)0.7(-29℃~+120℃)、0.5(+134℃)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスJIS規格JIS B2011ハンドル色赤ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC406材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)CAC406材質(パッキン)ノンアスベストパッキンクラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
キーパロイ製5Kゲートバルブ
KITZ(キッツ)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷から5日以内出荷鉛レス銅合金「キーパロイ」を使用したバルブです。形状ストレート材質(本体)キーパロイ最高使用圧力(MPa)0.7(+100℃以下の静流水)、0.5(+100℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水JIS規格JIS B2011ハンドル形状丸形クラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
キーパロイ製コアコート5Kゲートバルブ
KITZ(キッツ)¥9,398税込¥10,3381個当日出荷から翌々日出荷本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給水用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給水ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 ポリ管・塩ビ管の両方に使用できる共用形ですので、管種による使い分けが不要です。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。用途給水ラインに形状ストレート材質(本体)キーパロイ使用温度範囲(℃)40以下規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)0.7(+40℃以下の静流水)、0.5(+40℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水ハンドル形状丸形クラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
キーパロイ製コアコート5Kゲートバルブ
KITZ(キッツ)¥9,498税込¥10,4481個翌々日出荷本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給湯用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給湯ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。用途給湯ラインに形状ストレート材質(本体)キーパロイ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)0.7(+85℃以下の静流水)、0.5(+85℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC911材質(弁体)CAC911クラス5K材質(弁箱)CAC911材質(弁棒)C6803バルブ種類ゲートバルブ
JIS 5K青銅製玉形弁(ねじ込み形)Kシリーズ
KITZ(キッツ)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から5日以内出荷形状ストレート材質(本体)CAC406青銅・黄銅(JIS規格品)使用温度範囲(℃)159以下最高使用圧力(MPa)0.7(+120℃以下の清流水)、0.5(+159℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、0.3(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスJIS規格JIS B2011ハンドル形状丸形材質(ステム)Kメタル材質(パッキン)ノンアスベストパッキンクラス5Kバルブ玉形弁
ステンレス製グローブバルブ(5K)(フランジ型) (UABシリーズ)
KITZ(キッツ)¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)0~+180最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)、1.0(180℃までの蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)接続方式管フランジ材質(カバー)SCS13A材質(ジスク)304SS材質(ステム)304SS+ハードCrめっき材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組クラス5KRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10Kバルブ種類グローブバルブ