カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(16)
絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)
- イマオコーポレーション(24)
- タカチ電機工業(16)
- ノーブランド(12)
- KYOCERA AVX(5)
- 東洋バルヴ(4)
- ONK(オーエヌ工業)(4)
- TAKIGEN(タキゲン)(3)
- アズワン(2)
- SMC(2)
- ニッぺ(日本ペイント)(2)
- エスコ(1)
- SDG株式会社(1)
- SUGICO(スギコ)(1)
- 象印チェンブロック(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- 平和テクニカ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「a1050p」の検索結果

Bシリーズ 10Kグローブバルブ UCLシリーズ
KITZ(キッツ)(2件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷グローブ形。弁体が弁座に円すい形に接触して流れを止める形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)清流水:120以下、蒸気・空気・不燃性ガス・油(潤滑油、作動油):180以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形材質(ボール)304SS使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13A最高許容圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)ハンドル形状丸形材質(グランド)SUS304材質(グランドパッキン)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)304SS+ハードCrめっき材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SCS13A材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス10K接続形状ねじ込み:JIS B0203RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類グローブバルブ
ゲートバルブ(10K)(UELシリーズ)
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)清流水:+120以下、蒸気・空気・不燃性ガス・油:+180以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の清流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(グランド)SUS304材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS304材質(スナップリング)SUS316材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス10KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ゲートバルブ
10K 汎用F付グローブバルブ(10SJBFシリーズ)
KITZ(キッツ)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から13日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-Sクラス10K
10K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形)(UJBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(20SYBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から10日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:350最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-Sクラス20Kバルブ種類グローブバルブ
ゲート(10K)(フランジ型) バルブ(UEBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)静流水:+120以下、蒸気・空気不・燃性ガス・油:+180以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A/304SS材質(カバー)SCS13A/304SS最高許容圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)ハンドル形状丸形材質(グランド)SUS304材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)304SS材質(スナップリング)SUS316材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SCS13A/SUS304材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13A/304SS材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組クラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ゲートバルブ
Bシリーズ 10Kグローブバルブ(フランジ形)(UCBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から3日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)~120/150/180最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)、1.0(180℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(グランド)SUS304材質(グランドパッキン)膨張黒鉛+PTFE編組パッキン材質(ジスク)SUS304材質(ステム)SUS304(ハードCrメッキ)材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SCS13A/SUS304クラス10KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類グローブバルブ
10K ステンレス鋼製グローブバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UPATシリーズ)
KITZ(キッツ)¥55,980税込¥61,5781個当日出荷から3日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)300接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13Aハンドル形状丸形材質(ガスケット)セラミック入PTFE材質(ステム)304SS材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)PTFEカップアンドコーンクラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10Kバルブ種類グローブバルブ
10K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(ボルテッドボンネット・フランジ形)(10SMBOFシリーズ)
KITZ(キッツ)¥199,800税込¥219,7801個当日出荷から6日以内出荷使用温度範囲(℃)静流水:-10~+120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~+300材質(キャップ)FCD-S材質(カバー)FCD-S最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1.2(-10℃~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、1(300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)ハンドル形状丸形材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ステム)403SS材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)膨張黒鉛編組パッキンクラス10K接続形状フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10Kバルブ種類ゲートバルブ
20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(20SYBOシリーズ)
KITZ(キッツ)¥82,980~税込¥91,278~1個当日出荷から翌々日出荷使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:350ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
20K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(20SLBOシリーズ)
KITZ(キッツ)¥55,980~税込¥61,578~1個当日出荷から5日以内出荷ハンドル形状丸形材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-Sクラス20Kバルブ種類ゲートバルブ
ステンレス鋼 PTFEジスク入グローブバルブ(10K)
KITZ(キッツ)¥29,980~税込¥32,978~1個翌々日出荷から3日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)清流水:-10~120、蒸気・空気・不燃性ガス・油(潤滑油、作動油):180最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)、1.0(180℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)接続方式管フランジ材質(ボール)PTFE使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13Aハンドル形状丸形材質(ガスケット)PTFE材質(グランド)SUS304材質(グランドパッキン)膨張黒鉛+PTFE編組パッキン材質(ジスク)PTFE材質(ステム)304SS+ハードCrめっき材質(ステム座金)SUS316材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SCS13A/SUS304材質(パッキン座金)SUS316材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組材質(ロックナット)SUS304クラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10K材質(ジスクホルダ)304SSバルブ種類グローブバルブ
10K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形・インジゲータ付)(10FCWIシリーズ)
KITZ(キッツ)¥189,800税込¥208,7801個翌々日出荷から7日以内出荷形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油、脈動水、空気)、0.20(飽和蒸気)、0.20(120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
ステンレス鋼 クラス150 グローブバルブ(10K)
KITZ(キッツ)¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷形状ストレート接続方式管フランジハンドル形状丸形材質(グランド)SUS304(フランジ/SCS13A)材質(ステム)SUS304材質(ネームプレート)A1050P材質(ハンドル)FCD400材質(ボンネット)SCS13A材質(ボルト)SUS304材質(ナット)SUS304材質(ヨーク)【ブッシュ】ダクタイルニレジストバルブ種類グローブバルブ
ステンレス鋼ゲートバルブ(10K)
KITZ(キッツ)¥76,980~税込¥84,678~1個3日以内出荷から92日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(グランド)SUS304材質(グランドパッキン)膨張黒鉛+PTFE編組パッキン材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS304材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SUS304材質(パッキンボックス)SUS304材質(ボンネット)SCS13Aバルブ種類ゲートバルブ
20K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(消防評定/認定品)(20SLSシリーズ)
KITZ(キッツ)¥35,980~税込¥39,578~1個5日以内出荷用途乾式配管、湿式配管形状ストレート最高使用圧力(MPa)2.8接続方式ねじ込み形ハンドル形状丸形材質(ジスク)SCS1材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボンネット)FCD-Sクラス20K