カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(23)
- 制御機器(12)
- 機構部品(10)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- タカチ電機工業(12)
- ノーブランド(10)
- イマオコーポレーション(7)
- ONK(オーエヌ工業)(4)
- 光(3)
- Namekawa(滑川軽銅)(3)
- TAKIGEN(タキゲン)(3)
- アズワン(2)
- エスコ(2)
- 岩田製作所(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- SUGICO(スギコ)(1)
- 東洋バルヴ(1)
- 久宝金属製作所(1)
- 光モール(1)
- OKUTANI(1)
- LEAD(1)
- 泰豊トレーディング(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「a1050p 板」の検索結果

アルミ平板
光(228件のレビュー)¥179~税込¥197~1枚当日出荷ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適ですタイプ平板
アルミ 平板
久宝金属製作所(18件のレビュー)¥399~税込¥439~1枚当日出荷から4日以内出荷軽くて切りやすい、細工がしやすい。 いつまでも美しく、さびない金属素材。用途屋根・雨戸・物干し・風呂場・洗濯場 物置・換気口・手芸用・園芸用 犬小屋等ペット用、その他、住居の補修に!タイプ平板調質H24
OP用取付ベース OPPシリーズ
タカチ電機工業¥399~税込¥439~1個当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミ(A1050P)色無処理板厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
シムプレート アルミ
岩田製作所(3件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から6日以内出荷豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。材質アルミ(AI1050P)RoHS指令(10物質対応)対応
取付ベース OPCP・OPCM・WPCP・WPCM・RPCP用 OMPシリーズ
タカチ電機工業¥939~税込¥1,033~1枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミ板A1050P寸法t(mm)1.5表面処理シルバーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ平板AP
光モール(81件のレビュー)¥219~税込¥241~1枚当日出荷から翌々日出荷用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ平板
光(56件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から11日以内出荷ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ平板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ10mm
Namekawa(滑川軽銅)(46件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1枚翌日出荷アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板には安定化処理が行われます。成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ10mm
ノーブランド(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1枚翌々日出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断公差-0~+2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ3mm
Namekawa(滑川軽銅)(76件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1枚翌日出荷アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板(1~3mm)には安定化処理が行われます。成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ縞板 厚さ2.0mm
ノーブランド(16件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1枚5日以内出荷すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれます。板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。用途主に床や階段、機械・装置の作業台など成分Si ケイ素0.25Fe 鉄/0.4Cu 銅/0.1Mg マグネシウム/2.2~2.8Mn マンガン/0.1Cr クローム/0.15~0.35Zn 亜鉛/0.1AL アルミ/96.7以上タイプ縞板厚さ公差(mm)±0.15調質F(製造したままのもの)切断方法シャーリング切断切断公差-1、+2参考準拠JIS規格H4000 A5052P(旧呼称 :5000系のAI-Mg合金)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミパンチングメタル(A1050P) Φ5xP8
ノーブランド(13件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1枚6日以内出荷パンチング孔とピッチの間隔で音の共鳴を調整できる特性があり、防音・吸音を可能にします。物体・液体・空気などを孔に通したり或いは、遮断することでフィルターの役目を果たします。孔とピッチの関連で、気体の流れをコントロールする整流板としての機能を持ちます。光を合理的、或いはデザイン的に選択し空調を整え、空間演出効果ももたらします。強度と耐食性を保ちながら軽量化が計れる為、建築・産業・医療・日用品などあらゆる分野に対応します。用途防音・吸音効果・フィルター機能・通気・整流効果・採光効果・デザイン環境効果など成分Si ケイ素/0.25以下Fe 鉄/0.4以下Cu 銅/0.05以下Mg マグネシウム/0.05以下Mn マンガン/0.05以下Ti チタニウム/0.03以下Zn 亜鉛/0.05以下AL アルミ/99.50以上タイプパンチングメタル調質H24 (加工硬化後適度に軟化熱処理した物。1/2硬質)切断方法シャーリング切断切断公差-0、+2開口率(%)35.4参考準拠JIS規格H4000 A1050P(旧呼称 :1000系のAI-純アルミ)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ5mm
Namekawa(滑川軽銅)(70件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1枚翌日出荷アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板には安定化処理が行われます。成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68サービス分類オーダー・加工
ステンレス平板
光(85件のレビュー)¥319~税込¥351~1枚当日出荷一般的なステンレス鋼。 磁性あり。用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
アルミパンチング板 PAシリーズ
タカチ電機工業(14件のレビュー)¥509~税込¥560~1枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
【オーダー】アルミパンチングメタル(A1050P) Φ10xP15
ノーブランド(4件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1枚6日以内出荷パンチング孔とピッチの間隔で音の共鳴を調整できる特性があり、防音・吸音を可能にします。物体・液体・空気などを孔に通したり或いは、遮断することでフィルターの役目を果たします。孔とピッチの関連で、気体の流れをコントロールする整流板としての機能を持ちます。光を合理的、或いはデザイン的に選択し空調を整え、空間演出効果ももたらします。強度と耐食性を保ちながら軽量化が計れる為、建築・産業・医療・日用品などあらゆる分野に対応します。用途防音・吸音効果・フィルター機能・通気・整流効果・採光効果・デザイン環境効果など成分Si ケイ素/0.25以下Fe 鉄/0.4以下Cu 銅/0.05以下Mg マグネシウム/0.05以下Mn マンガン/0.05以下Ti チタニウム/0.03以下Zn 亜鉛/0.05以下AL アルミ/99.50以上タイプパンチングメタル調質H24 (加工硬化後適度に軟化熱処理した物。1/2硬質)切断方法シャーリング切断切断公差-0、+2開口率(%)40.3参考準拠JIS規格H4000 A1050P(旧呼称 :1000系のAI-純アルミ)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミパンチングメタル(A1050P) Φ3xP5
ノーブランド(17件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1枚6日以内出荷パンチング孔とピッチの間隔で音の共鳴を調整できる特性があり、防音・吸音を可能にします。物体・液体・空気などを孔に通したり或いは、遮断することでフィルターの役目を果たします。孔とピッチの関連で、気体の流れをコントロールする整流板としての機能を持ちます。光を合理的、或いはデザイン的に選択し空調を整え、空間演出効果ももたらします。強度と耐食性を保ちながら軽量化が計れる為、建築・産業・医療・日用品などあらゆる分野に対応します。用途防音・吸音効果・フィルター機能・通気・整流効果・採光効果・デザイン環境効果など成分Si ケイ素/0.25以下Fe 鉄/0.4以下Cu 銅/0.05以下Mg マグネシウム/0.05以下Mn マンガン/0.05以下Ti チタニウム/0.03以下Zn 亜鉛/0.05以下AL アルミ/99.50以上タイプパンチングメタル調質H24 (加工硬化後適度に軟化熱処理した物。1/2硬質)切断方法シャーリング切断切断公差-0、+2開口率(%)32.6参考準拠JIS規格H4000 A1050P(旧呼称 :1000系のAI-純アルミ)サービス分類オーダー・加工
アルミL板 LAシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥219~税込¥241~1枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様片面保護シート付材質A1050P寸法t(mm)1.0寸法C(mm)10
アルミサッシケース OSシリーズ(天底板アルミ製)
タカチ電機工業(10件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。付属品【ビス】皿M3×5三価クロメート×17/十字穴台形ビスM3×5ニッケル/三価黒クロメート×13表面処理側板/フレーム/天板/底板:ヘアライン処理シルバーアルマイト・ヘアライン処理ブラックアルマイト、パネル:ヘアライン処理シルバーアルマイト・ブラックアルマイト、固定金具:三価クロメート+アルマイト材質(フレーム)アルミ押出材A6063S-T5(AE-303、304)材質(天板)アルミ板A1050P t2材質(ゴム足)合成ゴム色(ゴム足)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(固定金具)鋼板SPCC t2+アルミ押出材A6063S-T5材質(側板)アルミ押出材A6063S-T5材質(パネル)アルミ板A1050P・A1100P t1.5
スーパーマグネットキャッチ(横型)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷緩衝用スプリング内蔵用途分電盤・工作機械材質マグネット:Ba-フェライト(異方性)材質(ケース)アルミニウム合金板(A1050P)材質(受座)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げケース:アルマイト処理(金色)、受板:ニッケルめっき(MFNi)
アルミ押出材ケース EXシリーズ
タカチ電機工業(8件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1台当日出荷から6日以内出荷シンプルな構造で上下カバーがアルミ押出材のケースです。 パネルのエッジ部はアルミ削り出し加工の為、高級感ある仕上がりです。産業機器はもちろん、オーディオ機器へのご利用にも適しています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質取付ビス(六角穴付):ステンレス表面処理パネル:シルバーアルマイト・ブラックアルマイト、上・下カバー:アルマイト&クリア塗装、取付ビス(六角穴付):無処理材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下)材質(ゴム足)ポリウレタン・合成ゴム色(カバー)シルバー・ブラック(上・下)色(ゴム足)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミ板 A1050P
ヒートシンクアルミケース EXHシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1台当日出荷から6日以内出荷上面がヒートシンク形状で、効率良く放熱が出来る形状の熱対策アルミケースです。 産業用ファンレスPC・パワーアンプ・電源装置など、発熱の多い機器に最適です。 上カバー部と下カバー(フレーム幅140mm)にM3ナットが入るナットスライド用溝があります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
アルミ放熱ケース AWAシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1台当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。付属品六角レンチ仕様個数:ボディーフレーム×1、パネル×2、ゴム足×4、取付ビス(六角穴付皿)×8材質取付ビス(六角穴付皿):ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5色シルバー表面処理パネル:表面シルバーアルマイト、裏面無処理材質(ゴム足)ポリウレタン色(ゴム足)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミ板 A1050P表面処理(ボディ)アルマイト&クリア塗装
ダイアルインジケーター D-R
イマオコーポレーション¥5,898税込¥6,4881個当日出荷2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。 一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます。(逆回転は目盛りが戻ります。) 簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。色長針:赤色(透明アクリル板に印字)、短針:黒色材質(本体)スチール、つや消しブラック質量(g)75目盛12許容回転数(min-1[r.p.m])300回転方向時計回り材質(窓)アクリル樹脂材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
ダイアルインジケーター
イマオコーポレーション¥5,998税込¥6,5981個当日出荷2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛進みます。簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。仕様●長針:赤色(透明アクリル板に印字)適合・DHWダイアルハンドル車・DHKダイアルハンドノブ・DRKダイアルラウンドノブトラスコ品番805-6278材質本体:スチール つや消しブラック、窓:アクリル樹脂、文字盤:アルミニウム(A1050P)、長針:赤色(透明アクリル板に印字)、短針:黒色厚さ(mm)25材質(本体)スチール(つや消しブラック)質量(g)75径(Φmm)53.9使用温度範囲(℃)-20~60目盛12寸法D1(mm)52.2許容回転数(min-1[r.p.m])300寸法T1(mm)21.5寸法T2(mm)20回転方向時計回り材質(窓)アクリル樹脂材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)色(短針)黒色
取手付EIAラックケース ERHシリーズ
タカチ電機工業¥11,540~税込¥12,694~1台当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様●材質(底板):鋼板SPCC t1.0●材質(リアパネル):アルミ押出材A6063S-T5●表面処理(パネル):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●表面処理(フレーム):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●表面処理(側板):HLシルバーアルマイト・ブラックアルマイト●表面処理(天板):黒塗装(レザートン)●表面処理(底板):黒塗装●表面処理(固定金具):三価クロメート+アルマイト●表面処理(リアパネル):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●色(取手):アルマイトクロム色・ブラック(座金付)●個数:パネル・リアパネル・天板・底板×1、側板・取手(座金付)×2、フレーム・固定金具・ゴム足×4材質(フレーム)アルミ押出材 A6063S-T5(AE-303)材質(天板)鋼板SPCC t1.0材質(ゴム足)合成ゴム色(ゴム足)ブラック材質(取手)アルミ丸棒 A5056S/真ちゅう(座金付)材質(固定金具)鋼板SPCC t2.0+アルミ押出材 A6063S-T5付属ビス有無有(皿M3×5三価クロメート×17、バインドM3×5W付三価黒クロメート×13、ナベM3×10三価クロメート×4)材質(側板)アルミ板 A1050P・A1100P t1.5材質(パネル)アルミ押出材A6063S-T5
D38 ダイアルインジケーターノブ
イマオコーポレーション¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。 一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます(逆回転は目盛りが戻ります) 使用温度範囲は-20~+60℃です。ただし温度差によりアクリル板内側にくもりが発生し、見えにくくなることがあります。 水や塵埃のかかる場所でのご使用は避けてください。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。材質文字盤:アルミニウム(A1050P)材質(本体)アルミニウム質量(g)100使用温度範囲(℃)-20~60目盛本数(本)9色(本体)シルバー材質(窓)アクリル樹脂
アルミ パンチングメタル
OKUTANI¥12,980~税込¥14,278~1枚3日以内出荷パンチングメタルとは、パンチングプレスの金型で孔を開けた加工をした金属板の名称です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。用途装飾用、ふるい分け、選別、造粒、粉砕、目隠し、仕切りなど用途は多岐に渡り使用されています材質アルミ長さ(mm)2000幅(mm)1000
スーパーマグネットキャッチ横
SUGICO(スギコ)¥499~税込¥549~1個翌々日出荷緩衝用スプリングを内蔵しています。材質【マグネット】フェライト(異方性)【ケース】アルミニウム合金板(A1050P)【受板】冷間圧延鋼板(SPCC)