カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(141)
  • 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
  • KITZ(キッツ)
  • モノタロウ(5)
  • Aratas(旧:omron)(17)
  • SMC(1,034)
  • ニッサン(498)
  • MAZDA(マツダ)(496)
  • BIGM(丸山製作所)(479)
  • Panasonic(パナソニック)(252)
  • RS PRO(168)
  • ホンダ(164)
  • Lumberg Automation(136)
  • エスコ(98)
  • オカムラ(岡村製作所)(86)
  • 日本モレックス(molex)(84)
  • MICROCHIP(67)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(58)
  • 新日軽(LIXIL)(56)
  • フエニックス・コンタクト(52)
  • BOURNS(47)
  • CKD(41)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
サービス分類
  • オーダー・加工(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a8a」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
144件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100型 青銅製グローブバルブAシリーズ KITZ(キッツ)100型 青銅製グローブバルブAシリーズKITZ(キッツ)(19件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~100(静流水)最高使用圧力(MPa)0.98(+100℃以下の静流水)、0.78(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)CAC使用流体水、蒸気最高許容圧力(MPa)0.98(-29~100℃の静流水)、0.78(飽和蒸気(174℃))ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC材質(ステム)C3531材質(ボディ)CAC材質(パッキン)非石綿クラス100型接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類グローブバルブ
異径ソケット ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)異径ソケット ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質SCS13A形状ソケット種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
150型 グローブバルブ(アングル形)(CAシリーズ) KITZ(キッツ)150型 グローブバルブ(アングル形)(CAシリーズ)KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状アングル材質(本体)CAC使用温度範囲(℃)120最高使用圧力(MPa)1.6(120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボンネット)C3771BE材質(パッキン)非石綿クラス150型バルブ種類グローブバルブ
異径六角ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)異径六角ニップル ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(11件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
材質SCS13A形状径違い六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
SCS13A 異径エルボ 3/8Bx1/4B 10A x 8A KITZ(キッツ)SCS13A 異径エルボ 3/8Bx1/4B 10A x 8AKITZ(キッツ)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
RoHS指令相当品/ネジ:Rc
呼び径(B)3/8Bx1/4B(10A x 8A)接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】材質(ボディ)SCS13Aアズワン品番64-3865-87RoHS指令(10物質対応)対応
SCS13A 異径エルボ 3/4Bx1/4B 20A x 8A KITZ(キッツ)SCS13A 異径エルボ 3/4Bx1/4B 20A x 8AKITZ(キッツ)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
RoHS指令相当品/ネジ:Rc
呼び径(B)3/4Bx1/4B(20A x 8A)接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】材質(ボディ)SCS13A:ロストワックスアズワン品番64-3865-94RoHS指令(10物質対応)対応
SCS13A 異径エルボ 1Bx3/8B 25A x 10A KITZ(キッツ)SCS13A 異径エルボ 1Bx3/8B 25A x 10AKITZ(キッツ)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
RoHS指令相当品/ネジ:Rc
呼び径(B)1Bx3/8B(25A x 10A)接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】材質(ボディ)SCS13A:ロストワックスアズワン品番64-3865-95RoHS指令(10物質対応)対応
600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(スタンダードボア)ZHシリーズ KITZ(キッツ)600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(スタンダードボア)ZHシリーズKITZ(キッツ)(14件のレビュー)
99,980税込109,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ストレート規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)方式フローティング接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス最高許容圧力(MPa)4.12(-20~38℃の水・油・ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604+Niめっき材質(ボールシート)PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ステンレス小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア) KITZ(キッツ)ステンレス小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア)KITZ(キッツ)(5件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形
黄銅製ニードルバルブ(10K) KITZ(キッツ)黄銅製ニードルバルブ(10K)KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
形状ストレート材質(本体)黄銅C3771BE使用温度範囲(℃)80寸法H(mm)51最高使用圧力(MPa)1.37(80℃以下の水/油/ガス)寸法D(mm)43接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス最高使用温度(℃)80ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ZDCクラス10Kバルブ種類ニードルバルブ
ステンレス小型電動式 ボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ)ステンレス小型電動式 ボールバルブ(フルボア)KITZ(キッツ)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から15日以内出荷
形状ストレート材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)-20~50アクチュエータの種類EA型最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気潤滑方式グリース材質(Oリング)FKM材質(ガスケット)PTFE材質(ボールシート)PTFEクラス10K
小型電動式 ボールバルブ(ステンレス)<横型三方> KITZ(キッツ)小型電動式 ボールバルブ(ステンレス)<横型三方>KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
当日出荷から37日以内出荷
形状横形3方向接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用環境屋外使用可(直射日光不可)材質(Oリング)FKM材質(ボールシート)カーボンファイバー入PTFE定格時間連続クラス10Kボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
アルミ製空圧バタフライバルブ(ロングネックタイプ) KITZ(キッツ)アルミ製空圧バタフライバルブ(ロングネックタイプ)KITZ(キッツ)
44,980税込49,478
1台ほか
当日出荷から13日以内出荷
黄銅製ニードルバルブ(20K) KITZ(キッツ)黄銅製ニードルバルブ(20K)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)黄銅C3771BE最高使用圧力(MPa)2.75(80℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス最高使用温度(℃)80ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ガスケット)ナイロン材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ZDCクラス20Kバルブ種類ニードルバルブ
アルミ製空圧バタフライバルブ(ショートネックタイプ) KITZ(キッツ)アルミ製空圧バタフライバルブ(ショートネックタイプ)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1台ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質(本体)アルミ仕様ショートネックタイプ使用温度範囲(℃)-20~100(連続使用)接続方式ウエハー材質(シート)EPDM材質(ボール)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(ハウジング)ADC12ハンドル形状中心形材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(ステム)SUS410材質(ボディ)ADC12クラス10K接続形状ウエハ:JIS 10Kバルブ種類バタフライバルブ
キーパロイ製10Kグローブバルブ KITZ(キッツ)キーパロイ製10KグローブバルブKITZ(キッツ)(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から5日以内出荷
鉛レス銅合金「キーパロイ」を使用したバルブです。
形状ストレート材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)100最高使用圧力(MPa)1.4(100℃以下の静流水)、1.0(100℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状丸形材質(ジスク)KSB-3(8A~25A) CAC911(32A~50A)材質(ステム)KSB-3材質(ハンドル)ZDC(8A~15A) ADC12(20A~50A)材質(ボンネット)KSB-3(8A~20A) CAC911(25A~50A)材質(パッキン)非石綿クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
10K ステンレス鋼製電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形) KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形)KITZ(キッツ)
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
形状ストレートアクチュエータの種類EXH型接続方式管フランジクラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10Kバルブ種類フローティングボールバルブ
ステンレス鋼製グローブバルブ(SCS13A) KITZ(キッツ)ステンレス鋼製グローブバルブ(SCS13A)KITZ(キッツ)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)300適合規格JV8-1適合:15A~300A、水道施設浸出性能適合品:特注(10UMAT 40A~350A)、SAS358適合品:特注(65A~300A)最高使用圧力圧力-温度基準:SUS54接続方式フランジ:JIS B2220 10K材質(ボール)SCS13A使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13A材質(ガスケット)非石綿シート:10UMA、セラミック入PTFE:10UMAT(15A~350A)材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)FCD40-15材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組:10UMA、PTFEカップアンドコーン:10UMAT(15A~350A)バルブ種類グローブバルブ
ステンレス鋼製 スイングチャッキ Aシリーズ KITZ(キッツ)ステンレス鋼製 スイングチャッキ AシリーズKITZ(キッツ)
93,980税込103,378
1個
6日以内出荷から61日以内出荷
ステンレス鋼製 ゲートバルブ 10K Aシリーズ KITZ(キッツ)ステンレス鋼製 ゲートバルブ 10K AシリーズKITZ(キッツ)
66,980税込73,678
1個
6日以内出荷から61日以内出荷
ステンレス鋼製 グローブ Aシリーズ KITZ(キッツ)ステンレス鋼製 グローブ AシリーズKITZ(キッツ)
76,980税込84,678
1個
8日以内出荷から61日以内出荷
仕様ステンレス鋼 10K フランジ形 外ねじ 玉形弁
ステンレス鋼製 リフトチャッキ Aシリーズ KITZ(キッツ)ステンレス鋼製 リフトチャッキ AシリーズKITZ(キッツ)
46,980税込51,678
1個
8日以内出荷から61日以内出荷
ダクタイル鉄製 リフトチャッキ 16K KITZ(キッツ)ダクタイル鉄製 リフトチャッキ 16KKITZ(キッツ)
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
仕様ダクタイル 16K フランジ形,リフト逆止め弁、-10℃~+120℃の静流水:2.2 / -10℃~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:2.0規格面間 : JIS B2051、管接続 : JIS B2239 16K材質(フタ)A351 Gr.CF8/SCS13A材質(弁体)SCS1材質(弁箱)FCD-S
電動アクチェータ付 ステンレス製ボール KITZ(キッツ)電動アクチェータ付 ステンレス製ボールKITZ(キッツ)
69,980税込76,978
1個
11日以内出荷から31日以内出荷
空圧式アクチェータ付 ステンレス製ボール スプリングリターン KITZ(キッツ)空圧式アクチェータ付 ステンレス製ボール スプリングリターンKITZ(キッツ)
69,980税込76,978
1個
11日以内出荷から61日以内出荷
空圧式アクチェータ付ステンレス製 ボール KITZ(キッツ)空圧式アクチェータ付ステンレス製 ボールKITZ(キッツ)
59,980税込65,978
1個
11日以内出荷から61日以内出荷
【オーダー】アルミ製空圧バタフライバルブ(ロングネックタイプ) KITZ(キッツ)【オーダー】アルミ製空圧バタフライバルブ(ロングネックタイプ)KITZ(キッツ)
48,520税込53,372
1台
11日以内出荷
標準品バルブに【付属品】電磁弁・リミットスイッチ・減圧弁・スピコンを取付製作いたします。
付属品リミットスイッチ:1LS1J・1LX7001J・VCL5001・VCX7001J・FL11より選択可、電磁弁:MK15G8A12PGTFDMIK100V・MK15G8A12PGTFDMIK200V・MK15GAE12PUDMIK100V・MK15GAE12PUDMIK200Vより選択可、減圧弁:AW2002G2A、スピコン:AS220002SX581アクチュエータの種類FA-1/2/3型(複作動)圧力温度基準(バタ1)材質(シート)EPDM材質(Oリング)EPDM材質(ステム)SUS403/SUS410(40A~200A)、SUS410(250A・300A)クラス5K10K共用サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ製空圧バタフライバルブ(ショートネックタイプ) KITZ(キッツ)【オーダー】アルミ製空圧バタフライバルブ(ショートネックタイプ)KITZ(キッツ)
47,940税込52,734
1台
11日以内出荷
標準品バルブに【付属品】電磁弁・リミットスイッチ・減圧弁・スピコンを取付製作いたします。
付属品リミットスイッチ:1LS1J、1LX7001J、VCL5001、VCX7001J、FL11より選択可電磁弁:MK15G8A12PGTFDMIK100V、MK15G8A12PGTFDMIK200V、MK15GAE12PUDMIK100V、MK15GAE12PUDMIK200Vより選択可減圧弁:AW2002G2Aスピコン:AS220002SX581材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)0~100(連続使用)アクチュエータの種類FA-1/2/3型(複作動)圧力温度基準(バタ1)接続方式ウエハー材質(シート)EPDM呼び径(A)40/50/65/80/100/150材質(Oリング)EPDM材質(ステム)SUS403/SUS410(40A~200A)、SUS410(250A・300A)口径(A)40/50/65/80/100/150クラス5K10K共用バルブ種類バタフライバルブサービス分類オーダー・加工
【オーダー】10K ステンレス鋼製空圧式ボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ)【オーダー】10K ステンレス鋼製空圧式ボールバルブ(フルボア)KITZ(キッツ)
41,550税込45,705
1台
11日以内出荷
標準品バルブに【付属品】電磁弁・リミットスイッチ・減圧弁・スピコンを取付製作いたします。
付属品リミットスイッチ:1LS1J、1LX7001J、VCL5001、VCX7001J、FL11より選択可電磁弁:MK15G8A12PGTFDMIK100V、MK15G8A12PGTFDMIK200V、MK15GAE12PUDMIK100V、MK15GAE12PUDMIK200Vより選択可減圧弁:AW2002G2Aスピコン:AS220002SX581材質(本体)SCS13A方式フローティング接続方式ねじ込み形材質(ボール)SCS13A/SUS304使用流体空気、ガス材質(キャップ)SCS13A呼び径(A)15/20/25/40/50使用環境温度(℃)-20~80 (ただし供給空気に凍結なきこと)材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFE口径(A)15/20/25/40/50クラス10K標準操作圧力(MPa)0.39バルブ種類ボールバルブサービス分類オーダー・加工
【オーダー】10K 鋳鉄製空圧式ボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ)【オーダー】10K 鋳鉄製空圧式ボールバルブ(フルボア)KITZ(キッツ)
38,710税込42,581
1台
11日以内出荷
標準品バルブに【付属品】電磁弁・リミットスイッチ・減圧弁・スピコンを取付製作いたします。
付属品リミットスイッチ:1LS1J、1LX7001J、VCL5001、VCX7001J、FL11より選択可電磁弁:MK15G8A12PGTFDMIK100V、MK15G8A12PGTFDMIK200V、MK15GAE12PUDMIK100V、MK15GAE12PUDMIK200Vより選択可減圧弁:AW2002G2A(80A、100Aは取付不可)スピコン:AS220002SX581材質(本体)FC200方式フローティング材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP使用流体空気材質(キャップ)FC200呼び径(A)15/20/25/40/50/65/80/100使用環境温度(℃)-20~80 (ただし供給空気に凍結なきこと)材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFE口径(A)15/20/25/40/50/65/80/100材質(塗装)ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装クラス10Kボア径フルボア標準操作圧力(MPa)0.39バルブ種類ボールバルブサービス分類オーダー・加工
ステンレス鋼製 ボール KITZ(キッツ)ステンレス鋼製 ボールKITZ(キッツ)
14,980税込16,478
1個
31日以内出荷から61日以内出荷
電動アクチェータ付 ステンレス製 3方ボール KITZ(キッツ)電動アクチェータ付 ステンレス製 3方ボールKITZ(キッツ)
179,800税込197,780
1個
31日以内出荷
規格管接続: JIS B2220 10K、肉厚: ASME B16.34 クラス 150材質(ボール)304SS材質(弁棒)304SS
空圧式アクチェータ付 ステンレス製バタフライ UBシリーズ KITZ(キッツ)空圧式アクチェータ付 ステンレス製バタフライ UBシリーズKITZ(キッツ)
139,800税込153,780
1個
31日以内出荷
材質(弁箱)A351 Gr. CF8/SCS13A材質(弁棒)304SS
空圧式アクチェータ付 ステンレス製バタフライ UBシリーズ スプリングリターン KITZ(キッツ)空圧式アクチェータ付 ステンレス製バタフライ UBシリーズ スプリングリターンKITZ(キッツ)
199,800税込219,780
1個
31日以内出荷
材質(弁箱)A351 Gr. CF8/SCS13A材質(弁棒)(304SS
ステンレス鋼製 バタフライ HBシリーズ 5K レバー式 KITZ(キッツ)ステンレス鋼製 バタフライ HBシリーズ 5K レバー式KITZ(キッツ)
289,800税込318,780
1個
31日以内出荷
仕様ステンレス鋼 5K ウェハー形 バタフライ弁,レバー操作式、-29~200℃:0.7規格面間 : JIS B2002、管接続 : ウェハー形 (JIS 5K)材質(弁箱)A351 Gr.CF8/SCS13A材質(弁棒)304SS
ステンレス鋼製 バタフライ HBシリーズ 5K ギア式 KITZ(キッツ)ステンレス鋼製 バタフライ HBシリーズ 5K ギア式KITZ(キッツ)
159,800税込175,780
1個
31日以内出荷
仕様ギア操作式 ステンレス鋼 5K ウェハー形 バタフライ弁、-29~200℃:0.7規格面間 : JIS B2002、管接続 : ウェハー形 (JIS 5K)材質(弁箱)A351 Gr.CF8/SCS13A材質(弁棒)304SS
ステンレス鋼製 バタフライ  5K レバー式 KITZ(キッツ)ステンレス鋼製 バタフライ 5K レバー式KITZ(キッツ)
99,980税込109,978
1個
31日以内出荷
材質(弁箱)A351 Gr.CF8/SCS13A材質(弁棒)304SS
ステンレス鋼製 バタフライ  HBシリーズ ギア式 KITZ(キッツ)ステンレス鋼製 バタフライ HBシリーズ ギア式KITZ(キッツ)
159,800税込175,780
1個
31日以内出荷
仕様ギア操作式 ステンレス鋼 10K ウェハー形 バタフライ弁、0~120℃:1.4、200℃:1.24、-29~0℃:1.0規格面間 : JIS B2002、管接続 : ウェハー形 (JIS 10K)材質(弁箱)A351 Gr.CF8/SCS13A材質(弁棒)304SS
ステンレス鋼製 バタフライ HBシリーズ  レバー式 KITZ(キッツ)ステンレス鋼製 バタフライ HBシリーズ レバー式KITZ(キッツ)
129,800税込142,780
1個
31日以内出荷
仕様ステンレス鋼 10K,バタフライ弁,レバー操作式、0~120℃:1.4、200℃:1.24、-29~0℃:1.0規格面間 : JIS B2002、管接続 : ウエハー形 (JIS 10K)材質(弁箱)A351 Gr.CF8/SCS13A材質(弁棒)304SS
ステンレス鋼製 バタフライ  HBシリーズ クラス150 ギア式 KITZ(キッツ)ステンレス鋼製 バタフライ HBシリーズ クラス150 ギア式KITZ(キッツ)
159,800税込175,780
1個
31日以内出荷
仕様ギア操作式 ステンレス鋼 クラス150 ウェハー形 バタフライ弁、0~50℃:1.9、200℃:1.4、-29~0℃:1.0規格面間 : ISO 5752、管接続 : ウェハー形 (ASME B16.5 クラス 150)、肉厚 :ASME B16.34 クラス 150材質(弁箱)A351 Gr.CF8/SCS13A材質(弁棒)304SS