曜日別特売

ステンレス鋼製 ボール

ステンレス鋼製 ボール - KITZ(キッツ)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全106種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法H(mm)
質量(kg)
寸法D1(mm)
106種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
規格
寸法D1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7502771810UTM0.76272管接続 : JIS B0203、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150130
¥26,300
¥19,980
¥21,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7502772710UTM2.7110130管接続 : JIS B0203、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150160
¥62,500
¥47,980
¥52,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7502773610UTM11160154管接続 : JIS B0203、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150400
¥173,000
¥139,800
¥153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7502774510UTM15182163管接続 : JIS B0203、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150400
¥230,000
¥179,800
¥197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75027761U3TZM0.96348管接続 : JIS B0203120
¥19,700
¥14,980
¥16,478(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75027770U3TZM0.97160管接続 : JIS B0203130
¥21,800
¥16,980
¥18,678(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75027779U3TZM1.19069管接続 : JIS B0203130
¥32,300
¥24,980
¥27,478(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75027788U3TZM1.810383管接続 : JIS B0203150
¥40,500
¥29,980
¥32,978(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75027797U3TZM2.611088管接続 : JIS B0203150
¥51,400
¥38,980
¥42,878(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75027806U3TZM4127104管接続 : JIS B0203180
¥71,700
¥54,980
¥60,478(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75027815SWU3TZM0.96348管接続 : JIS B2316120
¥22,700
¥17,980
¥19,778(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75027831SWU3TZM0.97160管接続 : JIS B2316130
¥25,900
¥19,980
¥21,978(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75027840SWU3TZM1.19069管接続 : JIS B2316130
¥38,100
¥28,980
¥31,878(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75027849SWU3TZM1.810383管接続 : JIS B2316150
¥48,200
¥36,980
¥40,678(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75027858SWU3TZM2.611088管接続 : JIS B2316150
¥62,000
¥46,980
¥51,678(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75027867SWU3TZM4127104管接続 : JIS B2316180
¥85,700
¥64,980
¥71,478(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75027876U3TZFM0.86348管接続 : JIS B0203120
¥19,700
¥14,980
¥16,478(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75027885U3TZFM0.86348管接続 : JIS B0203120
¥19,700
¥14,980
¥16,478(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75027901U3TZFM0.87160管接続 : JIS B0203130
¥21,800
¥16,980
¥18,678(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75027910U3TZFM19069管接続 : JIS B0203130
¥32,300
¥24,980
¥27,478(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75027919U3TZFM1.710383管接続 : JIS B0203150
¥40,500
¥29,980
¥32,978(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75027928U3TZFM2.411088管接続 : JIS B0203150
¥51,400
¥38,980
¥42,878(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75027937U3TZFM3.8127104管接続 : JIS B0203180
¥71,700
¥54,980
¥60,478(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75027946SWU3TZFM0.86348管接続 : JIS B2316120
¥22,700
¥17,980
¥19,778(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75027955SWU3TZFM0.86348管接続 : JIS B2316120
¥22,700
¥17,980
¥19,778(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75027971SWU3TZFM0.87160管接続 : JIS B2316130
¥25,900
¥19,980
¥21,978(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75027980SWU3TZFM19069管接続 : JIS B2316130
¥38,100
¥28,980
¥31,878(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75027989SWU3TZFM1.710382管接続 : JIS B2316150
¥48,200
¥36,980
¥40,678(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75027998SWU3TZFM2.411088管接続 : JIS B2316150
¥62,000
¥46,980
¥51,678(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75028007SWU3TZFM3.8127104管接続 : JIS B2316180
¥85,700
¥64,980
¥71,478(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7502841810UTDZO2.6108108面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : JIS B2220 10K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150130
¥68,000
¥67,980
¥74,778(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7502842710UTDZO3.2117111面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : JIS B2220 10K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150130
¥77,200
¥76,980
¥84,678(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7502843610UTDZO5.2127124面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : JIS B2220 10K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150160
¥108,000
¥99,980
¥109,978(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7502844510UTDZO6.5140128面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : JIS B2220 10K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150160
¥143,000
¥139,800
¥153,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7502846110UTDZO9.6165134面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : JIS B2220 10K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150230
¥151,000
¥149,800
¥164,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7502847010UTDZO12178143面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : JIS B2220 10K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150230
¥191,000
¥189,800
¥208,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7502847910UTDZO20190179面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : JIS B2220 10K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150400
¥284,000
¥279,800
¥307,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7502848810UTDZO24203189面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : JIS B2220 10K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150400
¥330,000
¥329,800
¥362,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7502849710UTDZO39229224面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : JIS B2220 10K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150460
¥489,000
¥479,800
¥527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7502850610UTDZO56356240面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : JIS B2220 10K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150460
¥1,157,000
¥1,098,000
¥1,207,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7502851510UTDZO90394314面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : JIS B2220 10K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 1501000
¥1,430,000
¥1,398,000
¥1,537,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7502853110UTDZO156457406面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : JIS B2220 10K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 1501500
¥2,369,000
¥2,298,000
¥2,527,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7502982710UTDZ1H2.6108108面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : JIS B2220 10K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150130
¥77,000
¥76,980
¥84,678(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7502983610UTDZ1H3.2117111面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : JIS B2220 10K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150130
¥91,300
¥90,980
¥100,078(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7502984510UTDZ1H5.2127124面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : JIS B2220 10K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150160
¥113,000
¥109,800
¥120,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7502986110UTDZ1H6.5140128面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : JIS B2220 10K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150160
¥157,000
¥149,800
¥164,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7502987010UTDZ1H9.6165134面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : JIS B2220 10K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150230
¥161,000
¥159,800
¥175,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7502987910UTDZ1H11.6178143面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : JIS B2220 10K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150230
¥190,000
¥189,800
¥208,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7502988810UTDZ1H19.5190179面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : JIS B2220 10K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150400
¥301,000
¥299,800
¥329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7502989710UTDZ1H24203188面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : JIS B2220 10K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150400
¥350,000
¥349,800
¥384,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする