カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
  • KITZ(キッツ)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • SMC(7)
  • 廣杉計器(2)
  • エムエスシー(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as2000-02」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】ステンレス製空圧ボールバルブ フランジ形(フルボア) KITZ(キッツ)【オーダー】ステンレス製空圧ボールバルブ フランジ形(フルボア)KITZ(キッツ)
55,230税込60,753
1台
11日以内出荷
標準品バルブに【付属品】リミットスイッチ・スピコンを取付製作いたします。
付属品リミットスイッチ:1LS1J、1LX7001J、VCL5001、VCX7001Jより選択可スピコン:AS2000-01、AS2000-02、AS3000-02-X272、AS4000-02いづれか取付可形状ストレート材質(本体)SCS13A(15A~50Aロストワックス)アクチュエータの種類B-0/1/2/3型(複作動)圧力温度基準(SUS34)方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A/SUS304材質(キャップ)SCS13A呼び径(A)15/20/25/32/40/50/65/80/100/125/150/200材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFE口径(A)15/20/25/32/40/50/65/80/100/125/150/200クラス10K関連資料カタログ資料(4.36MB)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブサービス分類オーダー・加工
【オーダー】鋳鉄製空圧ボールバルブ フランジ形(フルボア) KITZ(キッツ)【オーダー】鋳鉄製空圧ボールバルブ フランジ形(フルボア)KITZ(キッツ)
42,480税込46,728
1台
11日以内出荷
標準品バルブに【付属品】リミットスイッチ・スピコンを取付製作いたします。
付属品リミットスイッチ:1LS1J、1LX7001J、VCL5001、VCX7001Jより選択可スピコン:AS2000-01、AS2000-02、AS3000-02-X272、AS4000-02いづれか取付可形状ストレートアクチュエータの種類B-0/1/2/3型(複作動)圧力温度基準(SUS34)方式フローティング材質(ボール)SCS13A/SUS304材質(キャップ)FC200材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFE口径(A)15/20/25/32/40/50/65/80/100/125/150/200クラス10K関連資料カタログ資料(4.36MB)ボア径フルボアサービス分類オーダー・加工
研磨剤 100000特集