カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 科学研究・開発用品(5)
絞り込み
ブランド
  • KITZ(キッツ)
  • リケン(53)
  • テクノフレックス(44)
  • 淡路マテリア(19)
  • フジトク(17)
  • BUFFALO(バッファロー)(16)
  • 井筒製作所(15)
  • RS PRO(15)
  • ニッサン(14)
  • 昭和コーポレーション(12)
  • Both-Well(ボスウェル)(12)
  • 日本ジョイント(12)
  • エスコ(10)
  • 渡辺電機工業(9)
  • MIEテクノ(8)
  • フルネスジャパン(8)
  • NAKATAKI(8)
  • イスカル(7)
  • ナゴヤ(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ax-040」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブッシング ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)ブッシング ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(20件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
材質SCS13A形状ブッシング種類ねじ込み継手規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水材質(ボディ)SCS13Aロストワックス接続形状ねじ込み
異径ソケット ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)異径ソケット ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(7件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
材質SCS13A形状ソケット種類ねじ込み継手ねじの種類PTネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
ブッシング ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)ブッシング ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SCS14A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
径違いチーズ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)径違いチーズ ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水RoHS指令(10物質対応)対応
異径エルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)異径エルボ ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SCS13A形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(チーズ) KITZ(キッツ)青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(チーズ)KITZ(キッツ)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質青銅形状チーズ適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1使用流体水道水接続形状PE×PE×PE準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(ソケット) KITZ(キッツ)青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(ソケット)KITZ(キッツ)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質青銅形状ソケット適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1使用流体水道水接続形状PEプラグ準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
ダクタイル鉄製マジックジョイント(分岐管取付器) KITZ(キッツ)ダクタイル鉄製マジックジョイント(分岐管取付器)KITZ(キッツ)
48,980税込53,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
既設配管、新設配管の分岐に最適
用途冷水、温水および空気に使用することができます。接続方式ねじ込み形材質(ボディ)FCD-S使用流体水、空気最高使用圧力(MPa)0.98(-5℃~+120℃の冷温水、空気)形状ストレート種類マジックジョイント材質(キャップ)S25C最高使用温度(℃)+120材質(Oリング)FKM・NBR材質(ガスケット)非石綿シート・銅板材質(ホルダー)S25C材質(ロックリング)SUS304材質(クランプ)FCD-S材質(ピストン)SUJ2
マジックジョイント (消防評定/認定品)(TPシリーズ) KITZ(キッツ)マジックジョイント (消防評定/認定品)(TPシリーズ)KITZ(キッツ)
56,980税込62,678
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
用途湿式配管材質(カバー)S25C材質(ボディ)FCD-S最高許容圧力(MPa)2(-5~120℃)仕様マジックジョイント形状その他材質(キャップ)S25C材質(Oリング)FKM・NBR材質(ガスケット)非石綿シート・銅板材質(ボンネット)S25C接続形状ねじ込み形材質(ロックリング)304SS材質(クランプ)FCD-S
SCS13A 異径チーズ PRTシリーズ KITZ(キッツ)SCS13A 異径チーズ PRTシリーズKITZ(キッツ)
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令相当品/ネジ:Rc
接続ねじ込み JIS B0203材質(ボディ)SCS13ARoHS指令(10物質対応)対応
SCS13A 異径ソケット PRSシリーズ KITZ(キッツ)SCS13A 異径ソケット PRSシリーズKITZ(キッツ)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令相当品/ネジ:Rc
仕様【最高許容圧】300℃以下の蒸気接続ねじ込み JIS B0203材質(ボディ)SUS13A:ロストワックスRoHS指令(10物質対応)対応
SCS13A 異径エルボ PRLシリーズ KITZ(キッツ)SCS13A 異径エルボ PRLシリーズKITZ(キッツ)
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
RoHS指令相当品/ネジ:Rc
接続ねじ込み JIS B0203材質(ボディ)SCS13ARoHS指令(10物質対応)対応
マジックジョイント 消防評定/認定品 TPショウボウシリーズ KITZ(キッツ)マジックジョイント 消防評定/認定品 TPショウボウシリーズKITZ(キッツ)
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
日本消防安全センター認定品
接続ねじ込み最高許容圧力(MPa)2
SCS13A 異径エルボ 1-1/2Bx3/4B 40A x 20A KITZ(キッツ)SCS13A 異径エルボ 1-1/2Bx3/4B 40A x 20AKITZ(キッツ)
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
RoHS指令相当品/ネジ:Rc
呼び径(B)1-1/2Bx3/4B(40A x 20A)接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】材質(ボディ)SCS13A:ロストワックスアズワン品番64-3865-97RoHS指令(10物質対応)対応
SCS13A 異径エルボ 1-1/2Bx1B 40A x 25A KITZ(キッツ)SCS13A 異径エルボ 1-1/2Bx1B 40A x 25AKITZ(キッツ)
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
RoHS指令相当品/ネジ:Rc
呼び径(B)1-1/2Bx1B(40A x 25A)接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】材質(ボディ)SCS13Aアズワン品番64-3865-92RoHS指令(10物質対応)対応