カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(16)
絞り込み
ブランド
  • KITZ(キッツ)
  • モノタロウ(1)
  • リンナイ(2)
  • エスコ(1)
  • CKD(1)
  • イシグロ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eab200-te」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動式 青銅製フローティングボールバルブ(レデューストボア)(10K) KITZ(キッツ)電動式 青銅製フローティングボールバルブ(レデューストボア)(10K)KITZ(キッツ)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
電源(V)AC200接続方式ねじ込み形バルブ種類ボールバルブ
青銅電動ボール弁 端子箱付 EABシリーズ KITZ(キッツ)青銅電動ボール弁 端子箱付 EABシリーズKITZ(キッツ)
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
水・油・ガス流体等のON-OFF用ボールバルブ/端子箱付 『可燃性ガス』『毒性ガス』には使用しないで下さい。流体名【ガス】は左記使用禁止ガスを含みません。
方式レデューストボア接続ねじ込み JIS B0203使用流体水、油、空気、ガス材質(カバー)アルミダイキャストバルブ種類ボールバルブ
小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア) KITZ(キッツ)小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア)KITZ(キッツ)(19件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。
材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体100℃以下の水・油・空気
小型電動式 電動ボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ)小型電動式 電動ボールバルブ(フルボア)KITZ(キッツ)(4件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用環境屋外使用可(直射日光不可)材質(Oリング)FKM材質(ボールシート)PTFE定格時間連続クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
ステンレス小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア) KITZ(キッツ)ステンレス小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア)KITZ(キッツ)(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形
青銅電動ボール弁 フルボア・端子箱付 EABシリーズ KITZ(キッツ)青銅電動ボール弁 フルボア・端子箱付 EABシリーズKITZ(キッツ)
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
水・油・ガス流体等のON-OFF用ボールバルブ/フルボア型 / 端子箱付 『可燃性ガス』『毒性ガス』には使用しないで下さい。流体名【ガス】は左記使用禁止ガスを含みません。
方式フルボア接続ねじ込み JIS B0203
電動式 青銅製フローティングボールバルブ(レデューストボア)(10K) KITZ(キッツ)電動式 青銅製フローティングボールバルブ(レデューストボア)(10K)KITZ(キッツ)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から28日以内出荷
仕様アクチェータ/EA型(AC100/200V 90°正逆回転)接続方式ねじ込み形材質(ボール)耐脱亜鉛黄銅棒+Ni+Crめっき使用流体水、油、空気潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用環境屋外使用可(直射日光不可)材質(Oリング)FKM材質(ボールシート)PTFE定格時間連続クラス10Kボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
青銅電動ボール弁 ロングネック・端子箱付 EABシリーズ KITZ(キッツ)青銅電動ボール弁 ロングネック・端子箱付 EABシリーズKITZ(キッツ)
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷から51日以内出荷
水・油・ガス流体等のON-OFF用ボールバルブ/保温材被覆配管等に適応するロングネック構造 / 端子箱付 『可燃性ガス』『毒性ガス』には使用しないで下さい。流体名【ガス】は左記使用禁止ガスを含みません。
方式レデューストボア接続ねじ込み JIS B0203
小型電動式 電動三方ボールバルブ(レデューストボア) KITZ(キッツ)小型電動式 電動三方ボールバルブ(レデューストボア)KITZ(キッツ)(21件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から10日以内出荷
高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。
形状横形3方向材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用環境屋外使用可(直射日光不可)材質(Oリング)FKM材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)CAC406定格時間連続クラス10Kボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
青銅電動三方ボール弁 3方2面シート・Lポート・端子箱付 EABシリーズ KITZ(キッツ)青銅電動三方ボール弁 3方2面シート・Lポート・端子箱付 EABシリーズKITZ(キッツ)
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
流路切換用/三方向の切替用ボールバルブ。切替時には一方向と他方向の流体が混合しながら切替わる。/ 端子箱付 『可燃性ガス』『毒性ガス』には使用しないで下さい。流体名【ガス】は左記使用禁止ガスを含みません。
方式レデューストボア接続ねじ込み JIS B0203
ステンレス小型電動式 ボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ)ステンレス小型電動式 ボールバルブ(フルボア)KITZ(キッツ)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から15日以内出荷
形状ストレート材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)-20~50アクチュエータの種類EA型最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気潤滑方式グリース材質(Oリング)FKM材質(ガスケット)PTFE材質(ボールシート)PTFEクラス10K
SCS14A電動ボール弁 フルボア・端子箱付 EABシリーズ KITZ(キッツ)SCS14A電動ボール弁 フルボア・端子箱付 EABシリーズKITZ(キッツ)
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷から22日以内出荷
流量特性に優れたフルボア型。RoHS指令相当品 端子箱付
材質【ボディ/ハウジング】SCS14A方式フルボア接続ねじ込み JIS B0203RoHS指令(10物質対応)対応
10K 電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形) KITZ(キッツ)10K 電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形)KITZ(キッツ)
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状ストレート材質(本体)FC200使用温度範囲(℃)-10~50周波数(Hz)50/60電源(V)AC100±10%電圧(V)AC100±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP材質(キャップ)FC200絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)周囲環境防水、防塵:IP67相当材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)PTFE絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアスペースヒータ容量(W)10スペースヒータ消費電力(W)2.5バルブ種類フローティングボールバルブ
小型電動式 ボールバルブ(キッツ) KITZ(キッツ)小型電動式 ボールバルブ(キッツ)KITZ(キッツ)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から33日以内出荷
形状ストレート型式EAE100-1材質(本体)C3771BE使用温度範囲(℃)-10~50周波数(Hz)50/60電源(V)AC100電圧(V)AC100アクチュエータの種類EAE型(スプリングリターン型)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3531+Ni-Crめっき機能正逆回転使用流体水、油、空気最大消費電力(W)13.2/10.7(50/60Hz)材質(ハウジング)C3771潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用環境屋内型材質(Oリング)FKM材質(ジスク)C3531+Ni-Crめっき材質(ステム)C3531+Crめっき材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)C3771定格時間連続絶縁階級E種定格電流(mA)200取付姿勢直立~水平塗装ハウジング:黒色、カバー:ライトブルーハンマートン電源コード種類(mm2×芯数×mm)リード線0.3×300開閉時間 90°(50/60Hz)約10秒/約20秒(スプリングリターン)クラス10K材質(ボディシート)PTFE接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ絶縁耐圧(V/1分間)AC1500
小型電動式 ボールバルブ(ステンレス)<横型三方> KITZ(キッツ)小型電動式 ボールバルブ(ステンレス)<横型三方>KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1個
当日出荷から37日以内出荷
形状横形3方向接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用環境屋外使用可(直射日光不可)材質(Oリング)FKM材質(ボールシート)カーボンファイバー入PTFE定格時間連続クラス10Kボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
10K 電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形) KITZ(キッツ)10K 電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形)KITZ(キッツ)
35,980税込39,578特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状ストレート材質(本体)FC200使用温度範囲(℃)-10~50周波数(Hz)50/60電源(V)AC200±10%電圧(V)AC200±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP材質(キャップ)FC200絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)周囲環境防水、防塵:IP67相当材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)PTFE絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアスペースヒータ容量(W)15スペースヒータ消費電力(W)2.9バルブ種類フローティングボールバルブ
研磨剤 100000特集