カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)
- モノタロウ(1)
- AICA(アイカ工業)(4)
- AMPHENOL(5)
- JAE(日本航空電子工業)(7)
- JEFCOM(ジェフコム)(3)
- New-Era(ニューエラー)(4)
- OHNO(大野ゴム工業)(3)
- OMデジタルソリューションズ(3)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- SMC(51)
- YAMAHA(ヤマハ)(45)
- アーム[作業工具](2)
- ニッサン(9)
- プラス[家具](12)
- ホンダ(60)
- ヨシムラ(3)
- 北川鉄工所(6)
- 東海キャスター(15)
- 渡辺電機工業(10)
- 神東塗料(17)
- ブランドをもっと見る
「jn10」の検索結果

キーパロイ製10Kグローブバルブ
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷から5日以内出荷鉛レス銅合金「キーパロイ」を使用したバルブです。形状ストレート材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)100最高使用圧力(MPa)1.4(100℃以下の静流水)、1.0(100℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水JIS規格JIS B2011ハンドル形状丸形材質(ジスク)KSB-3(8A~25A) CAC911(32A~50A)材質(ステム)KSB-3材質(ハンドル)ZDC(8A~15A) ADC12(20A~50A)材質(ボンネット)KSB-3(8A~20A) CAC911(25A~50A)材質(パッキン)非石綿クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
10K 鋳鉄製グローブバルブ(ナイロン11ライニング・フランジ形)
KITZ(キッツ)¥159,800税込¥175,7801個20日以内出荷材質(本体)鋳鉄規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-236最高使用圧力(MPa)静流水:1.4、油・脈動水:1ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ