カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)
- Jpiジャパン(21)
- サンワサプライ(19)
- ホンダ(16)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(10)
- ブリストワ(10)
- PIAA(6)
- ダイキン工業(4)
- パイロット(4)
- イノック(3)
- JAPPY(3)
- サカエ(2)
- SK(新潟精機)(2)
- Nikon(ニコン)(2)
- 桑名金属工業(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- ニチアス(2)
- ケニス(2)
- 三菱ふそう(2)
- ブランドをもっと見る
「jpi」の検索結果
特価

ステンレス鋼製 リフトチャッキ Eシリーズ クラス300
KITZ(キッツ)¥74,980~税込¥82,478~1個61日以内出荷仕様ステンレス鋼 クラス300 差込み溶接形,リフト逆止め弁、圧力検査: API 598規格面間 : JPI-7S-36、管接続 : JIS B2316 (3)、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300材質(フタ)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(弁体)316SS材質(弁箱)A351 Gr.CF8M/SCS14A
ステンレス鋼製 ゲート Eシリーズ クラス300
KITZ(キッツ)¥88,980~税込¥97,878~1個61日以内出荷仕様ステンレス鋼 クラス300 差込み溶接形,外ねじ 仕切弁、B16.34 クラス 300規格面間 : JPI-7S-36 (2)、管接続 : JIS B2316 (4)、肉厚 : ASME B16.34 ク ラス 300材質(フタ)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(弁体)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(弁箱)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(弁棒)316SS
ステンレス鋼製 グローブ Eシリーズ クラス300
KITZ(キッツ)¥88,980~税込¥97,878~1個61日以内出荷仕様ステンレス鋼 クラス300 差込み溶接形,外ねじ 玉形弁、圧力検査: API 598規格面間 : JPI-7S-36 (2)、管接続 : JIS B2316 (4)、肉厚 : ASME B16.34 ク ラス 300材質(フタ)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(弁体)316SS材質(弁箱)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(弁棒)316SS
鋳鉄製 下水道用ゲート ギヤ式
KITZ(キッツ)¥5,098,000税込¥5,607,8001個61日以内出荷仕様鋳鉄 10K フランジ形,外ねじ 仕切弁,ギア操作式、常温の静流水:1.4(40A~65A・80A~300A) / 常温の静流水:1.0(350A~600A) / 常温の脈動水:1.0(40A~65A・80A~300A)、圧力検査:JIS B2031寸法L(mm)508寸法H(mm)2657規格面 間: JIS B2002、管接続: JIS B2239 10K、肉 厚: JPI-7S-37-79寸法D1(mm)500呼び径(inch)24材質(フタ)FC200材質(弁体)FC200口径(A)600材質(弁箱)FC200各種認証JIS製品各種認証 600 mm (24 inch)材質(弁棒)SUS403