カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(32)
- 科学研究・開発用品(7)
絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)
- ノーブランド(4)
- 東洋バルヴ(3)
「kitz 10fc」の検索結果
特価

ゲート(10K) バルブ(10FCLシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から6日以内出荷形状ストレート材質(本体)鋳鉄使用温度範囲(℃)+120以下最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
10K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(10FCLSシリーズ)
KITZ(キッツ)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から6日以内出荷形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTシリーズ
KITZ(キッツ)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から5日以内出荷形状ストレート材質(本体)FC200最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油、脈動水)、0.69(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP使用流体水、油、蒸気材質(キャップ)FC200ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
10K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形・インジゲータ付)(10FCWIシリーズ)
KITZ(キッツ)¥27,980~税込¥30,778~1個翌々日出荷から7日以内出荷形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油、脈動水、空気)、0.20(飽和蒸気)、0.20(120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTBシリーズ
KITZ(キッツ)(2件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)FC200規格JIS B2239 10K最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.0(+120℃以下の油、脈動水)、0.7(飽和蒸気)接続方式管フランジ材質(ボール)304SS使用流体水、油、蒸気材質(キャップ)FC200材質(カバー)FC200ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)403SS材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)FC200材質(ボンネット)FC200材質(パッキン)PTFEクラス10K材質(ボディシート)PTFE接続形状フランジ:JIS B2239 10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
FC要部CACグローブ弁 JIS・ナイロン11ライニング 10FCJNシリーズ
KITZ(キッツ)¥319,800~税込¥351,780~1個4日以内出荷日水協品接続JIS10Kフランジ最高許容圧力(MPa)【静流水】1.37、【脈動水】0.98流体温度範囲(℃)0~60
10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から89日以内出荷形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(プラグ)SS400クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
ゲート(10K) バルブ(10FCLUシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1個翌々日出荷から5日以内出荷形状ストレート材質(本体)鋳鉄使用温度範囲(℃)油・脈動水・静流水・空気:-10~120/飽和蒸気:171以下最高使用圧力(MPa)-10~120℃以下の静流水:1.4 / -10~120℃以下の油・脈動水・空気: 1.0 / -10~120℃以下の可燃性、毒性以外のガス:0.2 / 飽和蒸気(171℃):0.7接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
10K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形・インジゲータ付)(10FCHIシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から6日以内出荷付属品開度インジケータ付形状ストレート材質(本体)FC300使用温度範囲(℃)+120以下最高使用圧力(MPa)0.98(+120℃以下の静流水)、0.86(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ材質(シート)CAC406使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)C3771BE材質(ハンドル)FC250材質(ボンネット)FC300材質(パッキン)非石綿クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
スイングチャッキ(10K) バルブ(10FCOシリーズ)
KITZ(キッツ)¥29,980~税込¥32,978~1個6日以内出荷から9日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)120以下適合規格JIS B2031:50A~200A最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.20(+120℃以下のガス)、0.69(飽和蒸気)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス最高許容圧力(MPa)1.4(-10~120℃以下の静流水)、1(-10~120℃以下の油・脈動水・空気)、0.2(-10~120℃以下のガス)、0.7(飽和蒸気(171℃))ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シート極軟鋼材質(ヒンジピン)C3771BD材質(プラグ)SS400材質(ボールシート)CAC406材質(ボディ)FC200クラス10K接続形状フランジ:JIS B2239 10K材質(シールリング)CAC406バルブ種類チャッキバルブ
10K 鋳鉄製ゲートバルブ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCLNシリーズ)
KITZ(キッツ)¥61,980~税込¥68,178~1個4日以内出荷から5日以内出荷形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(0℃~+60℃の静流水)、0.98(0℃~+60℃の油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
ゲートバルブ(10K)(Lシリーズ)
KITZ(キッツ)(2件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から5日以内出荷形状ストレート材質(本体)CAC406青銅・黄銅(JIS規格品)使用温度範囲(℃)-29~+120:1.4MPa、+171:1.0MPa最高使用圧力(MPa)1.4(-29℃~+120℃)、1.0(+171℃)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスJIS規格JIS B2011ハンドル色赤ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC406材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)CAC406材質(パッキン)ノンアスベストパッキンクラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOUシリーズ)
KITZ(キッツ)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から9日以内出荷形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(プラグ)SS400クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJSシリーズ)
KITZ(キッツ)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJUシリーズ)
KITZ(キッツ)¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から7日以内出荷形状ストレート接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCORシリーズ)
KITZ(キッツ)¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷材質(本体)FC200使用温度範囲(℃)0~70最高使用圧力(MPa)1.4(70℃以下の静流水)、1.0(70℃以下の空気・脈動水)接続方式管フランジ材質(ボール)304SS使用流体水、空気材質(カバー)FC200材質(ガスケット)非石綿シート極軟鋼材質(ボールシート)CAC406クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
10K 鋳鉄製カウンターウェイト付スイングチャッキ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCON-Cシリーズ)
KITZ(キッツ)¥129,800~税込¥142,780~1個当日出荷材質(本体)FC200+ナイロン11ライニング使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)1.4(60℃以下の静流水)、1.0(60℃以下の油・脈動水)接続方式管フランジ材質(ボール)CAC406使用流体水、油材質(カバー)FC200+ナイロン11ライニング材質(ガスケット)非石綿シートガスケット材質(ボールシート)CAC406クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
10K 鋳鉄製カウンターウェイト付スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOU-Cシリーズ)
KITZ(キッツ)¥92,980~税込¥102,278~1個当日出荷材質(本体)FC200使用温度範囲(℃)0~120最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.0(120℃以下の油・脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油材質(カバー)FC200材質(ガスケット)非石綿シート極軟鋼材質(ボールシート)304SSクラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
FC要部CACゲート 内ネジ・インジケーター付 10FCHIシリーズ
KITZ(キッツ)¥269,800~税込¥296,780~1個4日以内出荷ステムねじ部が常に本体の中に隠れており、バルブを開操作してもステムとハンドルは定位置にあって上昇せず、バルブの開度がわかりません。その為、内ねじ式ゲートバルブにはインジケータが取付けてあります。内ねじ式は外ねじ式に比べバルブ全体の高さが低く、しかもステムが上昇せず全開しても常に定位置にある為、地下埋設管や限られた狭いスペースでの配管に適しております。仕様【飽和蒸気】0.7MPa材質【ジスク/ボール】FC200、【ボディシート/ボールシート】FC300接続フランジ最高許容圧力(MPa)【120℃以下の静流水】1.0、【空気】1.0、【毒性以外のガス】0.2
FC要部SUS Y形ストレーナ 国交省 10FCYKシリーズ
KITZ(キッツ)¥389,800税込¥428,7801個4日以内出荷公共建築工事標準仕様書適合品仕様【飽和蒸気】0.7MPa材質【ボンネット/キャップ/カバー】FC200呼び径10B接続フランジ空気圧力(MPa)1.0最高許容圧力(MPa)【120℃以下の静流水】1.4/120℃以下の油材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された内網40メッシュステンレス鋼線網アズワン品番64-3856-51
FC/SUSボール弁 フランジ・消防評定/認定品 10FCTBショウボウシリーズ
KITZ(キッツ)¥16,980~税込¥18,678~1個4日以内出荷日本消防安全センター認定品仕様【操作機】レバー式接続フランジ最高許容圧力(MPa)1.4ボア径フルボア
FC要部CACゲート弁 JIS・内ネジ・インジケーター付 10FCWIシリーズ
KITZ(キッツ)¥489,800~税込¥538,780~1個4日以内出荷ステムねじ部が常に本体の中に隠れており、バルブを開操作してもステムとハンドルは定位置にあって上昇せず、バルブの開度がわかりません。その為、内ねじ式ゲートバルブにはインジケータが取付けてあります。内ねじ式は外ねじ式に比べバルブ全体の高さが低く、しかもステムが上昇せず全開しても常に定位置にある為、地下埋設管や限られた狭いスペースでの配管に適しております。仕様【飽和蒸気】0.2MPa接続フランジ最高許容圧力(MPa)【120℃以下の静流水】1.4、【空気】1.0、【毒性以外のガス】0.2
FCナイロンライニングボールチャッキ弁 フランジ・垂直配管用 10FCFTNシリーズ
KITZ(キッツ)¥61,980~税込¥68,178~1個4日以内出荷垂直配管用接続フランジ最高許容圧力(MPa)【静流水】0.05~1.4流体温度範囲(℃)0~60
FC/CACウエハーチャッキ弁 消防認定品 10FWZショウボウシリーズ
KITZ(キッツ)¥51,980~税込¥57,178~1個5日以内出荷から47日以内出荷配管用ボルトナット付/日本消防安全センター認定品接続ウエハ最高許容圧力(MPa)1.4
グローブ(10K) バルブ(10FCJシリーズ)
KITZ(キッツ)¥33,980~税込¥37,378~1個翌々日出荷から6日以内出荷形状ストレート材質(本体)鋳鉄使用温度範囲(℃)120最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油/脈動水/空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
FC/SUS三方ボール弁 フランジ・3方2面シート・Lポート 10FCTB2Lシリーズ
KITZ(キッツ)¥87,980~税込¥96,778~1個4日以内出荷ステム飛出防止/流路切替用仕様【操作機】レバー式接続フランジボア径フルボア
スプリングリターン ボール弁 フランジ JIS B2239 10K FAS-10FCTBシリーズ
KITZ(キッツ)¥74,980~税込¥82,478~1個3日以内出荷から14日以内出荷ステム飛出防止仕様【操作機】FAS型(スプリングリターン)材質(本体)鋳鉄(FC200)作動方式AIR TO OPEN(逆動作)方式フルボア接続フランジ JIS B2239 10K材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP使用流体水、油、空気、飽和蒸気ハンドル形状レバー式材質(弁体)ステンレス鋼(SUS403など)バルブ種類ボールバルブ
10K 鋳鉄製Y形ストレーナ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCYNシリーズ)
KITZ(キッツ)¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷から5日以内出荷形状Y形種類ストレーナ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-52接続方式管フランジハンドル形状ハンドル無しクラス10K
複作動 ボール弁 フランジ JIS B2239 10K FA-10FCTB2Lシリーズ
KITZ(キッツ)¥139,800~税込¥153,780~1個4日以内出荷ステム飛出防止/流路切換用/横形三方二面シート:Lポート仕様【操作機】FA型(複作動)方式フルボア接続フランジ JIS B2239 10K
スプリングリターン ボール弁 フランジ JIS B2239 10K FAS-10FCTB2Lシリーズ
KITZ(キッツ)¥159,800~税込¥175,780~1個4日以内出荷ステム飛出防止/流路切換用/横形三方二面シート:Lポート仕様【操作機】FAS型(スプリングリターン)作動方式AIR TO OPEN(逆動作)方式フルボア接続フランジ JIS B2239 10K
複作動 ボール弁 ねじ込み JIS B0203 FA-10FCTシリーズ
KITZ(キッツ)¥48,980~税込¥53,878~1個4日以内出荷ステム飛出防止仕様【操作機】FA型(複作動)方式フルボア接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【120℃以下の静流水】1.37/120℃以下の油
スプリングリターン ボール弁 ねじ込み JIS B0203 FAS-10FCTシリーズ
KITZ(キッツ)¥63,980~税込¥70,378~1個4日以内出荷ステム飛出防止仕様【操作機】FAS型(スプリングリターン)作動方式AIR TO OPEN(逆動作)方式フルボア接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【120℃以下の静流水】1.37/120℃以下の油
10K 鋳鉄製スイングチャッキ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCONシリーズ)
KITZ(キッツ)¥69,980~税込¥76,978~1個5日以内出荷から6日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(流体)最高使用圧力(MPa)1.37(0℃~+60℃の静流水)、0.98(0℃~+60℃の油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油ハンドル形状ハンドル無しクラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
Y形ストレーナ(10K) バルブ
KITZ(キッツ)(2件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から6日以内出荷仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス最高許容圧力(MPa)1.37(0~120℃以下の静流水)、0.98(0~120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃))、0.2(0~120℃以下のガス)ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シート材質(スクリーン)60°千鳥抜きステンレス打抜板材質(ボディ)FC200クラス10K接続形状フランジ:JIS B2239 10K
125型 ゲートバルブ FRシリーズ
KITZ(キッツ)(25件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する。種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)黄銅/C3771BE使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)C3771BEクラス125型バルブ種類ゲートバルブ
125型 ゲートバルブ(ねじ込み形)(Sシリーズ)
KITZ(キッツ)(10件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷形状ストレート材質(本体)CAC使用温度範囲(℃)+120以下最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボンネット)C3771BE材質(パッキン)非石綿クラス125型バルブ種類ゲートバルブ
鋳鉄製 フランジ形 Y形ストレーナ(10K)
KITZ(キッツ)¥38,980~税込¥42,878~1個4日以内出荷から31日以内出荷仕様Y形ストレーナ形状Y形種類ストレーナハンドル形状ハンドル無しクラス10K各種認証日本水道協会基本基準認証品検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40