カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(144)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • KITZ(キッツ)
  • モノタロウ(1)
  • キッツマイクロフィルター(3)
  • テイルウォーク(2)
  • ヨシタケ(1)
  • 東洋バルヴ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kitz g」の検索結果

関連キーワード
146件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
125型 青銅製グローブバルブ(グラスファイバー入りPTFEジスク)(Gシリーズ) KITZ(キッツ)125型 青銅製グローブバルブ(グラスファイバー入りPTFEジスク)(Gシリーズ)KITZ(キッツ)(13件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から10日以内出荷
種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~120(静流水)最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形材質(ボール)グラスファイバー入PTFE使用流体水、蒸気最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))ハンドル形状丸形材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ステム)C3531材質(ハンドル)アルミニウム合金ダイカスト材質(ボディ)CAC材質(パッキン)非石綿クラス125型接続形状ねじ込み:JIS B0203材質(ジスクホルダ)C3771バルブ種類グローブバルブ
青銅製スイングチャッキバルブ125型(Rシリーズ) KITZ(キッツ)青銅製スイングチャッキバルブ125型(Rシリーズ)KITZ(キッツ)(30件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から3日以内出荷
スイングチャッキ 流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。 弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。
形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~120最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))ハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C3604材質(プラグ)C3604材質(ボディ)CACクラス125型接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類チャッキバルブ
100型 青銅製グローブバルブAシリーズ KITZ(キッツ)100型 青銅製グローブバルブAシリーズKITZ(キッツ)(19件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~100(静流水)最高使用圧力(MPa)0.98(+100℃以下の静流水)、0.78(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)CAC使用流体水、蒸気最高許容圧力(MPa)0.98(-29~100℃の静流水)、0.78(飽和蒸気(174℃))ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC材質(ステム)C3531材質(ボディ)CAC材質(パッキン)非石綿クラス100型接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類グローブバルブ
125型 黄銅製ゲートバルブ FHシリーズ KITZ(キッツ)125型 黄銅製ゲートバルブ FHシリーズKITZ(キッツ)(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する
種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)黄銅/C3771BE使用温度範囲(℃)+120以下最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)C3771BEクラス125型バルブ種類ゲートバルブ
10K 汎用ジスク入グローブバルブ(10SDシリーズ) KITZ(キッツ)10K 汎用ジスク入グローブバルブ(10SDシリーズ)KITZ(キッツ)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~180最高使用圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)接続方式ねじ込み形材質(ボール)グラスファイバー入PTFE使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)FCD-S材質(カバー)FCD-S最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)ハンドル形状丸形材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)膨張黒鉛パッキンクラス10K接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類グローブバルブ
150型 青銅製グローブバルブ(グラスファイバー入りPTFEジスク)(Dシリーズ) KITZ(キッツ)150型 青銅製グローブバルブ(グラスファイバー入りPTFEジスク)(Dシリーズ)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から6日以内出荷
種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~120(静流水)最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ステム)Kメタルクラス150型バルブ種類グローブバルブ
600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(フルボア)Zシリーズ KITZ(キッツ)600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(フルボア)ZシリーズKITZ(キッツ)(21件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
材質(本体)C3771BE形状ストレート最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604BD+Niめっき材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BEクラス600型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
150型 青銅製グローブバルブCシリーズ KITZ(キッツ)150型 青銅製グローブバルブCシリーズKITZ(キッツ)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~120(静流水)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC材質(ステム)Kメタルクラス150型バルブ種類グローブバルブ
アルミ製バタフライバルブ(G-10BJシリーズ) KITZ(キッツ)アルミ製バタフライバルブ(G-10BJシリーズ)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
10K アルミ製バタフライバルブ(ギア・ショートネック)(G-10BJSUEシリーズ) KITZ(キッツ)10K アルミ製バタフライバルブ(ギア・ショートネック)(G-10BJSUEシリーズ)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.98[10]接続方式ウエハー材質(シート)EPDM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状ギア式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410クラス10K材質(ステムベアリング)PPSバルブ種類バタフライバルブ
ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ) KITZ(キッツ)ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ)KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
33,980税込37,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
接続方式ねじ込み形材質(ボディ)FCD-S使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)形状Y形種類ストレーナクラス10K
125型 ゲートバルブ FRシリーズ KITZ(キッツ)125型 ゲートバルブ FRシリーズKITZ(キッツ)(25件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する。
種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)黄銅/C3771BE使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)C3771BEクラス125型バルブ種類ゲートバルブ
青銅製Y形ストレーナ10K(Yシリーズ) KITZ(キッツ)青銅製Y形ストレーナ10K(Yシリーズ)KITZ(キッツ)(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から5日以内出荷
種別青銅製形状Y形種類ストレーナ使用流体材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無しクラス10K
ダクタイル鉄10K バタフライバルブ(G-10DJ) KITZ(キッツ)ダクタイル鉄10K バタフライバルブ(G-10DJ)KITZ(キッツ)
20,980税込23,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
接続方式ウエハー材質(シート)NBR材質(Oリング)NBRクラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
青銅製グローブバルブ(ねじ込み形)Qシリーズ KITZ(キッツ)青銅製グローブバルブ(ねじ込み形)QシリーズKITZ(キッツ)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ストレート材質(本体)CAC(青銅)使用温度範囲(℃)-29~70(静流水)最高使用圧力(MPa)0.78(+70℃以下の静流水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式)(G-10DJUシリーズ) KITZ(キッツ)10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式)(G-10DJUシリーズ)KITZ(キッツ)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)FCD450-10使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120,NBR:0~70接続方式ウエハー材質(シート)NBRハンドル形状横形ギア材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ボディ)FCD450-10接続形状ウエハ:JIS 10Kバルブ種類バタフライバルブ
ステンレスボールバルブ10K (UTBシリーズ) KITZ(キッツ)ステンレスボールバルブ10K (UTBシリーズ)KITZ(キッツ)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌日出荷
形状ストレート材質(本体)SCS13A規格JIS B2220 10K接続方式管フランジ材質(ボール)304SS材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)304SS材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)PTFEクラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
フート弁(FTシリーズ) KITZ(キッツ)フート弁(FTシリーズ)KITZ(キッツ)(24件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
ポンプの吸い取り口などに使用する弁です。 ポンプの運転が停止しても逆流防止構造で逆流を防ぎます。
接続方式ねじ込み形使用流体最高使用圧力(MPa)0.49(+80℃以下の静流水)形状ストレート材質(ジスク)NBR
10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式・ナイロンライニング)(G-10NFJUEシリーズ) KITZ(キッツ)10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式・ナイロンライニング)(G-10NFJUEシリーズ)KITZ(キッツ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
規格面間:JIS B2032 系列番号46、管接続:ウエハー形(JIS 5、10K)接続方式ウエハーハンドル形状ギヤー式クラス5K/10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10バルブ種類バタフライバルブ
10K ダクタイル製バタフライバルブ(ギア式・消防評定/認定品)(G-16DJUシリーズ) KITZ(キッツ)10K ダクタイル製バタフライバルブ(ギア式・消防評定/認定品)(G-16DJUシリーズ)KITZ(キッツ)
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
消防認定品
用途湿式配管材質(本体)FCD450-10最高使用圧力(MPa)1.6材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410クラス16Kバルブ種類バタフライバルブ
10K オレンジボールアングル形(スタンダードボア・テーパーおねじ×平行おねじ)(S5シリーズ) KITZ(キッツ)10K オレンジボールアングル形(スタンダードボア・テーパーおねじ×平行おねじ)(S5シリーズ)KITZ(キッツ)(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
形状アングル材質(本体)C3771BE+Ni-Crめっき使用温度範囲(℃)-20~100※流体は凍結なきこと最高使用圧力(MPa)0.98(-20℃~100℃の冷温水)方式フローティング接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)40材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき、C3771BE+Crめっき使用流体材質(キャップ)C3771BD+Ni-Crめっきハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFEクラス10Kボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
フート弁用スクリーン(FTSシリーズ) KITZ(キッツ)フート弁用スクリーン(FTSシリーズ)KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
種類フートバルブ形状ストレート使用流体最高使用圧力(MPa)0.49(+80℃以下の静流水)
青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(チーズ) KITZ(キッツ)青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(チーズ)KITZ(キッツ)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質青銅形状チーズ適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1使用流体水道水適合管PEX、PE接続形状PE×PE×PE準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(鋼管用おねじ付ソケット) KITZ(キッツ)青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(鋼管用おねじ付ソケット)KITZ(キッツ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から32日以内出荷
材質青銅形状ソケット適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1使用流体水道水適合管PE接続形状テーパおねじR×PE準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
10K ステンレス鋼製空圧式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形) KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製空圧式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形)KITZ(キッツ)
48,980税込53,878特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~80※ただし供給空気に凍結なきこと方式フローティング接続方式管フランジ寸法P(mm)Rc1/4材質(ボール)SCS13A/SUS304使用流体空気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFE材質(塗装)ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装ボア径フルボア標準操作圧力(MPa)0.39操作圧力範囲(MPa)0.29~0.69シリンダー耐圧(MPa)0.97駆動軸回転角度(度)90±7開度目盛り90度/6分割バルブ種類ボールバルブ
10K ダクタイル製バタフライバルブ(ギア式・消防評定/認定品)(G-10DJUシリーズ) KITZ(キッツ)10K ダクタイル製バタフライバルブ(ギア式・消防評定/認定品)(G-10DJUシリーズ)KITZ(キッツ)
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
消防認定品
用途湿式配管材質(本体)FCD450-10最高使用圧力(MPa)1.4材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410バルブ種類バタフライバルブ
アルミバタ弁 ギア式・EPDM・ロングネック・消防評定品 G-10BJUEショウボウシリーズ KITZ(キッツ)アルミバタ弁 ギア式・EPDM・ロングネック・消防評定品 G-10BJUEショウボウシリーズKITZ(キッツ)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
日本消防安全センター認定品/ロングネック/ 本製品は火災時による著しい損傷を受ける恐れがある部分には使用できません。但し、ロックウール等による被覆等により、火災時の炎及び熱から有効に保護されている場合には使用可能です。
仕様【操作機】横形ギア温度範囲(℃)-20~100接続ウエハ最高許容圧力(MPa)1材質(Oリング)EPDM
Y形ストレーナ(10K) バルブ KITZ(キッツ)Y形ストレーナ(10K) バルブKITZ(キッツ)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス最高許容圧力(MPa)1.37(0~120℃以下の静流水)、0.98(0~120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃))、0.2(0~120℃以下のガス)ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シート材質(スクリーン)60°千鳥抜きステンレス打抜板材質(ボディ)FC200クラス10K接続形状フランジ:JIS B2239 10K
FCD/SCSバタ弁 ギア式・EPDM・消防評定/認定品 G-10DJUEショウボウシリーズ KITZ(キッツ)FCD/SCSバタ弁 ギア式・EPDM・消防評定/認定品 G-10DJUEショウボウシリーズKITZ(キッツ)
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
日本消防安全センター認定品
仕様【操作機】横形ギア接続ウエハ最高許容圧力(MPa)1.4材質(Oリング)EPDM
10K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDシリーズ) KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDシリーズ)KITZ(キッツ)
20,980税込23,078
1個
当日出荷から8日以内出荷
形状ストレート方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A/SUS304材質(キャップ)SCS13Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
10K オレンジボール(スタンダードボア・テーパーおねじ×平行おねじ)(S1シリーズ) KITZ(キッツ)10K オレンジボール(スタンダードボア・テーパーおねじ×平行おねじ)(S1シリーズ)KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
形状ストレート材質(本体)C3771BE使用温度範囲(℃)-20~100※流体は凍結なきこと最高使用圧力(MPa)1.0(-20℃~100℃の冷温水)方式フローティング接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)40材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき、C3771BE+Crめっき使用流体材質(キャップ)C3771BDハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFEクラス10Kボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
青銅製小型空圧三方ボールバルブ Lポート(レデューストボア) KITZ(キッツ)青銅製小型空圧三方ボールバルブ Lポート(レデューストボア)KITZ(キッツ)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気材質(Oリング)FKM材質(ボールシート)PTFEボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
FCD/SCSバタ弁 ギア式・NBR・消防評定/認定品 G-10DJUショウボウシリーズ KITZ(キッツ)FCD/SCSバタ弁 ギア式・NBR・消防評定/認定品 G-10DJUショウボウシリーズKITZ(キッツ)
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
日本消防安全センター認定品
仕様【操作機】横形ギア接続ウエハ最高許容圧力(MPa)1.4材質(Oリング)NBR
10K オレンジボール(スタンダードボア・テーパーおねじ×平行おねじ)(S2シリーズ) KITZ(キッツ)10K オレンジボール(スタンダードボア・テーパーおねじ×平行おねじ)(S2シリーズ)KITZ(キッツ)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ストレート接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)40使用流体ハンドル形状T形材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFEクラス10Kボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(20SYBシリーズ) KITZ(キッツ)20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(20SYBシリーズ)KITZ(キッツ)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から11日以内出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:350最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-Sクラス20Kバルブ種類グローブバルブ
10K ステンレス鋼製スイングチャッキ(フランジ形)(10UOATシリーズ) KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製スイングチャッキ(フランジ形)(10UOATシリーズ)KITZ(キッツ)
62,980税込69,278特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式管フランジ材質(カバー)SCS13Aハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)SCS13A材質(ヒンジピン)SUS304材質(プラグ)SUS304バルブ種類チャッキバルブ
青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(パイプエンド) KITZ(キッツ)青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(パイプエンド)KITZ(キッツ)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状パイプエンド適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1接続形状PEプラグ準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
10K ステンレス鋼製ボールバルブ(フランジ形)(10UTBOシリーズ) KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製ボールバルブ(フランジ形)(10UTBOシリーズ)KITZ(キッツ)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ストレート材質(本体)SCS16A方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS16A/SUS316L材質(キャップ)SCS16Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS316L材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
10K ステンレス鋼製グローブバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UPATシリーズ) KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製グローブバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UPATシリーズ)KITZ(キッツ)
41,980税込46,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)300接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13Aハンドル形状丸形材質(ガスケット)セラミック入PTFE材質(ステム)304SS材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)PTFEカップアンドコーンクラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10Kバルブ種類グローブバルブ
ダクタイル製バタフライバルブ(10K) ウエハ形DJシリーズ KITZ(キッツ)ダクタイル製バタフライバルブ(10K) ウエハ形DJシリーズKITZ(キッツ)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
レバー操作式。
材質(本体)FCD450接続方式ウエハー材質(ジスク)SCS13Aクラス10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10バルブ種類バタフライバルブ