カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(13)
絞り込み
ブランド
  • KITZ(キッツ)
  • モノタロウ(1)
  • 東洋バルヴ(5)
  • カクダイ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kitz tlnf」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キーパロイ製10Kボールバルブ KITZ(キッツ)

    キーパロイ製10Kボールバルブ

    KITZ(キッツ)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)-20~60規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)1.4(85℃以下の静流水)、1.0(85℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316使用流体材質(キャップ)CAC911ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズ

    KITZ(キッツ)(35件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)C3771BE規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス、蒸気最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))ハンドル形状レバー式材質(インサート)C3771BE材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボディ)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 400型 黄銅製3方2面シートボールバルブ(スタンダードボア)TNシリーズ KITZ(キッツ)

    400型 黄銅製3方2面シートボールバルブ(スタンダードボア)TNシリーズ

    KITZ(キッツ)(18件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様流路切換用、横形三方二面シート/LポートタイプLポート最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス材質(キャップ)C3771最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BE材質(ボンネット)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス400型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向横型3方向
  • キーパロイ製400型ボールバルブ KITZ(キッツ)

    キーパロイ製400型ボールバルブ

    KITZ(キッツ)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)鉛フリー銅合金使用温度範囲(℃)-20~60規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)1.4(85℃以下の静流水)、1.0(85℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状レバー式クラス400型バルブ種類ボールバルブ
  • キーパロイ製コアコート10Kボールバルブ KITZ(キッツ)

    キーパロイ製コアコート10Kボールバルブ

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)鉛フリー銅合金規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)1.0(40℃以下の静流水)、1.0(40℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状レバー式クラス10Kバルブ種類ボールバルブ
  • 400型 青銅製ボールバルブ・ロングネック(スタンダードボア・ねじ込み形)TLシリーズ KITZ(キッツ)

    400型 青銅製ボールバルブ・ロングネック(スタンダードボア・ねじ込み形)TLシリーズ

    KITZ(キッツ)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式クラス400型ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
  • 600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(フルボア)Zシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(フルボア)Zシリーズ

    KITZ(キッツ)(21件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)C3771BE最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604BD+Niめっき材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BEクラス600型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズ

    KITZ(キッツ)(16件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
    形状ストレート材質(本体)SCS13A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 400型 青銅3方4面シートボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形) KITZ(キッツ)

    400型 青銅3方4面シートボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボールシート)PTFEクラス400型ボア径スタンダードボア
  • ステンレスボールバルブ10K (UTBシリーズ) KITZ(キッツ)

    ステンレスボールバルブ10K (UTBシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13A規格JIS B2220 10K接続方式管フランジ材質(ボール)304SS材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)304SS材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)PTFEクラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 400型 ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(T4Lシリーズ) KITZ(キッツ)

    400型 ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(T4Lシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)CAC最高使用圧力(MPa)2.0(常温の水、油、ガス)、0.62(150℃以下の水、油、ガス)方式フローティング、三方四面シート、Lポート接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Crめっき使用流体水、油、ガス材質(キャップ)C3771BEハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボールシート)PTFEクラス400型ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
  • 400型 黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア) Tシリーズ KITZ(キッツ)

    400型 黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア) Tシリーズ

    KITZ(キッツ)(4件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)C3771BE規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)方式フローティング接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE(Ni-Crめっき)使用流体水、油、ガス最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3531材質(ボールシート)PTFEクラス400型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 10K 黄銅製ボールバルブ(フルボア・消防評定・認定品)Zシリーズ KITZ(キッツ)

    10K 黄銅製ボールバルブ(フルボア・消防評定・認定品)Zシリーズ

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    用途湿式配管形状ストレート材質(本体)C3771BE最高使用圧力(MPa)1方式フローティング接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)150材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき材質(キャップ)C3771BEハンドル形状レバー式材質(ステム)C3604BD+Niめっき材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ