カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)
- BIGM(丸山製作所)(54)
- CKD(17)
- DIJET(ダイジェット工業)(9)
- FKD(フクダ精工)(12)
- OSG(オーエスジー)(8)
- Panasonic(パナソニック)(24)
- SMC(2,910)
- TDK(15)
- TRUSCO(10)
- WIDIA(40)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(68)
- グーリング(13)
- ケナメタル(6)
- セキスイ(8)
- タンガロイ(13)
- ニッセイ(21)
- ホンダ(8)
- 三菱マテリアル(16)
- ブランドをもっと見る
「ls50」の検索結果

10K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(10FCLSシリーズ)
KITZ(キッツ)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から6日以内出荷形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
鋳鉄JIS規格品
KITZ(キッツ)¥52,980税込¥58,2781個翌々日出荷JIS規格 鋳鉄製バルブ 一般の装置、設備用として広い分野で使用されています。材質FC200JIS規格JIS B2031
20K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(20SLSシリーズ)
KITZ(キッツ)¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷形状ストレート材質(本体)FCD-S最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ジスク)SCS1材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)非石綿クラス20Kバルブ種類ゲートバルブ
鋳鋼ゲート弁 フランジ フランジ JIS B2220 20K 20SCLSシリーズ
KITZ(キッツ)¥279,800~税込¥307,780~1個4日以内出荷鋳鋼 20K フランジ形,外ねじ 仕切弁API 600 クラス 300材質【ボンネット/キャップ/カバー】SCPH2:A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 CA15/A216 Gr.WCB+13Cr接続フランジ JIS B2220 20K材質(ガスケット)膨張黒鉛渦巻形材質(ステム)A182 Gr.F6a材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)SCPH2:A216 Gr.WCB材質(パッキン)膨張黒鉛
20K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(消防評定/認定品)(20SLSシリーズ)
KITZ(キッツ)¥76,980税込¥84,6781個5日以内出荷用途乾式配管、湿式配管形状ストレート最高使用圧力(MPa)2.8接続方式ねじ込み形ハンドル形状丸形材質(ジスク)SCS1材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボンネット)FCD-Sクラス20K
鋳鋼ゲート弁 フランジ フランジ JIS B2220 10K 10SCLSシリーズ
KITZ(キッツ)¥4,898,000税込¥5,387,8001個4日以内出荷外ねじ/各機種ともジスクは入念な表面仕上げを施すとともに圧力変化や低圧範囲でも十分な機能を発揮するように設計されています。ボデー、ジスクともすき間の小さい十分な長さのガイドを設けており、垂直、水平いずれの配管にも適しています。接続フランジ JIS B2220 10K材質(ガスケット)膨張黒鉛コルゲート/ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ステム)A182 Gr.F6a材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)SCPH2:A216 Gr.WCB材質(パッキン)膨張黒鉛
鋳鋼ゲート弁 フランジ フランジASME B16.5 クラス300 300SCLSシリーズ
KITZ(キッツ)¥259,800~税込¥285,780~1個4日以内出荷鋳鋼 クラス300 フランジ形 外ねじ 仕切弁API 600接続フランジASME B16.5 クラス300材質(ガスケット)膨張黒鉛渦巻形材質(ステム)A182 Gr.F6a材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)SCPH2:A216 Gr.WCB材質(パッキン)膨張黒鉛
鋳鋼ゲート弁 フランジ フランジASME B16.5 クラス150 150SCLSシリーズ
KITZ(キッツ)¥189,800~税込¥208,780~1個4日以内出荷鋳鋼 クラス150 フランジ形 外ねじ 仕切弁API 600接続フランジASME B16.5 クラス150材質(ガスケット)膨張黒鉛コルゲート/ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ステム)A182 Gr.F6a材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)SCPH2:A216 Gr.WCB材質(パッキン)膨張黒鉛